Patterson Fan Company produce echipamente de înaltă calitate pentru circulația aerului pentru utilizare în spații comerciale, parcări, depozite și piscine interioare. Catalogul mărcii include tunuri de aer de mare viteză, răcitoare pentru oameni, circulatoare de aer/ventilatoare cu tambur, ventilatoare de tavan și sisteme de răcire prin evaporare a acoperișului. Tunurile de aer Patterson au un design de intrare/ieșire Deep-Venturi cu butoaie cu aerisire laterală pentru a crea coloane uniforme de flux de aer netulburat (max. 17000 cfm) și un motor cu antrenare directă, fără întreținere, cu rulmenți etanșați pentru a oferi viteze de rotație de până la 1725 rpm. Aceste ventilatoare de mare viteză sunt disponibile în opțiuni de montare pentru jug, bază de piedestal, coloană, perete, cărucior portabil și suport. Marca produce, de asemenea, ventilatoare cu tambur, ideale pentru răcirea locală și răcirea cu condens în zonele care sunt supuse frecvent curățării la presiune înaltă, cum ar fi docurile de încărcare, oțelăriile sau magazinele auto. Aceste ventilatoare sunt echipate cu lame Galvalume de 30 / 34 inchi, un cablu de 12 ft cablat din fabrică, un comutator rotativ și roți semi-pneumatice pentru o manevrabilitate ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de ventilatoare de calitate industrială Patterson și accesorii aferente, cum ar fi hardware de montare și tije Raptor Supplies.