Seturi MasterDiferite seturi de întreținere a aeronavelor, avionică, mașiniști, mecanici și de uz general, care oferă instrumente populare în fiecare domeniu de aplicare într-o variantă de set mai mare. Folosit pe scară largă de electricieni, instalatori, antreprenori, mecanici și mașiniști(69 produse)
Dulapuri de scule rulante și combinateDulapuri de depozitare a sculelor cu sertare cu o capacitate maximă de încărcare de 400 lb. Dispune de tragere de sertar din aluminiu încastrate pentru rezistență la coroziune și roți din poliuretan pentru o mobilitate ușoară(57 produse)
Chei cu clichetUnelte profesionale Proto de înaltă calitate disponibile în diferite unghiuri de compensare pentru aplicare lină în spații înguste(304 produse)
Cufere de scule și dulapuri lateraleUtilizat pe scară largă pentru a adăposti scule, piese mici și lichide inflamabile. Dispuneți de sertare cu extensie completă de până la 400 lb capacitate(58 produse)
Seturi de socluriInclude o gamă largă de seturi de prize SAE și Metric Proto, disponibile atât în stiluri de prize adânci cât și flexibile, pentru aplicații în producția de automobile, fabricarea oțelului și întreținerea flotei (138 produse)
Seturi de chei cu clichetIntegrat cu un design de capăt de cutie la un capăt al mânerului, cu un mecanism de viteză pentru rotația liberă a cheii fără a fi nevoie să scoateți capul cheii din dispozitiv de fixare. Potrivit pentru a fixa sau slăbi piulițe și șuruburi încăpățânate. Disponibil în seturi care includ 3 până la 22 de bucăți(32 produse)
Seturi de chei cu soclu CrowfootPotrivit pentru utilizare în zone greu accesibile sau cu acces restricționat în care nu poate ajunge o cheie standard sau un clichet. Dispune de un finisaj complet lustruit pentru a reduce reacțiile de oxidare pe suprafețele expuse și un design deschis anti-alunecare pentru aplicații cu cuplu redus(12 produse)
Chei de lovire și trântireChei din oțel de înaltă rezistență, cu o suprafață mare de lovire; ideal pentru utilizare cu ciocane și sănii pentru a strânge sau slăbi elementele de fixare deteriorate / încăpățânate. Disponibil în 6 puncte. și 12 pct. capete de cutie pentru indexare fină(12 produse)
Seturi de chei combinateEchipat cu un cap rotunjit pentru a oferi mai mult contact cu elementele de fixare hexagonale și o deschidere în capul cheii pentru a permite trecerea obstacolelor. Dispune de un design de capăt de cutie de 6/12 puncte care permite indexarea fină pentru o viteză și un acces îmbunătățite. Seturi disponibile cu un număr de 3 până la 10 piese(35 produse)
Ciocane cu bileCiocane din oțel cu tehnologie Anti-Vibe pentru a oferi un efect de amortizare a vibrațiilor și un cauciuc / oțel texturat pentru un control mai bun(19 produse)
Cutii de scule și cufere portabileCutie de depozitare prize / cantilever / portabilă / cutie de scule pentru dulgheri concepută pentru transportul, organizarea și protejarea uneltelor. Prezintă o construcție din oțel și oferă o capacitate de stocare de până la 2584 inch cu. Oferit în înălțimi cuprinse între 3.375 și 14 inci(8 produse)
Prize de impactUnelte puternice Proto fabricate din oțel aliat special cu acoperire cu oxid negru și placare cu crom pentru aplicare cu scule de strunjire cu impact și motorizate(932 produse)
Seturi de bițiSeturi de inserții, Torx și biți de alimentare cuprinzând prize și suporturi de prize; poate fi folosit cu un burghiu de impact sau orice burghiu standard. Numărul de piese din seturi variază de la 7 la 38(6 produse)
Seturi de prize de impactInclude o gamă largă de seturi de prize de impact cu orificii și inel de reținere în diferite dimensiuni și tipuri de unități. Numărul de piese din seturi variază de la 5 la 30.(79 produse)
Multiplicatori de cupluCapabil să strângă și să slăbească cu precizie șuruburile industriale mari pentru un ansamblu cutie de viteze. Dispune de un sistem de angrenaj planetar cu o singură treaptă care oferă rapoarte de multiplicare de până la 6:33:1 pentru transferul celui mai mare cuplu în cele mai compacte configurații(10 produse)
SaniiInclude barosuri cu două fețe care nu produc scântei și prinse cu capete de alamă nemagnetice. Echipat cu mânere puternice din fibră de sticlă, cu prindere amortizată anti-alunecare. Ideal pentru a lovi piatra, metalul si betonul(9 produse)
Chei reglabileCheile Proto din oțel/oțel aliat au finisaj oxid negru/satinat/crom care oferă rezistență la coroziune și o falcă foarte lată (max. 1.5 inchi) pentru o potrivire strânsă. Sunt disponibile în variante de mâner cu pernă, cauciuc supra-multat, mâner simplu și mâner din oțel.(41 produse)
Chei pentru țeviFolosit pentru a întoarce țevile filetate și fitingurile de țevi pentru instalarea sau îndepărtarea în liniile de asamblare de instalații sanitare. Dispunând de o moletă mare și fire de putere pentru a oferi o reglare rapidă și pozitivă a fălcilor și o lungime standard a mânerului cu suprafață largă de prindere pentru a oferi un confort sporit(45 produse)
Chei combinateUnelte de mână Proto utilizate pe scară largă, cu un design anti-alunecare pentru o aplicare ușoară. Disponibil în capete de cutie cu 6 și 12 puncte și opțiuni de finisaj satinat / crom / lustruit complet / oxid negru(331 produse)
Chei dinamometrice cu cadranChei dinamometrice cu cadran concepute pentru măsurarea cuplului în calibrarea mașinilor industriale și a echipamentelor hidraulice și operațiunilor de întreținere și reparații auto. Toate componentele de transfer al cuplului din oțel/aluminiu și designul de transmisie cu tensiune înaltă din aliaj(13 produse)
Șurubelnițe și piulițePotrivit pentru acționarea șuruburilor și șuruburilor, precum și pentru slăbirea piulițelor înghețate fie cu un burghiu cu acumulator, fie manual. Constructie din otel/otel pentru scule/otel S2 pentru torsiune puternica si rezistenta la impacturi sau vibratii. Oferit în opțiuni de lungime de 1, 1.875 și 6 inch(15 produse)
ȘurubelnițeInclude șurubelnițe cu tije rotunde / hexagonale / pătrate din oțel aliat pentru aplicații în diferite operațiuni de întreținere și asamblare(76 produse)