QuakeHOLD! Este un producător de frunte de produse de siguranță în caz de dezastre pentru a asigura articole prețioase / grele care se pot prăbuși sau căde în timpul cutremurelor, uraganelor, tornadelor, inundațiilor și incendiilor de vegetație, provocând accidente sau răni. The QuakeHOLD! catalogul cuprinde kituri pentru dezastre, consumabile de pregătire pentru dezastre, iluminat de urgență și elemente de fixare și curele de siguranță. Al brandului ansambluri de plăci adezive sunt concepute pentru a ține în siguranță obiecte, articole și unități nemontate acolo unde nu există pereți. Aceste ansambluri au două plăci de oțel inoxidabil de 4 x 4 inchi și două cabluri de oțel inoxidabil de 6 inci pentru o fixare sigură. Plăcile sunt echipate cu adeziv cu celule închise 3M VHB și legături rapide pentru deconectare rapidă. Au o capacitate maximă de susținere a greutății de 1000 lb. Modelele selectate (RW4X4CABLEXL) sunt furnizate cu cabluri din oțel inoxidabil lungi de 24 inchi pentru atașarea sigură la un sistem de perete/uni-strut. QuakeHOLD! Curele cu clichet sunt cleme de strângere rezistente pentru încărcături cu o greutate de până la 4000 lb. Aceste curele permit ținerea în siguranță a frigiderelor cu mai multe uși, congelatoarelor, agitatoarelor, incubatoarelor și echipamentelor mari de podea împotriva activităților seismice și dispun de un mecanism de clichet pe cureaua pentru strângerea sau slăbirea curelei. Alegeți dintr-o gamă largă de RatchetSTRAPs, disponibile în variante cu lungimea de 30, 60, 90 și 180 inch pe Raptor Supplies.