REED INSTRUMENTS

Din 2004, REED Instruments furnizează teste portabile de precizie și instrumente de măsurare de calitate. Cu sediul central în Wilmington, Carolina de Nord, Statele Unite, produsele mărcii măsoară nivelurile acustice și termice ale echipamentelor HVAC, aparatelor de gătit, probelor de laborator și automobile pentru a menține condiții de lucru sigure. Citeste mai mult

Filtru

Instrumente de testare

Consumabile de laborator

Scule de mână

Electrical

HVAC și refrigerare

Siguranţă

Unelte electrice

Manipularea materialului

Sanitar

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Instrumente de testare Filtru

Testarea proprietăților neelectriceVezi tot

  • Accesorii pentru boroscop

    O gamă largă de ghidaje cu bile, prelungiri pentru cabluri de cameră, capete de cameră, receptoare, cap de cameră cu extensii și patinări de 9 mm; ideal pentru utilizare cu boroscoape pentru o mai bună fezabilitate în zonele greu accesibile

  • Măsurarea grosimii de acoperire

    Folosit pentru măsurarea grosimii acoperirii pe substraturi metalice magnetice și nemagnetice. Cuprind ecrane LCD mari, ușor de citit, butoane zero pentru ajustări rapide, calibrare automată și indicatori de baterie scăzută

  • Contoare de mediu

    Contoare de mediu portabile și ușor de reglat utilizate pentru a măsura și înregistra cu precizie viteza vântului, temperatura, umiditatea relativă și razele alfa/beta/gama/x

  • Accesorii pentru manometru

    Include manșoane cu pană pentru a fi utilizate cu manometre pentru a ține materialul testat la locul său

  • Indicatoare de forță
  • Contoare de lumină

    Măsurați cantitatea de lumină dispersată în aplicațiile de film și fotografie, precum și în timp ce monitorizați noile instalații de sisteme de iluminat. Dispune de o facilitate de reglare automată pentru a optimiza rezoluțiile și un indicator de baterie scăzută / mecanism de oprire automată. Disponibil în citiri de 20k, 50k, 100k Lux

  • Măsurarea câmpului magnetic

    Potrivit pentru măsurarea câmpurilor electromagnetice ambientale (atât AC cât și DC) în unități milliGauss și microTesla cu senzori de tip Hall. Dispune de funcții de maxim/minim și reținere a datelor, indicare a polului N/S, facilitate de ajustare la zero, ecran LCD ușor de citit și mecanism de oprire automată

  • Accesorii pentru contor de umiditate

    Testatoarele de umiditate a lemnului măsoară conținutul de umiditate al diferitelor tipuri de lemn. Dispuneți de o sondă ATC (compensare automată a temperaturii) pentru o precizie sporită, funcționalitate de verificare a calibrării în 2 puncte și indicator de baterie descărcată cu un mecanism de oprire automată

  • Contoare de umiditate

    Proiectat pentru a detecta procentul de umiditate din lemn și alte materiale de construcție. Dispune de o alarmă reglabilă de utilizator și capacitate de autocalibrare încorporată. Funcția de oprire automată asigură un consum redus de energie și o durată lungă de viață a bateriei

  • Detectoare de radiații

    Contoare portabile de radiații utilizate pentru detectarea scurgerilor de radiații, a zonelor predispuse la contaminare, a depozitelor radioactive în sol, a împrăștierii cu raze X și a materialelor pierdute. Dispune de alarme reglabile de utilizator pentru indicații audio/vizuale și o memorie internă cu capacitate de stocare de până la 4000 de grupuri de date

  • Calibratoare de nivel sonor

    Folosit pentru a produce un semnal acustic stabil la frecvență și amplitudine controlate pentru a obține o calibrare precisă a câmpului (94 dB și 114 dB). Îndeplinește standardele IEC 60942 Clasa 2 pentru furnizarea de precizie de până la +/- 0.5 dB. Compatibil cu toate microfoanele cu diametrul de 1/2 inch

  • Accesorii pentru sonometru

    Bile de parbriz compatibile pentru utilizarea cu un microfon pentru a ajuta la reducerea mișcării aerului și a efectelor vântului și pentru a menține capsula microfonului curată de murdărie și murdărie. Poate fi asociat cu sonometrele REED Instruments SL-4022

  • Contoare de nivel sonor

    Proiectat pentru a măsura intensitatea zgomotului sau a nivelurilor sonore produse de diferite surse. Dispuneți de un microfon care monitorizează nivelurile de presiune a aerului cu ajutorul unei diafragme încorporate. Respectați standardele IEC 60942 Clasa 2 pentru a oferi precizii de până la +/- 1.4 dB în aplicații critice

  • Cronometre

    Integrat cu o alarmă programabilă, modul calendar (zi, lună, dată), afișaj digital, șnur de 48 inch, baterie CR2032 / panou solar (la modelele selectate) alimentare. Modelul SW700 ideal pentru măsurarea umidității, temperaturii, indicelui de căldură și punctului de rouă cu o precizie de +/- 3 sec/zi

  • Accesorii pentru stroboscop și tahometru

    Include prelungiri de con, contact, pâlnie și arbore, adaptoare pentru roți, benzi reflectorizante și becuri de schimb pentru măsurarea vitezei de rotație, frecvenței și vibrațiilor în piesele mașinii; ideal pentru utilizarea cu pompe, compresoare, motoare și transportoare

  • Stroboscoape

    Folosit pentru măsurarea vitezei și înghețarea mișcării unui obiect în rotație cu mare precizie, fără niciun contact fizic. Dispune de un mâner cu pistol și un ecran LCD cu 4/5 cifre iluminat din spate pentru a afișa rezultatele chiar și în condiții de lumină slabă. Include o facilitate de montare a trepiedului pentru utilizare staționară

  • Tahometre

    Măsurați viteza de rotație sau viteza de suprafață a motoarelor, benzilor transportoare și a altor sisteme de mișcare. Prezintă un design compact echipat cu un ecran LCD pentru a afișa măsurătorile cu precizie de până la +/-5%. Modele integrate atât cu capabilități de contact cât și fără contact, de asemenea disponibile

  • Detectoare de scurgeri cu ultrasunete

    Echipat cu un transmițător ultrasonic care generează un semnal de 40 kHz pentru a ajuta la identificarea și identificarea scurgerilor generate de presiune, vid, apă, gaz sau aer. Vine cu o mufă pentru căști și căști pentru utilizare în medii zgomotoase

  • Indicator de grosime cu ultrasunete

    Măsurați grosimea oțelului, fontă, aluminiu, cupru roșu, alamă, zinc, sticlă de cuarț, polietilenă, PVC, fontă gri și fontă nodulară. Dispune de un indicator de baterie descărcată pentru a asigura o funcționare neîntreruptă. Modele disponibile cu certificat NIST

  • Accesorii pentru măsurarea grosimii cu ultrasunete

    Compatibil pentru utilizarea cu instrumente de măsurare a grosimii cu ultrasunete pentru a se menține pe suprafețele orizontale și deasupra capului; potrivit pentru piese de prelucrat din fier, oțel, aluminiu și titan. Prezintă proprietăți solubile în apă la un interval de temperatură de funcționare de la -10 la 210 grade Fahrenheit

  • Accesorii pentru măsurători de vibrații

    Include software de achiziție de date pentru a monitoriza datele înregistrate în timp real și apoi le acumulează pentru a le afișa pe un ecran. Compatibil cu Microsoft Windows 98, 7, Vista și XP. Cabluri USB separate pentru utilizare cu înregistratoarele de date din seria REED SD, de asemenea disponibile

  • Contori de vibrații

    Integrat cu un senzor unic de vibrații cu o bază magnetică pentru a determina nivelurile de vibrație în mașini și pentru a urmări schimbările de viteză și accelerație. Dispune de un ecran LCD cu iluminare din spate ușor de citit pentru a afișa rezultatele cu precizie de până la +/-5% și o facilitate de montare pe trepied pentru utilizare staționară

Testarea puterii electriceVezi tot

  • Distribuitoare de curent alternativ

    Splittoare de linie de 15A AC utilizate pentru a asigura o măsurare sigură a fluxului de curent pe cablurile de alimentare cu 2 sau 3 fire. Ideal pentru utilizare cu cleme cu fălci de dimensiuni mai mari de 19 mm. Evaluare de siguranță: Cat II 600 V

  • Tracere de circuit

    Trasoare 3-în-1 concepute pentru a îndeplini funcția de găsitoare de întrerupătoare, testere de circuite și unități de testare a prizei GFCI. Dispune de un transmițător, receptor și o facilitate de sensibilitate reglabilă pentru a identifica rapid întrerupătorul și o baterie de 9 V. Tensiune nominală: 90 - 120 VAC

  • Clememetre

    Cleme de măsură AC/DC concepute pentru utilizarea cu transformatoare de curent pentru a măsura cu ușurință curenți și tensiuni mari. Veniți echipat într-o carcasă din plastic pentru a rezista la abuzuri industriale dure

  • Tester de continuitate

    Testere de continuitate alimentate de baterii pentru a identifica cablurile lungi. Ideal pentru instalarea sistemelor audio de acasă / sisteme HVAC / alarme și testarea continuității siguranțelor, întrerupătoarelor și releelor. Dispune de indicatoare vizuale (LED) și sonore (beeper).

  • Sonde actuale

    Adaptoare de curent AC compacte pentru utilizarea cu multimetre care măsoară curentul de până la 200A. Dispune de mufe banane integrate și cabluri de 3 ft

  • Multimetre digitale

    Multimetre digitale de buzunar concepute pentru a măsura și înregistra tensiunea, curentul, rezistența, capacitatea, frecvența și temperatura

  • Tester de rezistență la sol

    Folosit pentru a măsura rezistența la sol și curentul de scurgere și poate stoca până la 99 de citiri. Dispune de afișaj LCD, indicator de baterie descărcată și oprire automată

  • Kit de combinație de instrumente
  • Tester de izolație

    Măsurați tensiunea de testare și rezistența de izolație între 250 și 5000V și, respectiv, 2000 Mega-Ohm la 60 Giga-Ohm. Dispune de un indicator de baterie scăzută și de o facilitate de oprire automată pentru o durată lungă de viață a bateriei. Modelele selectate sunt dotate cu o funcție suplimentară de blocare și curea de suspendare pentru operarea mâinilor libere

  • Contoare Milli / Micro Ohm
  • Accesorii multimetru

    Gamă largă de accesorii de instalare, cum ar fi seturi de cleme de crocodiș și suporturi, ideale pentru utilizarea cu testere de izolație REED R5600 și curele de agățare pentru multimetrele REED R5007 True RMS

  • Contoare de fazare și rotație a motorului
  • Contoare de putere și analizoare
  • Testere pentru recipiente și GFCI
  • Clipe de testare și sonde
  • Teste de transport pentru instrumente
  • Kituri de testare
  • Detectoare de tensiune

Înregistrarea datelorVezi tot

  • Jurnalele de date ale proprietăților electrice

    Înregistratoare de date cu două intrări alimentate de baterii utilizate pentru măsurarea și stocarea tensiunii și curentului. Vine cu un adaptor de curent alternativ, un CD cu software și un cablu USB

12

Despre REED INSTRUMENTS

Catalogul extins al REED Instruments include sonometre digitale, calibratoare, contoare de umiditate, detectoare de radiații, contoare de distanță, contoare de mediu, contoare de vibrații și accesoriile acestora. Al brandului sonometre digitale au un microfon pentru a măsura nivelurile de sunet. Au un ecran LCD cu backlift pentru observații ușoare. Aceste contoare certificate CE au un indicator de baterie scăzută și o funcție de oprire automată care le oprește dacă sunt lăsate inactiv mai mult de 5 minute. Instrumente REED termometre cu infraroșu au alarme sonore și vizibile pentru a alerta utilizatorii despre citiri extreme. Acestea permit utilizatorilor să schimbe unitățile de temperatură (Celcius / Fahrenheit) și dispun de o blocare a declanșatorului pentru o monitorizare ușoară și continuă.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Numerele piesei REED Instruments fac adesea trimiteri încrucișate la diverse produse Extech, Fervi și General Tools. Deci, dacă sunteți în căutarea sunetelor sau vibrațiilor REED Instruments, care sunt fie învechite, fie epuizate, sunt șanse să avem articole echivalente disponibile.

Livrarea

Produsele REED Instruments sunt de dimensiuni mici și necesită ambalaje compacte. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și transport aerian.

Întrebări Frecvente

Cum să vizualizați doar nivelurile maxime de zgomot în timpul utilizării sonometrelor REED?

  • Apăsați butonul „MAX/HOLD” pentru a afișa valorile maxime înregistrate.
  • În acest mod, contorul se actualizează numai atunci când descoperă o citire mai mare decât valoarea maximă curentă.

Cum se măsoară temperaturile suprafețelor metalice lucioase și lustruite?

  • Acoperiți suprafața metalică cu bandă de mascare sau vopsea neagră plată.
  • Lăsați banda să atingă aceeași temperatură ca materialul de dedesubt.
  • Măsurați temperatura benzii așa cum s-a menționat mai sus.

Cum se înregistrează vibrațiile, sunetul sau nivelurile termice pentru perioade lungi de timp?

Marca Trepied ușor R1500 este ideal pentru măsurători pe termen lung. Acest trepied vine cu un adaptor pentru a monta orice contor cu ușurință și le ține nemișcate pentru a evita perturbările.

Care sunt utilizările anemometrelor?

Instrumente REED anemometrele Măsurați și înregistrați datele despre viteza vântului, temperatura, presiunea și umiditatea relativă pentru repararea HVAC, întreținerea frigorifice și detectarea blocării filtrului.

Produse exclusive pentru marcă