REGAL

Din 1955, Regal Cutting Tools produce scule de tăiere de clasă mondială pentru aplicații în industria aerospațială, auto și transport, fluide și industriile de generare a energiei. Această companie certificată ISO 9001: 2015 are sediul în Roscoe, Illinois, SUA. Citeste mai mult

Filtru

prelucrare

Scule de mână

hardware-ul

Despre REGAL

Catalogul extins al Regal Cutting Tools oferă o linie cuprinzătoare de freze filetate, calibre, freze, robinete și burghie elicoidale. Al brandului robinete de extensie au o construcție din oțel de mare viteză, cu un finisaj strălucitor pentru uzură opusă și temperatură ridicată, asigurând o durată de viață lungă. Dispun de direcția filetului pe dreapta pentru a reduce deteriorarea firului și o instalare ușoară. Unelte de tăiat Regal 015148AS25 robinet dop dispune de finisaj cu staniu pentru a rezista la oxidare și coroziune pe suprafața expusă.

Lucruri de luat în considerare

Livrarea

Aceste unelte de tăiere Regal au dimensiuni mici. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Instrumente combinate Unipass Drill N Tap

Uneltele combinate Unipass Drill-N-Tap ale mărcii integrează atât funcțiile de găurire, cât și cele de filetare într-o singură unitate, efectuând ambele operațiuni într-o singură trecere pentru a reduce timpii de ciclu și a spori productivitatea...Citeste mai mult 

Robinete de formare a filetului Met-Flo

Taretele de formare a filetului Met-Flo de la Regal Cutting Tools au o tehnică de deplasare a presiunii pentru a preveni slăbirea și slăbirea firelor în robinete sau matrițe. Ele elimină eliminarea așchiilor i...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cum să utilizați robinetele de extensie Regal Cutting Tools?

Pentru a utiliza robinete de extensie Regal Cutting Tools, introduceți-le mai întâi în siguranță în extensia sau suportul de robinet. Aplicați lichid de tăiere atât pe robinet, cât și pe piesa de prelucrat, apoi începeți să rotiți robinetul în sensul acelor de ceasornic. Este esențial să mențineți presiunea uniformă și să evitați forța excesivă, deoarece aceasta poate duce la ruperea robinetului. Lubrifiați întotdeauna robinetele cu lichid de tăiere în timpul întregului proces de batare și retrageți-le periodic pentru a elimina orice așchii și resturi.

Cum aleg dopul de robinet cu punct spiralat Regal Cutting Tools potrivit pentru aplicația mea?

Atunci când selectați un dop de robinet cu vârf spiralat, este important să luați în considerare factori precum materialul filetat, dimensiunea găurii și dimensiunea și pasul dorite a filetului. Regal Cutting Tools oferă o gamă de dopuri cu vârf spiralat cu diverse geometrii și acoperiri pentru a se potrivi cu diferite aplicații.

Cum să asigur durata de viață lungă a morii mele de filet Regal Cutting Tools?

Pentru o durată de viață extinsă a morii dvs. de filetare, este esențial să aplicați viteza de tăiere, viteza de avans și fluidul de tăiere adecvate care corespund materialului filetat. În plus, asigurați-vă că lubrifiați moara folosind fluid de tăiere în timpul procesului de măcinare și ocazional retrageți-o pentru a curăța resturile și așchiile. Pentru a preveni orice deteriorare, păstrați moara într-un loc uscat și curat atunci când nu este utilizată și evitați expunerea la temperaturi sau impacturi severe.

Produse exclusive pentru marcă