ROBINAIR

Fondată în 1956, Robinair, o marcă a Bosch Automotive Service Solutions, este specializată în echipamente și unelte pentru aer condiționat și refrigerare. Cu sediul în Warren, Michigan, SUA, marca a beneficiat de tehnicieni HVAC, auto și refrigerare. Citeste mai mult

Filtru

HVAC și refrigerare

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Pneumatică

Consumabile de laborator

Sanitar

HVAC și refrigerare Filtru

Refrigerare A / CVezi tot

Despre ROBINAIR

Catalogul extins Robinair include fitinguri și adaptoare AC, pompe de vid, kituri de spălare, furtunuri, cuple, termometre și echipamente de detectare a scurgerilor, precum și unități de recuperare, reciclare și reîncărcare AC. Al brandului pompe de vid sunt concepute special pentru aparatele de aer condiționat și frigidere pentru a crea un vid parțial prin eliminarea aerului și a umezelii din sistemul sigilat. Aceste pompe sunt echipate cu palete rotative compensate în două trepte pentru o funcționare puternică și silențioasă și suprafețe cu aripioare pentru o disipare mai rapidă a căldurii. Robinair produce, de asemenea mașină portabilă de recuperare a agentului frigorific care este util pentru îndepărtarea agenților frigorifici din sistemele HVAC. Este capabil să îndepărteze agenții frigorifici lichizi și vapori (CFC, HFC, HCFC și R-410 A). Această mașină de recuperare a agentului frigorific dispune de un design cu flux încrucișat de înaltă eficiență, un compresor fără ulei și un întrerupător de închidere de siguranță de înaltă presiune pentru a rezista la utilizare dificilă chiar și în condiții meteorologice extreme.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Numerele de piesă Robinair fac adesea trimiteri încrucișate la diverse JACKETS GALBEN și produse Bacharach. Deci, dacă sunteți în căutarea produselor Robinair care sunt fie învechite, fie epuizate, sunt șanse să avem articole echivalente disponibile.

Livrarea

Aceste produse Robinair variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Identificator de agent frigorific DiscovR

Identificatorul de agent frigorific Robinair DiscovR oferă un mijloc rapid, ușor și precis de a determina puritatea în sistemele de refrigerare. Are lumini „Pass” și „Fail” pentru a notifica utilizatorii dacă sistemul are en...Citeste mai mult 

Pompe de vid VacuMaster

Pompele de vid VacuMaster ale mărcii au un design cu palete rotative în 2 trepte pentru îndepărtarea maximă a umezelii și timp de evacuare redus. Au o supapă de scurgere a uleiului înclinată în partea de jos pentru mai rapidă și completă...Citeste mai mult 

Aspirator de aer

Robinair Air Vac este o pompă de vid de tip venturi (alimentată cu aer comprimat) concepută pentru serviciul mobil de aer condiționat. Necesită puțină întreținere deoarece nu există părți mobile, ceea ce înseamnă t...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cum se întrețin pompele de vid Robinair?

  • Înlocuiți uleiul în mod constant pentru a asigura funcționarea fără probleme a pompei.
  • Curățați filtrul de admisie al pompei de murdăria și resturile acumulate.
  • Curățați porturile de admisie și de evacuare ale pompei pentru a asigura curgerea lină a agentului frigorific din sistemul de refrigerare.

Cum se configurează mașinile de recuperare a agentului frigorific Robinair?

  • Așezați mașina pe o suprafață stabilă și instalați un filtru curat sau un filtru / uscător la racordul de admisie.
  • Conectați un furtun de la portul de lichid al cilindrului de recuperare la racordul de evacuare de pe unitate.
  • Conectați un alt furtun de la portul de ieșire al unui set de manometru la racordul de admisie al unității prin filtru/uscător.
  • Conectați un furtun de la partea de lichid a sistemului selectat la partea de lichid a setului de manometru al distribuitorului.
  • Conectați un alt furtun de la partea de vapori a sistemului la partea de vapori a setului de manometru al distribuitorului.
  • Sigilați toate supapele de intrare și ieșire și așezați cilindrul pe o cântar pentru a preveni supraumplerea.

Care este beneficiul procedurii push / pull în mașinile de recuperare ale mărcii?

Procedura de împingere/tragere în mașinile de recuperare a agentului frigorific recuperează agenții frigorifici din sisteme mari care conțin lichide în vrac (peste 15 lb).

Produse exclusive pentru marcă