SIGNODE

Cu sediul central în Tampa, FL, SUA, Signode este cunoscut pentru sistemele și soluțiile sale inovatoare, fiabile și de înaltă calitate. Brandul oferă o gamă largă de mașini și unelte manuale, semi-automate și complet automate de bandat, concepute pentru a răspunde nevoilor diverse ale industriilor de transport, depozitare și ambalare. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

Transmisie de putere

prelucrare

Pneumatică

Piese metalice

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Siguranţă

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

pompe

Sudare

Scule de mână

Sanitar

Hidraulică

HVAC și refrigerare

Adezivi de etanșare și bandă

Electrical

Echipamente de exterior

Materiale de referință și de învățare

Manipularea materialului Filtru

Echipament de legat și legatVezi tot

  • Baling Wire și Lockwire
  • Dispozitive de etanșare și întinzătoare cu bandă acționate pe baterie

    Unelte combinate cu curele din plastic pentru operațiunile de curele din plastic de mare viteză. Dispune de o interfață grafică cu atingere completă pentru control și operare ușoară și setări variabile de tensiune pentru a se potrivi cerințelor de producție. Designul perfect echilibrat reduce oboseala operatorului.

  • Protectoare pentru margini și colțuri

    Include protectoare de margine din plastic concepute pentru a preveni chingile de la deteriorarea produselor. Oferit la pachete de 2000

  • Dispozitive de etanșare și tensionare manuale cu curele

    Întinzătoare de curele din oțel/plastic pentru roată de avans și șantin, utilizate pentru a aduce cureaua la tensiunea dorită, cu întreruperi minime și risipă de curele. De asemenea, sunt disponibile dispozitive de etanșare manuale pentru a bloca capetele curelei din plastic sau oțel într-o îmbinare de înaltă rezistență

  • Curele din plastic

    Benzile din plastic și kiturile de chingi concepute pentru a fi utilizate cu mașinile de legare pentru operațiunile industriale de ambalare în cutii și cutii în centrele de depozitare și distribuție. Modelele selectate au o construcție din polipropilenă cu finisaj în relief pentru a rezista la rupere și uzură. Role oferite în variante de lungime de până la 30000 de picioare

  • Dispozitive de etanșare și tensionare pneumatice

    Dispozitive de etanșare pneumatice, unelte combinate și dispozitive de pretensionare a curelei, ideale pentru operațiunile de tensionare, etanșare și tăiere a curelei; potrivit pentru curele de volum mediu până la mare. Modelele selectate dispun de operare de tensionare cu o singură pârghie pentru confortul utilizatorului. Disponibil în variante de poliester și oțel

  • Curele din oțel

    Conceput pentru utilizarea cu mașini de curele în producție, linii de producție și depozitare. Construcția din oțel cu conținut ridicat de carbon tratat termic oferă o rezistență ridicată la tracțiune și rezistă la rupere, chiar și la sarcini extrem de grele. Disponibil în variante de lățime a bobinei de 2.5 și 26.5 inchi

  • Freze de legat

    Dispozitive de tăiere cu bandă cu două mâini, cele mai potrivite pentru operațiunile de legare medii până la grele în aplicații de prelucrare a metalelor și ambalare. Acoperire din plastic pentru mâner pentru confortul utilizatorului și protecție împotriva pericolelor electrice și finisaj cu oxid negru pentru o funcționare durabilă și pe termen lung

  • Distribuitoare de curele

    Potrivit pentru a susține bobine grele de curele pentru distribuirea în linii de producție, depozite de cherestea în aer liber și aplicații de depozitare. Roțile mari fixe oferă portabilitate la șantier, iar frânele elimină rotirea și derularea nedorite. Disponibil în variante de lungime de 16, 25, 28 și 28.5 inci 

  • Mașini de împletit

    Mașini de curele semi-automate adecvate pentru tensionarea și etanșarea chingilor din plastic în docurile de încărcare și centrele de distribuție. Roți robuste pentru transport ușor și portabilitate la șantier. Disponibil în variante de înălțime de 30.25 și 37.5 inci

  • Garnituri de etanșare și catarame

    Garnituri cu flanșă deschisă potrivite pentru fixarea benzilor de oțel în jurul paleților, cutiilor și suprafețelor plane în aplicații de construcții, transport și producție. Construcție din oțel pentru eliminarea spargerii și deteriorarea accidentală. Disponibil în variantele de etanșare deschisă, cu snap-on și de tip împingere

Curele și legăturiVezi tot

  • Curele logistice

    Folosit în aplicații de curele cu volum moderat până la mare, folosind o mașină de legat. Fabricat din polipropilenă de calitate pentru mașină pentru o chingă ușoară și sigură.

Despre SIGNODE

Linia de produse Signode include curele din oțel și plastic, freze pentru curele, sigilii, catarame, mașini, dispozitive de etanșare, dispozitive de tensionare și distribuitoare. Al brandului dispozitive de etanșare cu curele cu baterii iar tensoarele asigură o funcționare de mare viteză și performanțe de neegalat pentru aplicațiile de curele din oțel. Aceste unelte certificate DEKRA au baterii de înaltă performanță care permit până la 500 de cicluri per încărcare a bateriei pentru o funcționare continuă și fără întreruperi. Au o interfață intuitivă cu ecran tactil pentru o ajustare rapidă și confortabilă a parametrilor de curele în funcție de pachet. Aceste unități oferă moduri de funcționare selectabile manual, semi sau complet automat și o setare „favorită”. Signode unități de curele din oțel sunt utilizate cu mașinile de curele în aplicații de producție, linie de producție și depozit. Acestea au o construcție din oțel tratat termic, cu conținut ridicat de carbon și oferă o rezistență ridicată la tracțiune și rezistă la rupere.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Signode încrucișează referințe individuale la produsele echivalente PAC Strapping Products, Grainger & Vetsil. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are disponibil produsul Signode echivalent.

Livrarea

Produsele Signode variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Sigilii Nestack

Garniturile nestack folosesc dinți de oțel pentru a prinde curelele. Ele pot fi stivuite și ținute împreună cu filamente de plastic. Aceste sigilii sunt potrivite pentru magaziile de sigilare ale uneltelor combinate de curele. Ei sunt pa...Citeste mai mult 

TableTyer

TableTyer este sistemul ideal de curele din plastic pentru utilizatorii cu volum mic până la moderat. Nu necesită ajustări frecvente, iar designul său electronic simplu asigură o funcționare fără probleme.

Tenax

Curelele din poliester Tenax asigură reținerea tensiunii superioare în condiții calde și umede și sunt mai rezistente la astfel de medii decât alte benzi din plastic. Poate fi tensionat la un procent mai mare...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre finisajele netede și în relief ale benzilor de curele?

Un finisaj neted are o suprafață plană și uniformă, fără textură. Acest finisaj oferă un aspect curat, profesional și este ideal pentru aplicații de imprimare sau etichetare.
Un finisaj în relief are o textură în relief care adaugă aderență suprafeței benzii. Acest tip de finisaj este ideal pentru aplicațiile care necesită legături mai puternice, cum ar fi ambalarea și cutiile de etanșare. Prindere suplimentară împiedică banda să alunece sau să se desprindă în timp.

Care sunt avantajele curelelor din oțel ale mărcii?

Curelele din oțel Signode asigură o strângere puternică și îmbunătățesc tensiunea în jurul sarcinilor grele, cum ar fi cărămizi, pavele, blocuri de beton, țevi de canalizare, bobine de oțel și mănunchiuri metalice.

Ce tipuri de sigilii furnizează Signode?

  • Garnituri de tip împingere: utilizate în aplicații în care este necesară o instalare rapidă și ușoară.
  • Sigilii de tip deschis: Aceste sigilii pot fi deschise și închise de mai multe ori. Sunt ideale pentru aplicațiile în care accesul la conținutul din interior este necesar, dar care trebuie securizat.
  • Garnituri de tip snap-on: Aceste etanșări sunt similare cu etanșările de tip împingere, dar au un mecanism de blocare care le asigură. Ele sunt ideale pentru aplicațiile în care este necesară o sigiliu sigură și evidentă.

Produse exclusive pentru marcă