SPEEDAIRE

Speedaire este o filială și o marcă înregistrată a gigantului Grainger, care este o companie americană Fortune 500. Cu decenii de experiență și cunoștințe, Grainger a devenit unul dintre cei mai mari distribuitori de produse de întreținere, reparații și operaționale pentru aplicații în industria construcțiilor, producției, electrice, automatizări și automobile. Grainger a fost înființată în Lake Forest, Illinois, SUA în 1927 și a ajuns la peste 3 milioane de clienți la nivel global. Citeste mai mult

Filtru

Pneumatică

Sanitar

HVAC și refrigerare

Unelte electrice

hardware-ul

Siguranţă

Echipamente și consumabile pentru vopsea

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Ungere

Transmisie de putere

Instrumente de testare

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Scule de mână

prelucrare

Elemente de fixare

Sudare

Manipularea materialului

Echipamente de exterior

Motoare

pompe

Pneumatică Filtru

Unelte pneumaticeVezi tot

  • Mașini de șlefuit cu curea de aer

    Slefuitoarele cu bandă pneumatică Speedaire sunt proiectate pentru a netezi și a contura colțurile interioare și exterioare ale metalului și lemnului la o presiune de 90 psi. Acestea dispun de tampoane moi pe brațele de contact pentru confort maxim și ușurință în timpul funcționării. Aceste șlefuitoare cu bandă pneumatică au, de asemenea, carcasă din aluminiu și o viteză de rotație maximă de 20000 rpm.

  • Instrumente de tăiere a aerului

    Uneltele de tăiere a aerului Speedaire funcționează cu aer comprimat și sunt concepute pentru a îndepărta tobe de eșapament și țevi de eșapament în aplicațiile de înlocuire a gazelor de evacuare. Acestea oferă o viteză maximă de rotație de 22000 rpm și o presiune de funcționare de 90 psi și pot tăia cu ușurință table, piulițe și șuruburi.

  • Mașini de șlefuit cu aer

    Slefuitoarele cu discuri cu aer Speedaire sunt proiectate pentru indepartarea vopselei, modelarea peticilor de umplutura, netezirea sudurilor si indepartarea ruginii folosind puterea aerului. Acestea au carcasă compozită pentru a rezista la o presiune maximă de funcționare de 90 psi și oferă o viteză maximă de rotație de 16500 rpm.

  • Burghie cu aer

    Mașinile de găurit pneumatice Speedaire oferă viteză, precizie și putere constantă pentru o gamă largă de sarcini de foraj folosind aer comprimat. Acestea au un design ergonomic pentru utilizare în aplicații cu spațiu limitat și greu accesibile. Sunt disponibile în modele ușoare, generale și industriale.

  • Polizoare de aer

    Polizoarele cu aer Speedaire sunt utilizate pentru operațiuni grele de șlefuire, portare, debavurare, tăiere și șlefuire, precum și pentru lustruire și șlefuire de mare viteză în zone restrânse. Acestea au o viteză maximă de rotație de 15000 rpm la un debit de aer de 25 cfm.

  • Accesorii pentru arme cu aer

    Accesoriile pentru pistolul pneumatic Speedaire includ pistoale pneumatice pivotante / colector / cot pivotant, scuturi pentru așchii, tuburi de prelungire și saci pentru pistolul de sablare pentru a îmbunătăți, repara și întreține uneltele pneumatice pentru o viață prelungită.

  • Duze pentru pistol cu ​​aer

    Duzele pentru pistolul cu aer Speedaire sunt concepute pentru a fi utilizate cu instrumente pneumatice și cu aer comprimat pentru a reduce consumul de aer pentru utilizarea economică a aerului comprimat, scăzând în același timp nivelul de zgomot. Sunt disponibile și tuburi de prelungire, duze de siguranță, duze cu ace și seturi de duze.

  • Pistole de aer

    Pistoale de pulverizare cu sifon Speedaire sunt potrivite pentru pulverizarea uleiurilor, solvenților, detergenților, insecticidelor și acoperirilor. Acestea au o duză standard, corp din aluminiu/oțel și presiune maximă de funcționare de 232 psi. De asemenea, sunt disponibile kituri de sablare și pistol cu ​​aer.

  • Ciocane cu aer

    Ciocanele pneumatice Speedaire sunt utilizate pentru îndepărtarea zgurii după sudarea cu arc. Acestea au o presiune de funcționare de 90 psi și un port de intrare a aerului de 3/8 inch NPT.

  • Chei cu impact aer

    Cheile cu impact pneumatic Speedaire sunt alimentate cu aer presurizat și sunt capabile să livreze până la 1600 de lovituri pe minut. Sunt ideale pentru aplicații cu cuplu ridicat, au un design cu mâner pistol cu ​​acționare a declanșatorului pentru o operare confortabilă și sunt disponibile în stilul mânerului în D.

  • Nailers cu aer

    Ideal pentru a înfige ace și cuie mai precis, rapid și cu mai puțin efort în comparație cu ciocanele și capsatoarele manuale. Dispune de rate mari de disipare a căldurii și reduc oboseala operatorului, prelungind astfel durata de viață a sculei. Oferit în variante de cap tăiat și rotund complet

  • Ciocănitoare și foarfece

    Folosit pentru operațiuni precise de tăiere a tablelor groase, cu distorsiuni minime ale marginilor. Furnizează un debit maxim de aer de 21.2 cfm la starea de încărcare completă. Disponibil în lungimi de 6.937, 7.625 și 9.0625 inch

  • Mașini de șlefuit cu aer

    Alimentat de aer comprimat pentru a amesteca contururile, șlefuirea interiorului găurilor, netezirea sau finisarea matrițelor și debavurarea pieselor. Echipat cu rulmenti cu bile pentru a reduce pierderile prin frecare si pentru a preveni scurgerile de lubrifiant. Disponibil în opțiuni de lungime de 5.25 și 7.125 inci

  • Lustruitoare de aer și tampoane

    Proiectat pentru a șlefui, curăța și străluci suprafețele din beton, granit și metal. Oferă viteze fără sarcină de până la 2500 rpm și poate suporta o presiune maximă de 90 psi. Disponibil în opțiuni de mâner din compozit și aluminiu

  • Clichete cu aer

    Chei dinamometrice pneumatice cu clichet, potrivite pentru strângerea sau slăbirea șuruburilor și piulițelor de nivel scăzut până la mediu. Oferă o ieșire maximă de cuplu și o viteză fără sarcină de 90 ft-lb și respectiv 350 rpm viteza liberă. Disponibil în lungimi cuprinse între 5.25 și 14 inchi

  • Șlefuitoare cu aer

    Potrivit pentru îndepărtarea ruginii și vopselei, precum și pentru netezirea pieselor auto și a pieselor de prelucrare a metalelor pentru a oferi un finisaj fără vârtejuri. Capabil să furnizeze rate mai mari de îndepărtare a materialelor, în comparație cu șlefuitoarele electrice. Oferit în variante de 0.2, 0.3, 0.4, 0.75 și 0.8 CP

  • Ferăstraie cu aer

    Ferăstrău alternativ pentru utilizare generală/industrială conceput pentru a realiza tăieturi drepte și curbate pe suprafețe din metal, oțel, fibră de sticlă, lemn și plastic. Capabil să acceseze spații compacte și să efectueze operațiuni cu o singură mână. Oferă viteze de încărcare completă de până la 10 cfm

  • Accesorii pentru scarificatorul de aer
  • Șurubelnițe cu aer

    Echipat cu o reglare internă a ambreiajului și supape înainte și înapoi pentru o manevrare lină în timpul aplicațiilor de asamblare și reparații ușoare. Poate rezista la o presiune maximă de 90 psi. Oferit în variante de pistol și mâner drept

  • Capsatoare de aer

    Pistoale de capsare cu aer, ideale pentru lucrări de finisare, încadrare, acoperiș și pardoseală. Dispune de porturi de evacuare reglabile la 360 de grade pentru a menține praful și resturile departe de piesa de prelucrat. Manipulați presiuni ale aerului cuprinse între 70 și 110 psi

  • Instrumente de aerisire

    Folosit pe scară largă pentru aplicații de filetare pentru a oferi un cuplu maxim și viteza axului. Dispune de suporturi de scule cu schimbare rapidă care asigură frecare scăzută și timpi de nefuncționare redusi. Oferă viteze gratuite de până la 250 rpm la o presiune maximă a aerului de 120 psi

  • Râșnițe

    Slefuitoare cu matriță cu aer utilizate pentru șlefuirea, modelarea și șlefuirea materialelor în prelucrarea metalelor, tâmplărie, sudare și servicii HVAC. Poate fi folosit fie cu pietre de șlefuit montate, fie cu freze din carbură pentru a furniza viteze la sarcină completă de până la 22 cfm

  • Gravură pixuri

    Pixuri de gravare de uz general concepute pentru a face semne precise și permanente pe suprafețe din lemn, ceramică, plastic și metal. Dispune de o carcasă din plastic pentru a preveni pătrunderea contaminanților externi. Necesită o alimentare constantă cu aer comprimat pentru a furniza viteze de până la 3400 bpm

  • Scale pentru ace

    Folosit pentru îndepărtarea solzilor de moară, vopselelor vechi și ruginii de pe suprafețele metalice din spații restrânse, colțuri și zone curbate. Capabil să furnizeze viteze de până la 4600 bpm. Oferit în lungimi cuprinse între 12.5 și 18.125 inci

  • Nituri

    Nituitoare cu aer concepute pentru a introduce rapid nituri în acoperișuri din fibră de sticlă, jaluzelele, curelele pentru agățat și paravanele. Constructie din aluminiu/compozit pentru reflectivitate excelenta, conductivitate termica ridicata si rezistenta la coroziune. Oferit în lungimi cuprinse între 8.9 și 13.375 inci

  • Conectori pivotanți

    Folosiți mișcare de rotație sau de rotire pentru a elimina compresia și îndoirea conductelor pneumatice. Asigurați o conexiune sigură între tuburi și furtunurile de aer compatibile pentru menținerea unei condiții optime de flux de aer. Disponibil în opțiuni de dimensiune barb de 1/4 și 3/8 inch

Tratament cu aer comprimatVezi tot

  • Supape de blocare a liniei de aer

    Supapele de blocare a conductei de aer Speedaire sunt fabricate pentru a preveni pornirea accidentală a mașinii în timpul operațiunilor de service și întreținere. Ele sunt capabile să reziste la temperatură și presiune de până la 175 de grade F și, respectiv, 300 psi.

  • Regulatoare de aer

    Regulatoarele de aer Speedaire sunt proiectate pentru a controla presiunea de intrare în conductele de aer ale uneltelor pneumatice. Acestea au un corp din aluminiu/zinc capabil să reziste la o presiune de până la 450 psi și au un debit maxim de aer de 2000 cfm.

  • Elemente filtrante coalescente

    Elementele filtrante coalescente Speedaire cuprind elemente de carbon, elemente de filtrare coalescente, elemente de îndepărtare a uleiului și filtre de carbon. Filtrele de aer comprimat de 0.01 microni dispun de mediu din microsticlă. Sunt proiectate pentru a capta contaminanții, particulele în aer și vaporii de ulei și sunt disponibile în debite cuprinse între 12 și 500 CFM.

  • Filtre de aer comprimat

    Filtrele de aer comprimat Speedaire, cunoscute și sub denumirea de filtre de linie, sunt concepute pentru a îndepărta contaminanții din aerul comprimat după comprimare. Aceste filtre de aer captează murdăria și impuritățile, pe lângă eliminarea umezelii, pentru a oferi un flux de aer mai bun al compresorului.

  • Uscătoare cu uscător

    Uscatoarele cu deshidratare Speedaire sunt concepute pentru a elimina praful, murdaria, vaporii de apa si aerosolii de ulei. Acestea dispun de filtre de cărbune activ, ideale pentru aplicații cu vopsea spray și sunt disponibile în variante cu 4 și 5 trepte.

  • Lubrifianți cu regulator de filtru (FRL)

    Lubrifiatoarele cu filtru regulator Speedaire sunt ideale pentru protejarea componentelor din aval, cum ar fi cilindrii și supapele, împotriva deteriorării cauzate de solzi, rugină, vopsele sau debit redus de aer către echipamente. Aceste FRL sunt capabile să gestioneze o presiune de până la 250 psi la un debit maxim de aer de 186 cfm.

  • Filtru / Regulatoare

    Filtrul/regulatoarele Speedaire vin cu un filtru de aer și un regulator într-o singură unitate. Sunt ideale pentru îndepărtarea particulelor în aer din sursa de aer comprimat, împreună cu furnizarea de presiune controlată și constantă a fluxului de aer. Aceste unități sunt prevăzute cu un separator și compartimente de protecție pentru a separa eficient umiditatea de aerul comprimat și un regulator pentru menținerea presiunii netede și stabile.

  • Elemente de filtrare de uz general

    Elementele de filtrare de uz general Speedaire includ cărbune activ, aer comprimat și elemente de filtrare de uz general și elemente de prefiltru. Elementele de cărbune activat sunt dotate cu medii de microsticlă nanopor de 0.01 microni, potrivite pentru îndepărtarea mirosurilor și a vaporilor de ulei. Sunt disponibile în debite cuprinse între 15 și 1300 CFM.

  • Filtre pentru îndepărtarea uleiului

    Filtrele de îndepărtare a uleiului Speedaire sunt folosite pentru a elimina mirosul și vaporii de ulei, precum și umiditatea prinsă, pentru un flux de aer mai bun în compresoare. Acestea sunt capabile să furnizeze un flux de aer de până la 1668 cfm la o presiune maximă de 290 psi.

  • Separatoare de ulei / apă

    Separatoarele de ulei/apă Speedaire sunt folosite pentru a capta și reține poliglicolii emulsionați, lichidele de răcire, siliconii și uleiurile, separându-le de condensul compresorului. Acestea permit o eliminare lină și fără dezordine, fără a fi nevoie de schimbarea sacilor de cărbune și a filtrelor. Aceste separatoare pot rezista la temperaturi cuprinse între 32 și 140 de grade F.

  • Separatoare pneumatice de condens

    Integrat cu un model de flux de aer centrifugal pentru a elimina poluanții voluminosi din fluxul de aer comprimat. Dispune de o facilitate de drenare automată pentru drenarea automată a particulelor de murdărie și condens. Furnizează debite de aer de până la 1950 cfm

  • Lubrifiatoare pneumatice
  • Accesorii pneumatice modulare FRL

    O gamă largă de accesorii de instalare și înlocuire, cum ar fi siguranțe de aer, capace, scurgeri, cleme de filtru, seturi de montare pe perete pentru filtru, eliminatoare de ceață, console de montare, adaptoare pentru țevi, conectori modulari pentru cleme de viteză și kituri de conversie cu mâner în T

  • Uscătoare cu aer comprimat refrigerate

    Folosit pentru a suprima punctul de rouă al aerului comprimat prin îndepărtarea ultimei urme de umiditate. Prezinta finisaj acoperit cu pulbere epoxidica pentru a asigura o rezistenta excelenta la abraziune si impact. Poate suporta presiuni de până la 250 psi

  • Uscătoare regenerante de aer comprimat
  • Desicant de înlocuire pentru uscătoare

    Cartușe de schimb concepute pentru a usca un volum limitat de aer la punctul de aplicare. Fabricat din silicagel pentru a oferi stabilitate termică ridicată. Compatibil cu uscătoarele de aer cu deshidratare Speedaire 2YNL4

Componente ale sistemului pneumaticVezi tot

  • Hardware de montare a cilindrului

    Include kituri de montare, suporturi cu ochi și capă, suporturi pentru picior și flanșă, suporturi de montare, suporturi pentru tijă și ochi, cuple și suporturi pentru comutator pentru montarea unei varietăți de cilindri de aer. Suporturile cu flanșă previn alinierea greșită și oferă rezistență și rigiditate. Ideal pentru cilindri cu alezaj mic

  • Senzori de poziție a cilindrului
  • Supape de scurgere acționate cu plutitor

    Conceput pentru a oferi o cale curată a fluxului de aer în sistemele de aer comprimat, prevenind blocajele și asigurând aer de bună calitate. De îndată ce apa depășește nivelul dorit, un mecanism automat de scurgere deschide portul pentru a scurge excesul de apă. Construcție din aluminiu cu o presiune maximă de 232 PSI

  • Hardware de montare metrică

    Seturile de montare sunt prevăzute cu suport și articole de montaj utilizate pentru montarea cilindrilor de aer metric. Prezintă o construcție din oțel zincat pentru găuri de 40, 50, 63, 80 și 100 mm. De asemenea, este disponibil în variante de aluminiu anodizat transparent și oțel vopsit

  • Cilindri pneumatici
  • Prindere pneumatice
  • Amortizor pneumatic

    Include orificii de aerisire și evacuare, amortizor și amortizoare de control al vitezei. Folosit în sisteme pneumatice, cum ar fi supape și cilindri, pentru curățarea aerului evacuat și reducerea zgomotului produs în timpul funcționării. Disponibil în variante de aluminiu, alamă, oțel nichelat și nailon

  • Evacuare pneumatică a condensului fără pierderi

    Proiectat pentru a îndepărta condensul fără a pierde sau pierde aer comprimat. Dispuneți de un senzor electronic activat la nivel (supapă de scurgere cu flotor) pentru deschiderea și închiderea supapei. Construcție din aluminiu cu 2 orificii de intrare NPT

12

Despre SPEEDAIRE

Speedaire, o marcă Grainger, oferă o mare varietate de instrumente și echipamente pneumatice de înaltă calitate. Linia sa de produse include compresoare, presostate, cilindri pneumatici și filtre de aer comprimat care sunt proiectate să funcționeze în condiții de înaltă presiune. Speedaire cilindri pneumatici de aer sunt ideale pentru aplicații în care nu este necesar un piston cu senzor magnetic. Acești cilindri compacti au o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 200 de grade F și la presiuni de până la 200 psi. Acești cilindri pneumatici au un capac din aluminiu pentru a oferi o eficiență termică ridicată și au finisaj argintiu pentru a asigura o lipibilitate excelentă. Regulatoarele de aer Speedaire sunt proiectate pentru controlul presiunii de intrare în conductele de aer ale uneltelor pneumatice. Aceste unelte cu aer comprimat au o construcție din zinc/aluminiu pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și pentru a rezista la presiuni de până la 450 psi. Aceste regulatoare de aer Speedaire oferă un debit maxim de 2000 cfm și sunt disponibile în lungimi cuprinse între 4 și 13.25 inci.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele instrumente Speedaire încrucișează referințe individuale la numerele de model echivalente Ingersoll Rand. Deci, dacă sunteți în căutarea unui instrument concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are disponibil instrumentul echivalent Speedaire.

Livrarea

Aceste unelte Speedaire variază de la dimensiuni mici la mari. Acestea pot necesita ambalare atentă, deoarece unele unelte se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste instrumente Speedaire sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

SPEEDAIRE Avantaje competitive

Supape de golire automată Speedaire

Acestea supape de golire automată sunt ideale pentru drenarea apei condensate și a uleiului din filtre, post-răcitoare, separatoare de umiditate, uscătoare și rezervoare de aer. Aceste supape de scurgere electrice temporizate sunt echipate cu un temporizator electronic reglabil pentru deschiderea și închiderea automată a supapelor. Aceste supape de golire automată Speedaire au o supapă cu bilă filtru pentru controlul debitelor de presiune ridicată și reducerea pierderilor prin frecare. Modelele din seria 38X, cum ar fi 38XT33 și 38XR59, pot face față la temperaturi cuprinse între 35 și 95 de grade F, în timp ce modelele din seria 13X, cum ar fi 13X524, 13X525, 13X526 și 13X528, au o gamă de temperatură de funcționare de la 14 la 140°C. F.

Întrebări Frecvente

Ce este o supapă de golire cu temporizator?

Supapele de scurgere acționate cu temporizator sunt supape fiabile și rentabile care deschid periodic supapa de scurgere pentru o anumită perioadă de timp. Supapa poate fi deschisă câteva secunde la fiecare oră pentru îndepărtarea condensului colectat.

Ce este o scurgere automată?

O scurgere automată este o supapă 2/2 care se închide atunci când sistemul este supus unei anumite presiuni. Drenajul se deschide atunci când lichidul se acumulează și permite plutitorului să se ridice la depresurizare.

Cum funcționează supapele de golire automată?

Supapele de scurgere automată permit condensului să se depună în rezervorul de condens al supapei. Atunci când lichidul prezent în rezervor se ridică până la punctul în care scaunele sunt ridicate de flotor, presiunea controlată a aerului este trimisă la pistonul pneumatic pentru deschiderea supapei cu bilă cu orificii 3/4, de obicei închise.

Sunt supapele de scurgere automată electrice temporizate Speedaire rezistente la praf?

Da, supapele de scurgere automată electrică temporizată Speedaire sunt echipate cu o carcasă cu gradul IP65 pentru a oferi o rezistență excelentă la praf.

Ar trebui să lăsați deschisă supapa de golire a compresorului de aer?

În mod ideal, ar trebui să goliți rezervorul de umiditate după fiecare zi de utilizare. Dacă unitatea rămâne nefolosită o perioadă, se recomandă să lăsați robinetul de golire deschis până la următoarea utilizare. Acest lucru va ajuta la scurgerea completă a umezelii și, de asemenea, va rezista la coroziune pe suprafața interioară a rezervorului.

Care este capacitatea de gestionare a presiunii a supapelor de golire automată electrică temporizată Speedaire?

Supapele de scurgere automată electrică temporizată Speedaire sunt capabile să reziste la presiuni cuprinse între 250 și 4000 psi.

Ce se întâmplă dacă compresorul de aer nu este golit?

Dacă compresoarele de aer nu sunt drenate corespunzător, scurgerea va rugini și nu va mai fi funcțională după un timp. De asemenea, rezervorul se va umple cu apă în loc de aer, iar apa va curge din furtunul de aer.

Produse exclusive pentru marcă