SUPERIOR TOOL

Din 1946, Superior Tool a creat soluții inovatoare pentru a ușura lucrările de instalații sanitare. Citeste mai mult

Filtru

Scule de mână

Curățenie

prelucrare

Despre SUPERIOR TOOL

Catalogul extins al Superior Tool include unelte de specialitate pentru instalații sanitare, tăietoare de țevi și țevi, ferăstrău manual, chei pentru țevi, îndoit țevi și multe altele. Al brandului ferăstraie de mână sunt ideale pentru tăierea PVC, CPVC, ABS, lemn și gips-carton. Au dinți din oțel călit pentru rezistență la uzură și durabilitate. Mânerul lor ușor din aluminiu turnat sub presiune permite operarea ușoară și reduce oboseala. Instrument superior 66575 indoitor tub este ideal pentru îndoirea materialelor moi, cum ar fi cuprul, aluminiul, alama și tuburile de aer condiționat și refrigerare din oțel cu pereți subțiri. Are marcaje de 0, 45 și 90 de grade pentru îndoirea unghiurilor precise și aplatizarea sau îndoirea minimă a tubului. Acest îndoitor de tuburi are un finisaj acoperit cu pulbere epoxidică pentru rezistență la coroziune.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN de instrumente superioare încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Imperial, Ridgid și Westward. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Superior Tool disponibile.

Livrarea

Aceste produse Superior Tool au dimensiuni mici. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

DrainStick

Instrument superior DrainStick este o unealtă ideală pentru a scăpa de saboții de scurgere de la chiuvetă, cadă și duș. Are un cap înclinat pentru a negocia virajele și 56 de peri pe vârf pentru a curăța pasajele blocate. Această unitate feat...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Ce material este folosit pentru fabricarea cheilor pentru instrumente superioare?

Instrumentul superior oferă chei pentru țevi aluminiu și fontă variante.

Cum să utilizați instrumentele de evazare Superior Tool?

  • Tăiați țeava sau țeava la lungimea dorită și îndepărtați orice bavuri sau margini ascuțite.
  • Introduceți tubulatura în instrumentul de evazare și strângeți clema.
  • Lubrifiați vârful sculei de evazare.
  • Introduceți unealta în formă de con și extindeți treptat capătul tubului sau al conductei pentru a crea evază.
  • Inspectați evazatul pentru orice defecte și curățați evazatul și interiorul tubului sau conductei.

Cum se întrețin cheile brandului?

  • După ce ați folosit cheia, ștergeți-o cu o cârpă curată pentru a îndepărta resturile sau fluidele care s-ar fi putut acumula.
  • Lubrifiați periodic părțile mobile ale cheilor dvs. cu un ulei ușor sau spray de silicon.
  • Păstrați cheile într-un loc uscat pentru a preveni contactul cu umezeala.

Produse exclusive pentru marcă