TURTLESKIN

Filtru

Siguranţă

Siguranţă Filtru

Mănuși și protecție pentru mâiniVezi tot

  • Mănuși cu stare rece

    Folosit pentru a menține mâinile calde, uscate și protejate în condiții de frig. Recomandat pentru utilizare la temperaturi cuprinse între 5 și 80 de grade F și sunt ideale pentru operarea echipamentelor, curățarea zăpezii, depozitarea la rece, construcții și aplicații forestiere

  • Mănuși rezistente la tăiere

    Folosit pe scară largă în construcții, asistență medicală, tratarea deșeurilor și lucrări de îngrijire pentru a proteja mâinile de unelte/materiale cu muchii ascuțite și sticlă spartă. Disponibil în diferite niveluri de abraziune / tăiere / perforare, dimensiuni și materiale pentru spate

  • Mănuși rezistente la căldură

    Ideal pentru utilizare în turnarea prin injecție, fabricarea oțelului și industriile de la cald. Fabricat din poliester/bumbac cu căptușeală lyocell și poate rezista la temperaturi de până la 400 de grade F

  • Mănuși de inspecție și căptușeli pentru mănuși

    Folosit în domeniul sănătății, menajului și industriile medicale pentru operațiunile de manipulare, finisare și asamblare a produselor. Oferă dexteritate excelentă, confort și protecție la tăieturi/înțepături. Disponibil în toate mărimile

  • Mănuși de mecanică

    Protejați mâinile de tăieturi, tăieturi și abraziuni în timpul reparațiilor mașinii, lucrărilor de întreținere și întreținere a terenului. Oferă rezistență ridicată la ulei / apă și protecție cu straturi suplimentare de material

Îmbrăcăminte de lucruVezi tot

  • Acoperitoare

    Folosit pentru protecția împotriva sticlei, așchiilor și uneltelor ascuțite în manipularea sticlei, încărcarea presei, reciclarea și industria de prelucrare a cărnii / alimentelor. Fabricate din poliester și sunt lavabile cu clor și rezistente la tăieturi/înțepături

  • Mâneci rezistente la tăiere

    Folosit în industria cărnii și în industria alimentară pentru a oferi protecție împotriva lamelor și cuțitelor. Fabricat din aramidă / poliester și oferă protecție împotriva tăieturii / perforației, acoperire ceramică și închidere cu velcro

Despre TURTLESKIN

Catalogul extins al mărcii conține mănuși de protecție, mâneci și șorțuri. TurtleSkin Mănuși din seria 500 Wrap au o construcție din nailon întărit pentru rezistență și rigiditate sporite. Acestea au un finisaj acoperit dur pentru o aderență sporită. Al brandului CP șorțuri oferă un sistem de închidere cu cataramă pentru o potrivire sigură.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN TurtleSkin încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Condor, Grainger și Ansell. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, Raptor Supplies are produse echivalente TurtleSkin disponibile.

De ce noi?

Aceste produse TurtleSkin sunt de dimensiuni mici. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Cum întrețin în mod corespunzător mănușile TurtleSkin pentru performanțe de lungă durată?

Pentru a menține mănușile TurtleSkin, verificați regulat pentru orice semne de uzură, deteriorare sau contaminare. Curățați conform instrucțiunilor producătorului și înlocuiți mănușile dacă este necesar.

Cum ar trebui să fie păstrate mănușile TurtleSkin atunci când nu sunt folosite?

Păstrați mănușile TurtleSkin într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui. Evitați expunerea la substanțe chimice dure sau temperaturi extreme care ar putea compromite integritatea mănușilor.

Mănușile TurtleSkin pot proteja împotriva perforațiilor cu ac?

Da, mănușile TurtleSkin oferă rezistență la înțepăturile cu ac.

Cum curăț corect mănușile TurtleSkin?

De obicei, se recomandă spălarea mâinilor cu apă și săpun blând. Evitați utilizarea substanțelor chimice dure care ar putea deteriora materialul.

Produse exclusive pentru marcă