WATEROUS

Din 1886, Waterous produce produse de stingere a incendiilor de calitate, fabricate în America, pentru aplicații în industriile de spălare a izolatoarelor cu linii fierbinți și de răcire nucleară. Linia extinsă de produse a mărcii include pompe portabile de incendiu și montate pe vehicule, sisteme CAFS, sisteme de spumă și hidranți și supape. Pompele portabile Waterous din seria PB18 sunt utilizate împreună cu un motor pe benzină Briggs & Stratton de 18 CP (13 kW) V-Twin și un rezervor de combustibil de 3 galoane conform EPA. Aceste pompe sunt capabile să gestioneze presiuni de până la 320 psi, oferind în același timp debite de până la 400 gpm.
Clienții care caută instrumentele de stingere a incendiilor ale companiei pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișat Raptor Supplies. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.

Echipa noastră de asistență pentru clienți va răspunde în 30 de minute!

Cere o cotatie

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a obține sfaturi personale
Suntem disponibili de la de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.