Tehnologia barieră PLUS II
Yellow Jacket piepteneinaFurtunurile de încărcare/vacuum au o construcție robustă cu tehnologia de barieră PLUS II care reduce infiltrațiile și pierderile de vid.
Sursă Orice parte Cere acum
Multiple Purchase OptiFirefox Cerere pentru oferta de pret
Termeni NET30 Solicitați un cont comercial
Cu peste 70 ani de experiență, Yellow Jacket, o marcă Ritchie Engineering Inc, oferă o gamă largă de instrumente și echipamente pentru industria auto și HVAC/R. Compania are sediul central în Minneapolis, Minnesota și oferă furtunuri, scule, manometre frigorifice, colectoare, pompe de vid HVAC și mașini de recuperare a agentului frigorificnes. Citește mai multe
Seturi de pieptene din nailon cu coduri de culoare ideal pentru îndreptarea și curățarea aripioarelor pe condensatoare și evaporatoare standard. Vine echipat cu un breloc pentru a ține toți pieptenii într-un singur loc și pentru a oferi o prindere confortabilă
CE certified ultrasensitam scurgeri detectors cu un senzor de electrolit, lumini UV și indicator SmartAlarm pentru a testa intensitatea scurgerilor pe o scară de la 1 la 9. Modele selectate (tip azot / agent frigorific și electronic detectors) au un instanttimp de răspuns anevoi și facilitate de calibrare automată
Include furtunuri, adapdispozitive, manometre și cuple disponibile în diferite unghiuri, culori, dimensiuni de conexiune și materiale pentru modernizarea/înlocuirea componentelor existente ale seturilor de manometre colectoare
Seturi de manometre de colector foarte fiabile, cu comparatoare ușor de citit și cu coduri de culoare ideal pentru testarea presiunii lichidelor și gazelor în sistemele de răcire, încălzire, ventilație și refrigerare. Disponibil în aluminiu, aliaj de aluminiu forjat și materiale din alamă forjată și lungimi de furtun de până la 72 inches
Pompe de evacuare și de vid utilizate pentru a îndepărta aerul și apa nedoriteinant de la diverse sisteme de aer condiționat. Disponibil în diferite materiale ale caroseriei și valori nominale curente
Mașină complet automată de recuperare a agentului frigorific de 1/2 CPnes pentru recuperarea agentilor frigorifici lichizi si vapori. Oprire automat la 15 inches de vid şi restart când presiunea crește
Cântare portabile de încărcare / recuperare a agentului frigorific electronic cu o platformă de 9 x 9 inch pentru măsurarea greutății unui cilindru de agent frigorific înainte de adăugarea agentului frigorific într-un sistem de recuperare. Vino cu un modul de încărcare, un pachet de alimentare și o husă de transport
Supraîncălzire / subrăcire calculatori; și LCD digital, LCD SuperEvac și vacuometre portabile utilizate pentru a efectua citiri precise și a detecta intervale de vid profund. Dispune de un senzor calibrat din fabrică capabil să gestioneze presiuni de până la 760000 de microni și un economizor automat de baterie care oprește manometrul după 20 de minute
Catalogul extins al mărcii include sisteme de încărcare, instrumente de diagnosticare, specmanometre ializate, sisteme de recuperare a agentului frigorific și pompe de vid, furtunuri de încărcare, scurgeri detectors și monitoare. Yellow Jacket indicatoare de vid sunt concepute pentru monitorizarea presiunii aerului din interiorul motoruluines si machi industrialenes pentru nautical aplicații de cercetare și dezvoltare. ThesInstrumentele au un senzor de conductivitate termică patentat pentru compensarea temperaturii și dispun de un mecanism de oprire automată pentru reducerea consumului de energie atunci când nu sunt utilizate. Yellow Jacket pompe de vid sunt ideal datorită orificiului rezervorului de ulei cu deschidere largă a gurii, permițând operațiunea de umplere mai ușoară. ThesPompele cu palete rotative în 2 trepte au, de asemenea, o cameră complet etanșă la prevent scurgeri de ulei și sunt capabile să deplaseze lichide la a maximum rata de 8 CFM.
Yellow Jacket MPN-urile calibrelor (numerele de piesă ale producătorului) generalîncrucișează în mod individual referința la echivalent JB Industries numere de model. Deci, dacă sunteți în căutarea unor instrumente care sunt fie epuizate, fie învechite, sunt șanse Raptor Supplies are echivalentul Yellow Jacket manometre disponibile.
Raptor Supplies, un de încredere Yellow Jacket distribuitor de manometre, oferă gama sa completă de produse, cum ar fi vacuometre de protecție și contoare digitale de subrăcire pentru supraîncălzire. De asemenea, vă putem recomanda accesorii potrivite, cum ar fi cuplele rapide HVAC pentru conectarea agentului frigorific lines.
These Yellow Jacket calibrele sunt generaleste de dimensiuni reduse și necesită ambalare compactă. These Yellow Jacket manometrele sunt potrivite pentru expedierea prin curier și nu pentru transportul aerian.
Yellow Jacket Tuburile de testare și încărcare cu 4 supape BRUTE II oferă un debit mai rapid decât orice colector convențional. Acestea au un corp din aliaj de aluminiu forjat, oferind rezistență și fiabilitate cu 3/8 i...Citeste mai mult
Yellow Jacket Seria de colectoare digitale P51 Titan oferă cu ușurință măsurătorile supreme ale sistemului. ThesDistribuitoarele cu 4 supape oferă măsurători rapide și precise pentru sistemele de refrigerare și climatizare. Eu...Citeste mai mult
Senzorii wireless din seria YJACK sunt un set de dispozitive care formează o platformă unică, oferind un diagnostic total HVAC/Rics rezultat. Când sunt cuplate cu colectorul digital P51 TITAN, operatorul are...Citeste mai mult
Yellow Jacket piepteneinaFurtunurile de încărcare/vacuum au o construcție robustă cu tehnologia de barieră PLUS II care reduce infiltrațiile și pierderile de vid.
Yellow Jacket colectoarele vin cu tehnologie Flutterless care oferă protecție la supratensiune. Acestea au mișcare amortizată cu silicon pentru a reduce pulsația acului pentru citiri confortabile și precise.
ThesManometrele sunt utilizate cu furtunurile de vid în timpul reîncărcării sau reparației sistemelor de răcire. Furtunurile de vid conectează thesE manometre cu sistemul HVAC pentru a verifica atât presiunea ridicată, cât și cea scăzută a agentului frigorific pentru detectarea scurgerilor, măsurarea volumului de agent frigorific și sarcinile de depanare.
ThesSe folosesc fitinguri cu pierderi reduse, anti-return Yellow Jacket furtunuri de vid pentru a prinde agentul frigorific în interiorul furtunului când discoconectat. Este preventarsurile degetelor și eliberarea de agenți frigorifici toxici în atmosferă.
Da, sistemele de vid au orificii de evacuare care măsoară 2.5 incihes în diameter. Fitingurile cu filet de pe thesFurtunurile de vid pot fi instalate cu ușurință pe diametrul de 2.5 inchiameter găuri.
Utilizatorii trebuie să verifice dacă există mici rupturi și fisuri la furtun ends. Filetele interne ale fitingului trebuie examinate pentru uzură, furtunul trebuie verificat pentru umflături care indică straturi interne rupte.