Adaptoare pentru roți abrazive

Filtru

3M -

Mandrine

StilModelArticolLungimeRPM maxDimensiune de filetȘaibă ODPreț (ex. TVA)
A13968Mandrină2"14,000-1"€13.48
B932Mandrine-20,000 RPM--€24.77
C934Mandrine-12,000 RPM--€43.74
D04020Mini Mandrin-14,000--€31.02
E04018Accesorii pentru roți Scotch-brite2 1 / 16 "22,200-3 / 4 "€22.96
F13928Mandrină filetată-24,1001 / 4-20-€6.86
F14307Mandrină filetată-24,1008-32-€10.28
G15012Dorn de roată unizat-25,100--€355.80
MERIT -

Adaptor Shank

StilModelPreț (ex. TVA)
A08834125003€36.32
A08834122568€23.00
WEILER -

Arbori de antrenare cu perie

StilModelDiametrul tijei.Preț (ex. TVA)
A890291 / 2 "€83.09
B890332 / 3 "€221.51
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A952023.125 "€23.71
A952033.375 "€23.00
NORTON ABRASIVES -

Flaps abrazivi pentru bucșă reducătoare din aluminiu

Bucșele reducătoare Norton Abrasives sunt utilizate cu roți cu clapete și roți convolute. Acestea asigură o potrivire perfectă pe arborele de dimensiuni mici pentru a minimiza orificiile din centrul roții. Acestea au o construcție din aluminiu pentru rezistență la coroziune și durabilitate și sunt integrate cu șaibe de contact pentru a distribui presiunea piulițelor și pentru a preveni deteriorarea. Aceste bucșe de unică folosință îndeplinesc standardele ANSI și au flanșe dintr-o bucată pentru a ajuta la alinierea și montarea rulmenților. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bucșe, disponibile în dimensiuni ale găurilor pentru arbore de până la 3 inci. Se vand in pachete a cate 2 unitati.

StilModelArbor HoleȘaibă ODPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A662610805291"2"€126.342
A662610805311"3"€244.032
A662610805331"5"€301.732
B662610803831-1/2 "3"€206.462
A662610805341-1/4 "5"€318.932
A662610805201-1/4 "10 "€798.572
C662610805301-1/4 "2"€149.812
A662610805321-1/4 "3"€196.322
A662610805361.258€771.642
A662610805285 / 8 "2"€140.122
StilModelPreț (ex. TVA)
A05620€155.11
A05621€145.74
CLIMAX METAL PRODUCTS -

Adaptor suport disc

StilModelLungimeDiametrul tijei.Șaibă ODPreț (ex. TVA)
AM-0801.75 "1/83/16€8.50
BM-14-22"1/47/16€6.43
CM-23-L2"1/43/4€22.52
BM-14-33"1/47/16€6.70
DM-21-44"1/43/8€10.91
DM-21-66"1/43/8€12.78
WEILER -

Adaptoare Arbor

StilModelArbor HolePreț (ex. TVA)
A03812la 1 "€5.07
A03814la 1-1 / 2 "€4.19
A03813la 1-1 / 4 "€5.64
A03809la 1/2 "€5.57
A03811la 3/4 "€5.56
A03810la 5/8 "€5.56
A03824la 7/8 "€5.92
3M -

Dsc Holder Adapt

StilModelPreț (ex. TVA)
A22972€437.86
B22971€411.37
C22970€426.09
NORTON ABRASIVES -

Bucșe de reducere din aluminiu, pachet de 2

Bucșele de reducere Norton Abrasives sunt utilizate cu roțile cu clapete Bear-Tex și roțile convolute, precum și pentru a minimiza orificiile din centrul roții pentru a se potrivi perfect pe arborele de dimensiuni mici. Acestea au o construcție din aluminiu pentru a rezista la coroziune și pentru a asigura durabilitatea și sunt integrate cu șaibe de contact pentru a distribui presiunea piulițelor și a preveni deteriorarea. Aceste bucșe de unică folosință îndeplinesc standardele ANSI și sunt disponibile într-un pachet de 2.

StilModelPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A66261080523€24.972
A66261080524€23.602
A66261080525€16.122
A66261080522€15.792
3M -

Ax adaptor de extensie 2 x 25 x 1 inch, 40 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
30134AC2EFL€1,053.01
1
MERIT -

Adaptor

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
08834131612AC8UFG€2.38
1
3M -

Adaptor conic 2-3 x 1/16-1/2 x 3/8in, 50 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
30133AB9JKR€494.97
1
3M -

Flanșă perie laterală Ta Diametru 2 inch, 25 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
27628AB9BYD€476.29
1
CLIMAX METAL PRODUCTS -

Adaptor suport disc 3/8 inch 2-21/2 inch lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
W-23MSPAH8WXT€7.62
1
DEWALT -

Set de flanșe 1.83 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
D284932AC9XAJ€20.69
1
3M -

Piuliță de reținere a discului 5/16 inch x 5/8-11, 10 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
51047AC2EGN€179.65
1
DEWALT -

Suport flanșă 2 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
D284933AC9XAK€11.58
1

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?