Rulmenți cu discuri agricole

Filtru

Rulmenții cu discuri agricoli sunt ideali pentru susținerea și facilitarea mișcării pieselor rotative în diferite mașini și echipamente agricole, cum ar fi grape cu discuri, motocultoare,...Află mai multe

NTN -

Rulmenți cu bile radiale agricole

StilModelÎn afara Dia. ToleranţăBore Dia.Toleranța forajuluiCapacitate de încărcare staticăLăţimeMaterialul cuștilorCapacitate de încărcare dinamicăUngerePreț (ex. TVA)
A204BBAR+ 0 / -0.0004 "0.75 "+ 0 / -0.0004 "1,480 lb.0.61 "Oțel presat2,880 lb.Chevron SRI # 2€34.35
B204FREN+ 0 / -0.0004 "0.632 "+ 0 / -0.001 "1,460 lb.0.735 "Nailon2,860 lb.Chemplus EP-2€57.30
A88016 / 2AS+ 0 / -0.0004 "0.629 "+ 0 / -0.0003 "810 lb.0.566 "Oțel presat1,740 lb.Shell Alvania # 2€47.39
C203RRAR10+ 0 / -0.0005 "0.635 "+ 0 / -0.0003 "1,030 lb.0.72 "Nailon2,160 lb.Polyrex EM€27.57
D205RHN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+ 0 / -0.001 "1,770 lb.0.7 "Nailon3,150 lb.Prevenirea ruginii€40.21
A205VVA+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.062 "Nailon3,150 lb.Shell Alvania # 3€56.78
A206GGBN+ 0 / -0.0005 "1.125 "+ 0 / -0.0008 "2,540 lb.0.944 "Nailon4,390 lb.Shell Alvania # 3€122.38
A87506 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.181 "+ 0 / -0.0004 "2,540 lb.0.787 "Oțel presat4,400 lb.Shell Alvania # 2€72.82
A88508 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.574 "+ 0 / -0.0004 "4,000 lb.1.063 "Oțel presat6,550 lb.Shell Alvania # 3€125.75
A8984YY+ 0 / -0.0005 "0.628 "+ 0 / -0.0003 "1,030 lb.0.59 "Nailon2,160 lb.Shell Alvania # 3€55.41
E205TTH+ 0 / -0.0005 "0.937 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.38 "Nailon3,150 lb.Shell Alvania # 3€80.74
A205RTAN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.0.828 "Nailon3,150 lb.Shell Alvania # 3€65.26
B205TTB+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.38 "Nailon3,150 lb.Shell Alvania # 3€61.24
A206RTQ+ 0 / -0.0005 "0.985 "+/- 0.005 "2,540 lb.0.88 "Nailon4,390 lb.Shell Alvania # 3€75.36
A8506 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.181 "+ 0 / -0.0004 "2,540 lb.0.787 "Oțel presat4,400 lb.Shell Alvania # 2€87.54
A88128GG+ 0 / -0.0005 "1.531 "+ 0 / -0.0004 "4,000 lb.1.083 "Nailon6,500 lb.Temprex N2 / Unirex N2€53.74
NTN -

Rulment radial cu bile din nailon 1.0000 lățime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HPS014GPAE2YTX€92.48

Întrebări Frecvente

Ce instrucțiuni de siguranță ar trebui urmate în timpul utilizării acestor rulmenți cu discuri agricole?

  • Lubrifiați corect rulmenții înainte de a le folosi.
  • Inspectați regulat rulmenții pentru uzură sau deteriorare și înlocuiți-i dacă este necesar.
  • Evitați solicitarea rulmenților prin supraîncărcarea utilajelor sau operarea acestora la viteze mari pentru perioade lungi.

Când ar trebui înlocuiți rulmenții discurilor agricole?

Rulmenții discurilor agricole trebuie înlocuiți atunci când produc zgomot excesiv, vibrații sau căldură și prezintă semne vizibile de uzură sau deteriorare. Rulmenții trebuie înlocuiți cât mai curând posibil pentru a preveni deteriorarea utilajului.

Ce factori ar trebui să fie luați în considerare la achiziționarea rulmenților cu discuri agricole?

  • Spațiu de instalare și restricții de spațiu
  • Sarcina portantă
  • Vitezele de rotație
  • Cerințe de acuratețe sau precizie de rulare
  • Rigiditate si durabilitate
  • Capacitate de manipulare a nealinierii
  • Cerințe de montare, demontare și întreținere

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?