Utilizeaza
Supapele de eliberare a aerului și a vidului evacuează automat cantitățile mici de aer care se adună de obicei în punctele înalte în conductele cu buclă închisă. Aceste supape de eliberare a aerului din inox și PVC sunt ideale pentru purificarea apei, procesarea chimică, industria marine și gestionarea apelor uzate.
DESCRIERE
Vestile Supape de eliberare a aerului:
- Supapele de eliberare a aerului Vestil au scaun elastic pentru a asigura o închidere pozitivă în timpul funcționării, asigurând astfel siguranță maximă și protecție a sistemului de conducte.
- Aceste supape de eliberare a aerului au 316 flotoare din oțel inoxidabil și garnitură interioară pentru a minimiza uzura în condiții extrem de abrazive.
- Supapele de eliberare a aerului Vestil au carcase extinse cu un fund înclinat pentru a împiedica materialele abrazive să ajungă la mecanismul de operare.
- Aceste supape de eliberare a aerului au flotoare robuste pentru a accelera închiderea supapei, reducând astfel scurgerile și șansele de înfundare a supapei.
Supape de eliberare a aerului Plast-O-Matic:
- Supapele de eliberare a aerului Plast-O-Matic au un design robust pentru a permite expulzarea în siguranță a aerului nedorit acumulat în sistemele de conducte.
- Aceste supape de eliberare a aerului au o valvă auto-ghidată pentru a asigura că emisia de lichid din sistem este minimă înainte de etanșare.
- Uniunea lor adevărată simplifică procesul de îndepărtare sau inspecție a supapelor, asigurând în același timp o defecțiune minimă a conductelor.
- Aceste supape de eliberare a aerului necesită presiune minimă de închidere (0 psi). Supapa se închide pe măsură ce lichidul se ridică după împingerea aerului nedorit.
- Supapele de eliberare a aerului Plast-O-Matic au garnituri EPDM pentru etanșarea supapei închise la presiunea sistemului
- Aceste supape de eliberare a aerului au garnituri tip poppet. Aceste etanșări sunt durabile și nu se deformează la presiune înaltă, spre deosebire de etanșările cu bilă goală.
- Supapele de eliberare a aerului Plast-O-Matic nu au componente metalice pentru a proteja puritatea sistemului, protejând în același timp supapa împotriva substanțelor chimice dure.
Mecanism de lucru
Supapele de eliberare a aerului sunt conectate la conducte în cel mai înalt punct de colectare a aerului. Bulele de aer care sunt prinse în interiorul conductei intră în supapă în timp ce deplasează lichidul în interiorul supapei, scăzând în esență nivelul lichidului. Când nivelul lichidului scade până la punctul în care nu mai susține plutitorul, plutitorul supapei scade. Scaunul se îndepărtează de orificiu prin această mișcare, deschizând astfel supapa de eliberare a aerului și eliberând aerul acumulat în atmosferă. Pe măsură ce aerul este eliberat / aerisit, apa / lichidul intră din nou în supapa de eliberare a aerului și găzduiește din nou flotorul, ridicându-l astfel până la punctul în care scaunul apasă pe orificiu, închizând astfel supapa. Acest ciclu de supape de eliberare a aerului se repetă automat pentru a menține sistemul fără aer.
Întrebări Frecvente
Ce dimensiune ar trebui alese supapele de eliberare a aerului pentru aplicația în cauză?
Se sugerează ca supapele să fie de 1 inch pe 1 picior de diametru al țevii. Utilizați robinete de dimensiuni corecte pentru aplicația în mână, asigurând siguranța conductelor.
Cum se întrețin supapele de eliberare a aerului?
Supapele de eliberare a aerului nu necesită întreținere sau lubrifiere. Dacă situația necesită întreținere, deconectați supapa de eliberare a aerului de la conductă prin închiderea supapei de închidere. Apoi, eliberați excesul de presiune prezent în interiorul conductei și al supapei.
Cum se instalează supapele de eliberare a aerului?
Utilizatorul trebuie să instaleze aceste supape de eliberare a aerului vertical în punctele înalte ale sistemului, cu admisia în jos. Pentru serviciul conductelor, asigurați drenaj și ventilație cu ecran adecvat. În timpul închiderii supapei, poate apărea puțină descărcare de lichid. De aceea, conductele de aerisire trebuie să se extindă până în zona de scurgere deschisă.
Unde se instalează supapele de eliberare a aerului?
În mod ideal, utilizatorii ar trebui să instaleze supapele de eliberare a vidului și de eliberare a aerului la o distanță de 800 de metri pe țevi lungi și sisteme complexe de conducte pentru a aspira și ventila corect aerul în sistemul de conducte. În caz contrar, buzunarele de aer dislocate ar putea curge în aval pentru a forma buzunare mari de aer în secțiunea superioară a conductelor.
Cum funcționează supapele de eliberare a aerului?
Presiunea din interiorul supapei acționează împotriva scaunului supapei și forța rezultată generată de această presiune deschide supapa. Capul supapei rămâne deschis până când presiunea aerului scade la zero și tot aerul acumulat este eliberat, după care supapa se închide din nou. Acest ciclu se repetă automat, eliberând tot aerul acumulat la intervale.
Cum se spală o supapă de eliberare a aerului?
Deschideți portul inferior al supapei de suflare și aveți grijă, deoarece această acțiune eliberează presiunea sistemului în interiorul supapei. Apoi, deschideți partea superioară a supapei de suflare, permițând astfel apei de spălare să treacă din supapă. În cele din urmă, observați că apa este spălată până când solidele ies din supapă.
Care este diferența dintre o supapă de evacuare a aerului și o supapă de eliberare a aerului?
Supapele de eliberare a aerului permit lichidului în creștere să forțeze aerul acumulat să iasă din sistemul de conducte. Totuși, supapele de siguranță nu evacuează aerul acumulat sub punctul de presiune setat. Supapele de eliberare a aerului sunt deschise la presiunea atmosferică și se închid automat dacă lichidul este prezent în interiorul supapei.
De ce sunt utilizate supapele de eliberare a aerului în aplicații cu apă?
Supapele de eliberare a aerului sunt esențiale pentru evacuarea aerului captat pentru a asigura curgerea lină a apei în sistemele de irigare și conductele mari și complexe.
Care este diferența dintre degazare și depresurizare în supape?
Supapele de eliberare a aerului sunt deschise când sistemul este depresurizat. Aceste supape se deschid atunci când nivelul lichidului scade. Cu toate acestea, supapele de degazare nu sunt potrivite pentru evacuarea unor volume mari de aer la pornirea sistemului din cauza orificiului lor mic.