Pompe cu compresor de aer

Filtru

Pompele pentru compresor de aer furnizează aer comprimat pentru aplicații precum umplerea buteliilor de gaz cu aer curat și de înaltă presiune, oferind aer sub presiune și curat pentru funcționarea pneumatică....Află mai multe

-

Pompa de compresor de aer lubrifiată prin stropire

StilModelHPCapacitatea uleiuluiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
ABVAS116 uncie10.437 "15 3 / 32 "23.437 "€1,633.64
ABVA1-1 / 2, 216 uncie10.25 "11 11 / 32 "23.437 "€1,634.78
BBWA2, 316 uncie10-7/32 "18 17 / 64 "23.437 "€2,186.20
CB13 / 4, 16 uncie7.75 "16.187 "14.187 "€951.10
SPEEDAIRE -

Pompe pentru compresor de aer, lubrifiate prin stropire

Pompele pentru compresoare de aer lubrifiate prin stropire Speedaire oferă aer comprimat sculelor și echipamentelor electrice. Aceste pompe în două trepte sunt potrivite pentru montarea pe plăci de bază sau pe rezervoare, în special construite pentru serviciul compresorului de aer. Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe pentru compresor de aer, disponibile în dimensiuni de 3/4, 3/8, 1.25 și 1/2 inch NPT.

StilModelAdâncimea totalăBore Dia.finalizareaInălțime totalăLățimea totalăTipul supapeiHPPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A40KH948.5 "2-9/16 "Pudră acoperită10.5 "7"Stuf1/2, 3/4, 1115 psi€852.82
B5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Vopsit în verde17.437 "14.187 "Disc1/2125 psi€951.11
C2WGX610.25 "2.75 "Pulbere neagră acoperită11.25 "7"-2135 psi€760.87
C2WGX710.25 "2.75 "Pulbere neagră acoperită11.25 "7"-3135 psi€931.69
D40KH9312-39/64 "1.75 "Pudră acoperită15 13 / 32 "21 45 / 64 "Stuf4, 5175 psi€2,028.27
E40KH9214 "2.75 "Pudră acoperită13 "20 "Stuf4, 5140 psi€1,138.72
F5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Pulbere neagră acoperită22.25 "18 "Stuf5175 psi€3,187.91
F5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Pulbere neagră acoperită24.75 "18 "Stuf7.5175 psi€2,738.93
G5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Pulbere neagră acoperită21.5 "25 "Stuf10175 psi€4,962.65
G4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Pulbere neagră acoperită24.5 "28.375 "-15175 psi€6,320.26
INGERSOLL-RAND -

Pompa de compresor de aer lubrifiată prin stropire

Pompele pentru compresoare de aer lubrifiate prin stropire Ingersoll-Rand au cilindri, capete și cadre din fontă de tip 30 proiectate pentru funcționare continuă și durată de viață extinsă a pompei. Aceste pompe sunt utilizate pentru aplicații industriale grele datorită compresorului de aer cu piston în două trepte. Acestea sunt prevăzute cu un arbore cotit suspendat care este echilibrat cu precizie pentru a funcționa uniform și silențios, o pompă durabilă din fontă care oferă peste 15000 de ore de funcționare fără probleme și un intercooler cu aripioare 100% din cupru care scade temperatura de funcționare și îmbunătățește durata de viață a pompei. Alegeți dintr-o gamă largă de pompe Ingersoll-Rand, disponibile în variante de presiune de 135 și 175 PSI pe Raptor Supplies.

StilModelCapacitatea uleiuluiBore Dia.Diametrul volantuluiDimensiunea de ieșireAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăRotațiePreț (ex. TVA)
A71002 1/2 qt.5 1/2", 3"--29 13 / 16 "25 13 / 16 "26.5 "CCW€8,874.25
BSS3 Gol16.9 uncie2.75 "--12 "15 "13 "CCW€1,147.20
C234028 fl.oz.3", 1 3/4"13 1 / 2 "1 / 2 "19.5 "16 "18.187 "CCW€2,210.78
BSS5 Gol40 uncie---14 "20 "15 "CCW€1,478.97
DTS5 Bare40.64 fl. oz.-14 1 / 2 "-14 "24 "15 "CCW€4,255.05
E247543 uncie4 ", 2-1 / 2"--21.5 "17.187 "19 11 / 16 "CW€3,271.46
F254574 fl. oz.5", 2 3/4"17 9 / 16 "3 / 4 "25 13 / 16 "20 13 / 16 "27.625 "CW€6,077.77
-

Pompe cu compresor de aer

StilModelBore Dia.ConstrucţieAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AR2-30A-P22-----€12,327.52
BS-40A-----€7,392.09
CR2-30A-P02-----€7,793.28
CR2-30A-P05-----€8,619.80
DR2-30A-P03-----€4,518.01
DR2-30A-P01-----€3,984.88
ES-203.75 "Fontă20 "19 "18 "€7,562.14
RFQ
FCHPMOA024-23/32 "Fonta / Aluminiu18-21/64 "26 57 / 64 "22 "-
RFQ
SPEEDAIRE -

Pompe cu compresor de aer

StilModelRPMBore Dia.Numărul de caneluriTipul supapeiDiametrul roțilorCapacitatea uleiuluiDimensiunea de ieșireAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
A1WD23--------€5,266.38
BQ0306001AJ--------€5,277.31
BQ0206001AJ--------€5,423.10
CRV2-15A-P02--------€3,581.70
BQ0106001AJ--------€2,674.01
D1WD24--------€11,024.41
ER2-30A-P10890 RPM3.25 "6.25"3Disc22 "1.58 gal.1.2527.25 "€15,185.08
RFQ
FRV2-15A-P041045 RPM2.5 ", 4.62"2Stuf19 "1 gal.0.75 "21.12 "€9,016.94
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Pompă de aer ambiental, 0 până la 10 cfm, 0 până la 15 PSI, 3/4 CP cai putere, Schrader, 9821

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9821 W/SCHRADERCN8FCG€1,985.79

Pompe cu compresor de aer

Ce sunt pompele compresoarelor de aer?
Pompele pentru compresor de aer efectuează comprimarea aerului și livrarea acestuia către un rezervor de aer sau o unealtă alimentată cu aer. Au nevoie de un volant care funcționează cu o curea pentru a acționa pompa. Aceste pompe de compresor stochează energie sub formă de aer sub presiune. Acestea comprimă aerul în volume mici, iar aerul comprimat este folosit pentru aplicația dorită.
Raptor Supplies oferă o gamă largă de pompe pentru compresoare de aer de la mărci precum Ingersoll-Rand, Speedaire și Campion. Ingersoll-Rand Pompele compresoarelor de aer lubrifiate prin stropire sunt prevăzute cu un arbore cotit suspendat care este echilibrat cu precizie pentru a funcționa uniform și silențios. Aceste pompe durabile din fontă oferă mai mult de 15000 de ore de funcționare fără probleme și sunt echipate cu un intercooler cu aripioare de cupru care scade temperatura de funcționare și îmbunătățește durata de viață a pompei. Speedaire pompele compresoarelor de aer sunt testate temeinic și aprobate din fabrică. Aceste pompe sunt dotate cu un volant tip ventilator din fontă, care forțează o suflare de aer „ciclon” pentru a oferi și mai multă răcire pentru cilindrii cu aripioare adânci și intercoolerele cu tuburi de cupru cu aripioare multiple. Alegeți dintr-o gamă largă de pompe pentru compresoare de aer, disponibile cu valori de presiune cuprinse între 100 și 220 psi.

Utilizeaza

Pompele pentru compresor de aer sunt folosite pentru lucrări de găurire, cuie, șlefuire și vopsire în atelierele de mașini și caroserie, pe lângă sablare, curățare chimică, spălătorie auto, aer condiționat și refrigerare. Ele sunt, de asemenea, ideale pentru centralele electrice, instalațiile de purificare a apei, industriile prelucrătoare, atelierele de vopsire și în scopuri de irigare.

DESCRIERE

Speedaire Splash lubrifiat Pompe cu compresor de aer:

  • Aceste pompe pentru compresor de aer sunt proiectate pentru a porni/opri în același timp aer continuu cu un ciclu de funcționare 80/20.
  • Au un rezervor de ulei cu un vizor.

Champion Splash lubrifiat Pompe cu compresor de aer:

  • Pompele pentru compresoare de aer lubrifiate prin stropire de la Champion au cilindri din fontă și pistoane ușor din aliaj de aluminiu pentru o răcire îmbunătățită.
  • Ele vin cu două inele de compresie și un inel de control al uleiului, precum și biele din aliaj de aluminiu turnat sub presiune, de înaltă densitate, silicon ridicat.
  • Aceste pompe sunt echipate cu supape de tip lamelă din oțel pentru o eficiență volumetrică sporită.
  • Aceste pompe pentru compresor de aer au un volant echilibrat cu precizie pentru a asigura eficiență ridicată, energie și densitate mare de putere și viață lungă.
  • Arborele cotit suspendat din fontă ductilă are un design echilibrat cu precizie pentru a rula lin și silențios.
  • Au un indicator de nivel de ulei pentru confortul utilizatorului.

Ingersoll-Rand Splash lubrifiat Pompe cu compresor de aer:

  • Aceste pompe pentru compresor de aer au cilindri, capete și cadre din fontă de tip 30 proiectate pentru funcționare continuă și durată de viață extinsă a pompei.
  • Sunt utilizate pentru aplicații industriale grele datorită compresorului de aer cu piston în două trepte.
  • Aceste pompe dispun de intercooler cu aripioare între cei doi cilindri de joasă presiune și cilindrul de înaltă presiune, reducând temperatura de funcționare a aerului între prima treaptă și a doua etapă a pompei.

Mecanism de lucru

Pompele compresoarelor de aer comprimă aerul în volume mai mici, iar aerul comprimat este stocat într-un rezervor de stocare. Odată ce aerul este eliberat, energia cinetică a aerului sub presiune poate fi utilizată pentru aplicații multiple. De obicei, limitele de presiune sunt setate, iar compresorul presurizează aerul în mod sistematic odată ce acesta scade sub limita dorită. Pompa compresorului poate fi acționată automat pentru funcționare continuă și neîntreruptă. Pompele compresoarelor de aer funcționează prin acțiunea pistonului alternativ sau prin acțiunea pompei rotative.

Standarde și aprobări

Pompele pentru compresor de aer sunt construite în conformitate cu standardele ISO pentru a asigura sănătatea mediului îmbunătățită, siguranța utilizatorului și performanță îmbunătățită.

Întrebări Frecvente

Ce se întâmplă dacă există apă în compresorul meu de aer?

Există întotdeauna o cantitate mică de apă în toate rezervoarele compresoarelor de aer. Aerul cald lovește rezervorul rece, producând apă pe măsură ce se răcește. Abrazivul uscat nu curge atunci când se udă. Aerul umed trebuie răcit pentru a elimina apa.

Cât de des trebuie să schimb uleiul din compresorul meu de aer?

Dacă aveți un compresor de aer cu piston sau rotativ lubrifiat, va trebui să îl schimbați trimestrial pentru a-l menține să funcționeze corect. Pentru un compresor cu șurub rotativ, va trebui să schimbați uleiul după 4000 până la 8000 de ore de utilizare, în funcție de tipul de ulei folosit.

Cât de des ar trebui să întrețin o pompă a compresorului de aer?

Răspunsul depinde de cât de des este folosită unitatea. Dacă utilizați compresorul ocazional, service-ul anual ar fi bine. Dacă utilizați compresorul în mod obișnuit, este posibil să fie nevoie de service trimestrial.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?