Transportoare de aer

Filtru

EXAIR -

Kit transportor de vid

Seturile de transport cu aer din aliaj de oțel întărit Exair se atașează confortabil la cuplele de conducte de instalații sanitare pentru a le transforma într-un sistem de transport puternic. Acestea au o construcție robustă din aliaj, care rezistă la uzura de la resturi abrazive, ornamente și alte materiale în vrac. Aceste seturi de transportoare includ o conductă filetată VAC, suporturi de montare, un separator de filtru și un regulator de presiune. Sunt disponibile în opțiuni de consum de aer de 26, 35, 49, 55 și 75 scfm.

StilModelconsum de aerAdmisieDimensiunea furtunuluiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A15207526 scfm1/4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€1,008.90
A15210035 scfm1/4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€1,082.21
A15212549 scfm1/4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€1,234.47
A15215055 scfm3/8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€1,294.99
A15220075 scfm3/8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€1,538.62
EXAIR -

Transportor de vid Exair alimentat cu aer

Transportoarele cu aer din aliaj de oțel întărit Exair transferă materiale voluminoase atât pe distanțe orizontale, cât și pe verticale. Sunt fabricate din aliaj rezistent, care ajută la prevenirea uzurii premature și sunt disponibile în opțiuni de admisie a aerului NPT de 3/8 și 1/4 inch.

StilModelconsum de aerAdmisieDimensiunea furtunuluiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A15007526 scfm1/4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€742.31
A15010035 scfm1/4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€903.25
A15012549 scfm1/4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€903.93
A15015055 scfm3/8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€977.86
A15020075 scfm3/8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€1,084.23
EXAIR -

Transportoare cu aer comprimat

Transportoarele acționate cu aer comprimat Exair sunt proiectate pentru deplasarea unor volume mari de materiale pentru operațiunile de îndepărtare a așchiilor, deșeurilor și tăieturi, transferul pieselor, încărcarea buncărului și operațiunile de umplere. Nu au piese mobile pentru a minimiza nivelul de zgomot și au o construcție din aluminiu pentru a minimiza greutatea totală și a rezista la uzură în condiții abrazive. Aceste transportoare compacte pot fi conectate cu ușurință la furtun/tubulatură standard și oferă o capacitate mare de debit pentru a maximiza eficiența. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste transportoare cu aer, disponibile în dimensiuni de admisie a aerului de 1/4 și 3/8 inch.

StilModelconsum de aerAdmisieDimensiunea furtunuluiÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A606010.7 scfm1/4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Oţel inoxidabil1.88 "3.880 "€557.32
A608010.7 scfm1/4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Aluminiu1.88 "3.880 "€203.92
A608114.7 scfm1/4 "NPT1"3 / 4 "Aluminiu2.13 "3.880 "€228.21
A606114.7 scfm1/4 "NPT1"3 / 4 "Oţel inoxidabil2.13 "3.880 "€586.73
A606225.9 scfm1/4 "NPT1.25 "1"Oţel inoxidabil2.38 "3.880 "€638.62
A608225.9 scfm1/4 "NPT1.25 "1"Aluminiu2.38 "3.880 "€247.54
A608333 scfm3/8 "NPT1.5 "1.25 "Aluminiu2.75 "4.38 "€320.99
A606333 scfm3/8 "NPT1.5 "1.25 "Oţel inoxidabil2.75 "4.38 "€703.48
A608445 scfm3/8 "NPT2"1.75 "Aluminiu3.25 "4.38 "€376.53
A606445 scfm3/8 "NPT2"1.75 "Oţel inoxidabil3.25 "4.38 "€786.41
StilModelconsum de aerAdmisieDimensiunea furtunuluiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A698010.7 scfm1/4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€603.04
A698114.7 scfm1/4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€618.67
A698225.9 scfm1/4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€652.83
A698333 scfm3/8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€686.66
A698445 scfm3/8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€763.33
StilModelconsum de aerAdmisieDimensiunea furtunuluiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A696010.7 scfm1/4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€954.70
A696114.7 scfm1/4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€985.10
A696225.9 scfm1/4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€1,039.08
A696333 scfm3/8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€1,097.31
A696445 scfm3/8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€1,145.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?