Instrumente de tăiere a aerului

Filtru

DYNABRADE -

Instrumente de tăiere a aerului

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A5258010.040.04"€1,455.21
B5253710.341.03"€2,304.18
INGERSOLL-RAND -

Instrumente de tăiere a aerului

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareTaxăViteză gratuităLungime totalăControl de vitezaDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
AG1A200RH636.3Industrial20,000 rpm6"Pârghie3"€1,304.04
B32610.0General18,000 rpm8.875 "Da2.875 "€171.79
SPEEDAIRE -

Unelte de tăiere cu aer

Uneltele de tăiere cu motor pneumatic Speedaire sunt scule de tăiere compacte care rotesc roți sau discuri abrazive pentru a tăia metal și alte materiale. Acestea oferă tăieturi mai fine decât polizoarele unghiulare și sunt compacte pentru a se potrivi în zone restrânse. Aceste scule de tăiere au, de asemenea, o protecție pentru roată care deviază resturile, scânteile și fragmentele de roată sparte departe de utilizator. Alegeți dintr-o gamă de aceste scule de tăiere cu aer, disponibile în lungimi de 7.5 și 15.75 inchi.

StilModelCFM @ încărcare completăTaxăViteză gratuităArticolLungime totalăDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A48MA05---Instrument--€76.29
B45YY23---Instrument--€287.80
C45YY24---Instrument--€342.43
D21AC0516Industrial17,000 rpmInstrument de tăiere cu aer15.75 "4"€393.66
E21AC0419General22,000 rpmInstrument de tăiere cu aer7.5 "3"€132.83
DYNABRADE -

Instrument Offset Air Cut Off

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităPreț (ex. TVA)
A524308.032.015,000 rpm€1,090.85
B524319.036.020,000 rpm€1,074.19
DYNABRADE -

Instrument de decuplare a aerului offset 20k rpm 28 Cfm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
52420AB8FPV€946.46
DYNABRADE -

Unelte de tăiere cu unghi drept 12k Rpm 21 Cfm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
52439AB8FPY€1,447.31
DYNABRADE -

Instrument de tăiere cu vid General 12000 rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
52615AF7BNF€2,152.94
CHICAGO PNEUMATIC -

Instrument de tăiere a aerului Utilizare generală 20k Rpm 12.5cfm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CP874AA2VJD€177.54
DYNABRADE -

Unealtă de tăiere cu unghi drept 12k Rpm 21 Cfm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
52538AB8FQA€1,795.34
CHICAGO PNEUMATIC -

Instrument de tăiere extins 4 inci 11 poziții

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CP9116AH7LWX€345.43
CHICAGO PNEUMATIC -

Unealtă de tăiere de mare viteză 2-7 / 8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CP861AH7LYH€342.13
SPEEDAIRE -

Instrument ușor de tăiat aer, dia roată. 3 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48MA06CD3FLW€107.07

Instrumente de tăiere a aerului

Uneltele de tăiere cu aer sunt unelte compacte cu o singură mână, concepute pentru a tăia table, piulițe și șuruburi folosind aer comprimat. Aceste instrumente pot fi, de asemenea, utilizate pentru a îndepărta tobe de eșapament și țevi de eșapament în aplicațiile de înlocuire a gazelor de evacuare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste instrumente de la mărci precum Chicago Pneumatic, Dynabrade, Ingersoll-Rand și Speedaire. Unelte pentru roți tăiate de la Dynabrade dispune de un motor de 1 CP care oferă viteze de până la 20000 rpm. Aceste scule de tăiere sunt echipate în plus cu un regulator mecanic care menține viteza la sarcini grele pentru a maximiza rata de îndepărtare. Ele vin cu o pârghie de blocare de siguranță care asigură o siguranță sporită a operatorului. Ingersoll Rand polizoarele unghiulare sunt potrivite pentru îndepărtarea materialelor ușoare, curățarea sudurilor, debavurarea pieselor, curățarea pieselor turnate brute și alte sarcini de finisare. Aceste unelte au un design ergonomic cu sistem de montare moale pentru vibrații reduse, pentru a prelungi durata de viață a motorului și a comutatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de scule de tăiere a aerului, disponibile pentru aplicații ușoare, medii și grele, activate Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?