Burghie cu aer

Filtru

INGERSOLL-RAND -

Burghie cu aer

StilModelMaterial carcasăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareRulmențiHPMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăInversareaGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A7802RAKCAluminiu4.0Minge și rolă1/23 / 8 "6.5 "Da2.50 lb.€348.31
B7802AKCAluminiu4.0Minge și rolă1/23 / 8 "6.875 "Nu2.50 lb.€301.95
C7803RAKCAluminiu4.0Minge și rolă1/23 / 8 "8 9 / 16 "Da3.30 lb.€515.89
D7804XPACompozit1.9Rulment dublu-3 / 8 "7.25 "Da1.71 lb.€281.94
E7803AMetal4.0-1/23 / 8 "7 3 / 32 "Nu3.59 lb.€420.09
F7LM3A43Skiinsulate6.50Minge0.751 / 4 "11 7 / 64 "Nu3.9 lb.€2,738.80
SPEEDAIRE -

Mașină de găurit cu aer, serviciu general

Mașinile de găurit în linie cu motor pneumatic Speedaire sunt fabricate pentru a poziționa mandrina de fixare a burghiului cu corpul sculei pentru a permite găurirea în adâncituri și spații restrânse. Aceste mașini de găurit cu motor pneumatic mențin antebrațul utilizatorului în linie cu burghiul pentru a păstra aderența și controlul în aplicațiile cu cuplu redus. Alegeți dintr-o gamă de aceste burghie cu aer, disponibile în dimensiuni de mandrina de 1/4 și 3/8 inch.

StilModelDimensiune ChuckViteză gratuităLungime totalăGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A21AA771 / 4 "2600 rpm8.25 "2.0 lb.€208.27
B21AA783 / 8 "22,000 rpm7 13 / 16 "1.7 lb.€144.84
CHICAGO PNEUMATIC -

Burghiu de aer industrial de tip pistol

Mașinile de găurit cu aer tip pistol fabricate de Chicago Pneumatic sunt ideale pentru operațiunile de întreținere și producție industriale. Aceste burghie pneumatice dispun de o mandrina Jacobs cu cheie pentru reglarea mandrinelor de foraj si o cutie de viteze durabila care reduce costurile de intretinere si timpul de nefunctionare. Pentru lucrări de găurire cu cuplu mare, alezare și tăiere, aceste mașini de găurit cu aer certificat CE sunt oferite în motoare nominale de 1/2 și 1 CP și viteze libere de până la 6000 rpm. Mașinile de găurit cu aer tip pistol sunt echipate cu rulmenți cu bile și un mâner din aluminiu cu opțiunea de acoperire cu cauciuc la modelele selectate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste burghie pneumatice Chicago Pneumatic, disponibile în diferite lungimi totale și greutăți de scule, pe Raptor Supplies.

StilModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareRulmențiInversareaGreutatea sculeiCFM @ încărcare completăDimensiune ChuckViteză gratuităPreț (ex. TVA)
ACP1014P245"5BearingNu1.2 lb.191 / 4 "2400 rpm€688.93
BCP1014P335"5BearingNu1.2 lb.191 / 4 "3300 rpm€681.00
BCP1014P455"5.2BearingNu1.2 lb.211 / 4 "4500 rpm€665.30
CCP1014P056"5BearingNu1.4 lb.193 / 8 "500 rpm€812.12
DCP789R-427"7.5MingeDa2.50 lb.303 / 8 "4200 rpm€543.95
ECP1117P267.125 "6BearingNu2.2 lb.29.83 / 8 "2600 rpm€713.07
FCP1117P327.125 "6BearingNu2.2 lb.29.83 / 8 "3200 rpm€707.45
GCP1117P607.125 "6BearingNu2.2 lb.29.83 / 8 "6000 rpm€657.44
HCP789HR8"7.5MingeDa3.0 lb.301 / 2 "500 rpm€699.39
ICP1117P058.375 "6BearingNu3.4 lb.29.81 / 2 "500 rpm€785.76
JCP1117P098.375 "6BearingNu3.4 lb.29.81 / 2 "900 rpm€840.69
SPEEDAIRE -

Burghie cu pistol alimentate cu aer

Mașinile de găurit cu mâner cu pistol pneumatic Speedaire sunt utilizate pentru sarcini de automobile și de asamblare. Designul mânerului pistol poziționează mâna utilizatorului în spatele mandrinei de fixare a bițului pentru a oferi o manevrare ergonomică pentru aplicarea presiunii și menținerea controlului în timpul găuririi și al prinderii. Aceste burghie ușoare vin cu un declanșator pentru a activa burghiul. Acestea funcționează cu alimentare cu aer comprimat pentru a roti biți în aplicațiile de realizare a găurilor și de fixare. Sunt disponibile în dimensiuni de mandrina de 3/8 și 1/4 inch.

StilModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareRulmențiInversareaGreutatea sculeiViteza variabilaCFM @ încărcare completăDimensiune ChuckPreț (ex. TVA)
A45YY14--------€536.31
B48MA04--------€114.76
C45YY17--------€479.55
D48MA03--------€192.99
E45YY30--------€712.34
E45YY29--------€451.54
F45YY16--------€571.57
G45YY15--------€451.54
H10D2345 4 / 5 "3.37AcDa1.43 lb.Nu19.551 / 4 "€284.05
H10D2408.25 "3.5MingeNu2.0 lb.Da18.273 / 8 "€315.72
I12V7448.25 "3.5MingeNu1.97 lb.Da20.01 / 4 "€225.55
INGERSOLL-RAND -

Mașină de găurit cu aer tip pistol de serviciu general

StilModelInversareaCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăGreutatea sculeiViteza variabilaDimensiune ChuckViteză gratuităManipulați materialulPreț (ex. TVA)
A7803AKCNu4.027.03.63 lb.Nu1 / 2 "500 rpmMetal€474.83
B728NA3Nu5.0-3.10 lb.Da1 / 2 "950 rpmAluminiu€741.94
C7802ANu4.026.02.40 lb.Da3 / 8 "2000 rpmAluminiu€273.40
D7802RADa4.026.02.50 lb.Da3 / 8 "2000 rpmAluminiu€358.14
E7803RADa4.027.03.30 lb.Da1 / 2 "500 rpmAluminiu€481.20
SPEEDAIRE -

Mașină de găurit cu aer fără cheie de serviciu general, stil pistol

Mașinile de găurit cu aer tip pistol Speedaire funcționează cu o sursă de aer comprimat pentru a roti bucățile în aplicațiile de găuri și de fixare. Aceste mașini de găurit pneumatice cu mâner pistol oferă o manevrare ușor de utilizat pentru aplicarea presiunii și control perseverent în timpul fixării și găuririi. Ele sunt de obicei mai ușoare în comparație cu uneltele cu fir sau fără fir care reduc oboseala utilizatorului atunci când sunt folosite pe perioade lungi de timp. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste burghie cu aer, disponibile în dimensiuni de mandrina de 3/8 și 1/2 inch.

StilModelDimensiune ChuckViteză gratuităManipulați materialulMaterial carcasăLungime totalăInversareaGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A21AA751 / 2 "800 rpmAluminiuAluminiu8.25 "Da3.1 lb.€242.71
B21AA761 / 2 "800 rpmCompozitCompozit8.625 "Da2.9 lb.€181.76
C21AA741 / 2 "400 rpmAluminiu cu maner din cauciucAluminiu8.75 "Da3.6 lb.€337.79
D21AA733 / 8 "1800 rpmAluminiu cu maner din cauciucAluminiu7 5 / 16 "Da2.5 lb.€113.76
E21AA683 / 8 "2600 rpmCompozitCompozit7.375 "Nu2.4 lb.€113.69
F21AA693 / 8 "2600 rpmCompozitCompozit7.375 "Nu2.4 lb.€122.52
G21AA703 / 8 "1800 rpmCompozitCompozit7.625 "Da2.2 lb.€114.12
H21AA713 / 8 "1800 rpmCompozitCompozit7.625 "Da2.2 lb.€119.65
I21AA723 / 8 "1800 rpmAluminiu cu maner din cauciucAluminiu7 5 / 16 "Da2.5 lb.€48.02
CHICAGO PNEUMATIC -

Burghie cu aer

StilModelHPCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareStilul corpuluiLungime totalăInversareaGreutatea sculeiCuplulViteza variabilaPreț (ex. TVA)
ACP789R-260.57.50-7"Da2.30 lb.-Da€787.68
BCP7850.54.10-7"Nu2.30 lb.-Nu€368.64
CCP785QC0.54.10-7"Nu2.30 lb.-Nu€313.00
DCP879C0.305.30Unghi drept5.593Da2.60 lb.3.20 ft.- lb.Nu€266.87
ECP7300C0.305.30Pistol6 45 / 64 "Nu1.40 lb.1.90 ft.- lb.Da€305.32
FCP7300RQCC0.305.30Pistol7.5 "Da1.50 lb.1.90 ft.- lb.Da€353.23
GCP7300RC0.305.30Pistol7 5 / 16 "Da1.50 lb.1.90 ft.- lb.Da€347.07
HCP9789C0.506.90Pistol10 13 / 32 "Da3.10 lb.10.30 ft.- lb.Da€436.83
ICP9790C0.506.90Pistol9 5 / 16 "Da2.40 lb.4.10 ft.- lb.Da€309.89
JCP9287C0.606.90Pistol8 13 / 64 "Nu2.40 lb.4.10 ft.- lb.Da€271.19
KCP9285C0.606.90Pistol8 13 / 64 "Nu2.40 lb.4.10 ft.- lb.Da€255.72
LCP785H1/24.1-7 11 / 16 "Nu1.35 lb.-Da€543.38
INGERSOLL-RAND -

Burghiu de aer cu unghi drept stil industrial

StilModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareRulmențiGreutatea sculeiCFM @ încărcare completăDimensiune ChuckViteză gratuităManipulați materialulPreț (ex. TVA)
AQA2759D8.625 "4.0Minge și rolă1.37 lb.16.01/4 "-282700 rpmCompozit€1,751.02
BQA2754D10.5 "4.0Minge și rolă1.47 lb.16.01/4 "-282700 rpmCompozit€2,450.37
C7LN3A4411.125 "4.2Minge cu două rânduri4.20 lb.26.01 / 2 "600 rpmAluminiu€2,700.80
DYNABRADE -

Burghiu cu aer în stil industrial

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareViteză gratuităHPMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A530783.13200 rpm0.41 / 4 "10.5 "1.80 lb.€1,131.25
B530373.820,000 rpm0.53 / 8 "7"1.50 lb.€825.68
INGERSOLL-RAND -

Burghiu de aer industrial de tip pistol

StilModelMin. Dimensiunea furtunuluiCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareRulmențiLungime totalăInversareaGreutatea sculeiCFM @ încărcare completăDimensiune ChuckPreț (ex. TVA)
A728JA11 / 4 "3.2-7"Nu2.40 lb.-3 / 8 "€676.70
B5RALST61 / 4 "2.8Minge cu două rânduri6.25 "Da2.20 lb.17.03 / 8 "€1,179.02
C5RANST81 / 4 "4.0Minge cu două rânduri8.25 "Da3.0 lb.17.01 / 2 "€1,210.60
D5ANST61 / 4 "2.8Minge cu două rânduri8.125 "Nu2.80 lb.17.03 / 8 "€1,299.77
E1AL11 / 4 "3.0Minge cu două rânduri6.25 "Nu1.40 lb.11.01 / 4 "€885.32
FQP301LD1 / 4 "4.0Minge și rolă6.75 "Nu1.44 lb.16.01 / 4 "€1,210.29
FQP151D1 / 4 "4.0Minge și rolă7.25 "Nu1.54 lb.16.01 / 4 "€1,546.80
G7ANST83 / 8 "4.2Minge cu două rânduri8.75 "Nu3.20 lb.22.01 / 2 "€1,676.03
H7AQST85 / 16 "4.2Minge cu două rânduri7.375 "Nu3.20 lb.22.01 / 2 "€2,236.18
I7AKST65 / 16 "4.2Minge cu două rânduri7.625 "Nu2.40 lb.22.03 / 8 "€1,544.98
H7AMST65 / 16 "4.2Minge cu două rânduri8.5 "Nu2.90 lb.22.03 / 8 "€1,743.79
SPEEDAIRE -

Burghiu de aer cu cheie de 3/8 inch 1500 rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
21AA79AB6EEH€237.14
VIKING AIR TOOLS -

Dispozitiv de reținere pentru daltă cu pistol pentru tocat cu flux

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VT6008AD6MVL€397.32
INGERSOLL-RAND -

Kit de găurit cu aer Pistol general 1/4"

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7804KAAB4EEE€298.38
DYNABRADE -

Burghiu cu aer pistol industrial de 3/8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
53060AB8FQZ€1,551.68
INGERSOLL-RAND -

Burghiu cu aer, dimensiune mandrina de 3/8 inch, reversibil, 0.33 CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7807RAC9QZR€279.57
FERVI -

Burghiu cu aer reversibil, dimensiunea mandrinei de 10 mm, viteza de 1800 rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0418CF3RJJ€81.87
Vezi detalii
FERVI -

Burghiu cu aer reversibil, diametru mandrină de 10 mm, 1800 rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0574CJ4KVP€123.73
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?