Șlefuitoare de finisare cu aer

Filtru

VIKING AIR TOOLS -

Șlefuitor cu linie dreaptă cu aer

StilModelLungime totalăDimensiunea tamponuluiPreț (ex. TVA)
AV10111 "2-3 / 4 "L x 11" L€605.90
BV10016 "2-3 / 4 "L x 16" L€484.35
DYNABRADE -

Șlefuitor de finisare aer

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTip de evacuareViteză gratuităHPLungime totalăDimensiunea tamponuluiPreț (ex. TVA)
A579202.259Spate20,000 rpm35"4 "x 4-5 / 16"€489.62
B580372.2520Față12,000 rpm0.45.375 "1.25 "€1,792.50
C585033.2513Spate10,000 rpm0.156.25 "3-1 / 4 "x 5"€495.38
D585093.2513Spate10,000 rpm0.155.75 "3 "x 4-1 / 4"€501.96
E585023.2513Spate10,000 rpm0.157"3 "x 4-1 / 4"€535.12
D585073.2513Spate10,000 rpm0.157 1 / 16 "2-3 / 4 "x 7"€578.32
F578144.016Spate10,000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€1,051.07
G578004.016Spate8000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€1,011.52
G578104.016Spate10,000 rpm0.287.25 "3-2 / 3 "x 7"€890.81
H574004.518Spate2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,403.58
H574054.518Spate2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,498.84
I574074.518Spate2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,574.59
J579065.020Spate13,000 rpm0.129"4 "x 3/4"€1,097.11
K579005.020Spate15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"€1,036.79
L579105.020Spate15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"€1,198.56
DYNABRADE -

Instrumente de finisare cu aer

StilModelDimensiunea tamponuluiAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareViteza variabilaDiametrul roțilorCFM @ încărcare completăViteză gratuităHPPreț (ex. TVA)
A13102-1/4 "NPT5.5Nu5/8 sau 1 "223200 rpm0.4€1,374.87
B13206-1/4 "NPT10Nu1 / 2 "404500 rpm0.7€1,629.10
C13509-3/8 "NPT11Nu5/8 sau 1 "346000 rpm1€2,579.40
D51134-1/4 "NPT6Nu2.5 "2418000 rpm0.5€1,610.68
E520503/4 "până la 4"1/4 "NPT5.5Da-223200 rpm0.4€1,226.46
F134505 "Dia. X 3-1 / 2"3/8 "NPT10.25Nu-412800 rpm1€2,860.10
G135058 "Dia. X 3-1 / 2"3/8 "NPT10.75Nu-433400 rpm1€1,778.68
CHICAGO PNEUMATIC -

Șlefuitor cu aer 2-3 / 4 x 17-1 / 2 inch Pad 10.7cfm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CP7268AA2VGR€360.15
INGERSOLL-RAND -

Mașină de șlefuit cu linie dreaptă de aer, 9 cfm flux de aer la încărcare maximă, 3000 de curse / min

ModelArticolPreț (ex. TVA)
315AF2YEC€289.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?