Polizoare de aer

Filtru

INGERSOLL-RAND -

Polizoare unghiulare cu aer

StilModelDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A3445MAX4.5 "€622.69
B345MAX5"€602.49
CHICAGO PNEUMATIC -

Polizor unghiular de aer cu viteză gratuită de 12,000 rpm

StilModelLungime totalăAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareViteza variabilaDiametrul roțilorCFM @ încărcare completăTaxăEpuizaPreț (ex. TVA)
ACP3450-12AB57.875 "3/8 "NPT9.5Nu5"38IndustrialSpate€1,168.10
BCP3450-12AC47.875 "3/8 "NPT9.5Nu4"38IndustrialSpate€1,232.27
CCP9122BR9 1 / 3 "1/4 "NPT7.5Nu4.5 "29.7StandardFață€566.63
CCP9121BR9 3 / 5 "1/4 "NPT6.9Nu5"27.6StandardFață€540.18
DCP8549"1/4 "NPT6Da4"24IndustrialFață€780.21
DYNABRADE -

Polizor unghiular de aer cu viteză gratuită de 12,000 rpm

StilModelDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A526324.5 "€1,431.44
B526335"€1,350.59
SPEEDAIRE -

Polizoare unghiulare cu aer, 11000 RPM

Polizoarele unghiulare acționate de aer Speedaire au roți de șlefuit rotative care scot materialul de suprafață sau rotesc discurile de tăiat pentru a tăia materialul. Capul acestor polizoare unghiulare este așezat în unghi drept față de corpul sculei, ceea ce le face mai compacte în comparație cu polizoarele verticale, oferind o vizibilitate mai mare a suprafeței de lucru și a roții. Alegeți dintr-o gamă de aceste polizoare unghiulare, disponibile în diametre ale roților de 4 și 4.5 inchi.

StilModelDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A21AA894"€393.46
B21AA904.5 "€453.30
SPEEDAIRE -

Polizoare unghiulare cu aer

StilModelHPAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLungime totalăDiametrul roțilorCFM @ încărcare completăTaxăEpuizaPreț (ex. TVA)
A10D2320.21/4 "NPT1.834 15 / 16 "2"3.7IndustrialSpate€351.06
B21AA830.81/4 "NPT49.375 "4"16.0IndustrialSpate€643.73
C21AA9113/8 "NPT613.75 "7"25.0StandardFață€867.28
DYNABRADE -

Polizor de aer cu viteză gratuită de 6000 rpm

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăHPLungime totalăPreț (ex. TVA)
A50348964213.75 "€2,926.99
B5035010.75431.211.75 "€2,635.41
INGERSOLL-RAND -

Polizor de aer cu viteză gratuită de 6000 rpm

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăHPLungime totalăDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A88V60P10715.361Standard2.16 3 / 32 "7"€1,880.59
B99V60S1062184Industrial36.875 "6"€1,935.46
C99V60P1092184Standard36.875 "9"€2,056.16
DYNABRADE -

Instrument de finisare a aerului cu viteză de 3400 rpm

StilModelAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăHPLungime totalăDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A132011/4 "NPT8.5350.713.625 "1 / 2 "€1,688.91
B134001/4 "NPT10.25410.713.5 "3 / 4 "€2,540.67
C132041/4 "NPT8.5350.714.625 "5"€1,631.50
D132201/4 "NPT8.5350.714.625 "5"€2,109.95
E135153/8 "NPT10.7543118.75 "5/8 sau 1 "€2,475.78
DYNABRADE -

Polizor de aer cu viteză gratuită de 12,000 rpm

StilModelDiametrul roțilorAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăEpuizaHPMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A527151.25 "3/8 "NPT9.538Spate13 / 8 "7.75 "€926.51
B503034 1/2 până la 5 "1/2 "NPT9.538Parte1.21 / 2 "8"€1,889.09
C503024"3/8 "NPT1040Spate13 / 8 "11.75 "€2,060.43
D527064"1/4 "NPT5.7523Spate0.41 / 4 "7.5 "€1,452.99
CHICAGO PNEUMATIC -

Polizor pneumatic

StilModelregulatorCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităHPArticolMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
ACP3650-100AB6VKPârghie17.0068.010,000 rpm2.3Uscător de aer comprimat3 / 8 "9 5 / 16 "€2,900.71
BCP3850-85AB7Vtrăgaci19.25778500 rpm2.8Polizor pneumatic5 / 8 "1 11 / 32 "€3,096.94
BCP3850-77AB7Vtrăgaci17.5697700 rpm2.8Polizor pneumatic5 / 8 "1 11 / 32 "€2,860.05
StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităPreț (ex. TVA)
A52721104018,000 rpm€1,188.47
A52722114420,000 rpm€1,248.30
DOTCO -

Polizor de aer

Polizoarele cu aer industrial și standard Dotco sunt ideale pentru netezirea îmbinărilor de sudură și debavurarea pieselor finite, precum și pentru operațiunile de matriță și matriță. Aceste polizoare drepte cu viteză variabilă încorporează un motor de mare viteză (până la 34000 rpm) pentru a satisface cerințele mari de îndepărtare a materialului și piese perfect echilibrate pentru reducerea vibrațiilor și menținerea stabilității sculei. Acestea pot fi folosite fie cu freze din carbură de 1.2 inchi pentru debavurarea materialelor dure, cum ar fi pietre, oțel, lemn de esență tare și ceramică, fie roți de șlefuit montate pe 1 inch pentru aplicații generale de tăiere, modelare și șlefuire. Aceste polizoare compacte necesită o presiune maximă a aerului de 90 psi pentru a funcționa și sunt disponibile în configurațiile de evacuare față și spate.

StilModelTaxăEpuizaViteză gratuităLungime totalăPreț (ex. TVA)
A10L1101-36-GIndustrialFață28,000 rpm9 4 / 5 "€1,379.84
B10L1000-36-GStandardFață34,000 rpm4 3 / 5 "€796.33
B10L1080-36-GStandardSpate30,000 rpm4 3 / 5 "€873.72
CHICAGO PNEUMATIC -

Polizoare de aer

StilModelPreț (ex. TVA)
ACP3040-GABTIM€913.58
BCP3109-13A4ES€1,982.33
CCP3040-GASTIM€1,010.52
DCP9123€979.46
DYNABRADE -

Polizoare de aer

StilModelLungime totalăAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareDiametrul roțilorCFM @ încărcare completăEpuizaViteză gratuităHPPreț (ex. TVA)
A527115.75 "1/4 "NPT5.252"21Spate15,000 rpm0.4€1,284.05
B503408"1/4 "NPT84 1/2 până la 5 "32Spate11,000 rpm0.7€1,297.53
C5263010 "3/8 "NPT10.754"43Rotational13,500 rpm1.3€1,405.22
DYNABRADE -

Set de instrumente de finisare a aerului 2800 rpm 15 inci lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
13460AB8FKV€2,925.31
INGERSOLL-RAND -

Polizor unghiular extins de 17-9 / 16 inch Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
77A60P107AD3CQJ€3,083.25
DOTCO -

Polizor de aer 20000 rpm pârghie 6-3 / 5 inch lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10LF201-36-GAB7De ce€1,608.68
INGERSOLL-RAND -

Kit polizor unghiular 15000 rpm 5 "Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3103KAAB4EEB€290.07
SPEEDAIRE -

Kit de măcinare cu aer 16000 rpm 5-11 / 16 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
12V733AA4PCU€228.69
CLECOTOOLS -

Polizor cu unghi drept Industrial 13500 rpm 0.6HP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
236GLSB-135A-W3T4AH8EUQ€2,229.57
CHICAGO PNEUMATIC -

Slefuit Pneumatic Industrial 8500 Rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CP3650-085ABAF6ZBK€2,495.26
12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?