Tambururi combinate furtun de aer/cord electric

Filtru

COXREELS -

Mulinete pentru furtun cu acțiune primăvară din seria C

StilModelArticolÎn interiorul Dia.amperiRulmențiZăvorPresiune maximăMax. Temp.MontarePreț (ex. TVA)
AC-LPL-425-425Tambur combinat aer/apă1 / 2 "-Lubrifiat permanentBlocarea300 psi-Tavan și vehicule, podea, perete€996.36
AC-LPL-150-150Tambur combinat aer/apă1 / 4 "-Lubrifiat permanentBlocarea300 psi-Tavan și vehicule, podea, perete€1,009.68
AC-LPL-325-325Tambur combinat aer/apă3 / 8 "-Lubrifiat permanentBlocarea300 psi-Tavan și vehicule, podea, perete€823.46
BC-L350-5016-CTambur combinat3 / 8 "A 0.3Lubrifiat permanentBlocarea300 psi-Tavan și vehicule, podea, perete€1,367.98
CC-L350-5012-XTambur combinat3 / 8 "A 20Lubrifiat permanentBlocarea300 psi-Tavan și vehicule, podea, perete€1,661.86
DC-LP-425-425Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 2 "-Rulmenți de precizie de 1" lubrifiați permanentClichet cu autoblocare multipoziție300 psi150 FPodea, perete, tavan, bancă și vehicul€1,144.99
EC-LPL-125-125Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 4 "------€876.41
EC-MPL-325-325Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "---3000 psi--€1,065.60
FC-HPL-325-325Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "---5000 psi--€1,238.62
GC-L350L-5012L-XMulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "---300 psi--€1,274.20
DC-LP-325-325Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "-Rulmenți de precizie de 1" lubrifiați permanentClichet cu autoblocare multipoziție300 psi150 FPodea, perete, tavan, bancă și vehicul€1,130.25
HC-L350-5016-FMulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "---300 psi--€1,777.08
IC-LP-125-125Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 4 "------€923.31
FC-HPL-125-125Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 4 "---5000 psi--€1,175.56
JC-L350-5016-AMulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "-Lubrifiat permanentBlocarea300 psi150 grade FPodea, perete, tavan, bancă și vehicule€1,598.53
DC-LP-350-350Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "-Rulmenți de precizie de 1" lubrifiați permanentClichet cu autoblocare multipoziție300 psi150 FPodea, perete, tavan, bancă și vehicul€1,603.40
IC-LP-335-335Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "------€1,194.96
IC-HP-125-125Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 4 "---5000 psi--€1,519.98
IC-HP-325-325Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "---5000 psi--€1,639.64
EC-LPL-335-335Mulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "------€886.12
KC-L350-5012-FMulinete pentru furtun de primăvară3 / 8 "13Rulmenți de precizie de 1" lubrifiați permanentClichet cu autoblocare multipoziție300 psi150 FPodea, perete, tavan, bancă și vehicul€1,833.84
EC-LPL-135-135Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 4 "------€876.41
IC-HP-135-135Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 4 "---5000 psi--€1,668.74
IC-LP-135-135Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 4 "------€981.52
DC-LP-150-150Mulinete pentru furtun de primăvară1 / 4 "-Rulmenți de precizie de 1" lubrifiați permanentClichet cu autoblocare multipoziție300 psi150 FPodea, perete, tavan, bancă și vehicul€1,225.70
COXREELS -

Bobina combinată aer/electric, 13 A

StilModelPreț (ex. TVA)
AC-L350-5016-E€1,620.30
BC-L350-5016-X€1,566.42

Tambururi combinate furtun de aer/cord electric

Coxreels. Seria C combinația de furtun de aer acționat cu arc/bobinele de cablu electric sunt potrivite pentru aplicații care necesită alimentare pneumatică cu aer și energie electrică, cum ar fi facilitățile MRO și centrele de service auto sau pentru flote. Aceste unități dispun de discuri CNC filate automat cu margini laminate pentru a oferi rigiditate structurală și o axă solidă din oțel cu rulmenți de precizie lubrifiați pentru înfășurarea/desfășurarea lină a bobinelor. De asemenea, sunt echipate cu brațe de ghidare reglabile pentru poziționarea pe podea, pe perete și deasupra capului și cu un motor cu arc în stil cartuș pentru retragerea automată a bobinei. Aceste tambururi de furtun cu două scopuri sunt integrate cu o singură bază de montare pentru stabilitate maximă și timp de instalare mai mic, fiind cele mai potrivite pentru aplicațiile care necesită două surse în care spațiul este un factor critic. Furtunul de aer retractabil Coxreels și bobinele de cablu electric sunt disponibile în dimensiuni de sârmă de calibrul 12 și 16 pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?