Nailers cu aer

Filtru

FERVI -

Air Bradders

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A0588/6225 x 170 x 45 mm€112.77
RFQ
B0586245 x 225 x 55 mm€132.30
RFQ
BOSTITCH -

Chiuitoare cu rame cu aer

StilModelPresiunea necesarăTipul de colațieEpuizaDiametrul tijei.StilGreutatea sculeiLăţimeStilul șefuluiPreț (ex. TVA)
AF21PL70 la 100 psiPlasticReglabil0.113 "până la 0.162"Unghiular8.00 lb.5.125 "Rundă completă€491.37
BN80CB-170 la 100 psiFire de sârmăFață0.099 "până la 0.120"Drept8.40 lb.5 9 / 16 "Rundă completă€758.01
CF28WW70 la 100 psiFire de sârmăReglabil0.113 "până la 0.131"Unghiular7.70 lb.5.125 "Runda Offset€496.48
DF33PT70 la 100 psiHârtieReglabil0.113 "până la 0.162"Unghiular7.90 lb.5.125 "Decupat€487.92
EF21PL280 la 100 psiPlasticFață0.113 "până la 0.162"Unghiular8.1 lb.5.125 "Rundă completă€554.80
PORTER CABLE -

Nailer cu finisaj aerian

StilModelTipul de colațieEcartamentÎnălţimeMaterial carcasăLungimeStilLăţimePreț (ex. TVA)
AFN250CAdeziv1610.625 "Aluminiu turnat11.75 "Drept3"€446.91
BDA250CHârtie1511.5 "Magneziu13 "Unghiular3.5 "€543.33
BOSTITCH -

Nailer cu finisaj aerian

StilModelLăţimeTipul de colațieEcartamentÎnălţimeLungimePresiune maximăPresiunea necesarăGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
AFN1664K3.38 "Adeziv1611.375 "11.875 "120 psi70 la 120 psi3.90 lb.€457.00
BDA1564K3.62 "Lipi1511 13 / 16 "12 9 / 16 "125 psi90 psi4.15 lb.€463.70
BOSTITCH -

Conector cu aer metalic Nailer complet rotund de 35 de grade

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MCN250AC9QJM€709.61
PORTER CABLE -

Air Pin Nailer 0 grade adeziv

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PIN138AE9PMX€275.16
SPEEDAIRE -

Nailer cu aer pentru rame 120 Psi 1/4 inch masculin

ModelArticolPreț (ex. TVA)
31CC52AG2ATG€559.26
SPEEDAIRE -

Nailer cu pini de aer 110 Psi Green 1/4 Inch Npt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
31CC53AG2ATH€192.75
BOSTITCH -

Kit de cuie cu impact cu aer de până la 0.160 inci diametru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PN100KAC3MXQ€204.55
BOSTITCH -

Set de cuie cu pini de aer Adeziv 1/2 până la 1-3/16 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HP118KAC3MXR€288.67
SENCO -

Adeziv pentru cuie Air Brad

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FinishPro 25XPAB6JHY€325.95
PORTER CABLE -

Air Brad Nailer Drept

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BN200CAC8AFK€213.56
BOSTITCH -

Adeziv pentru cuie Air Brad

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BT1855KAC9DXE€226.12
BOSTITCH -

Nailer cu asezare pe aer Runda completa de 15 grade

ModelArticolPreț (ex. TVA)
N66C-1AC9QJN€637.20
BOSTITCH -

Cuie pentru acoperiș cu aer de 15 grade

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RN46-1AE2RBB€504.34

Nailers cu aer

Unghiile cu aer sau pistoalele cu aer conduse de aer comprimat sunt folosite pentru a introduce cuie în suprafețe. Raptor Supplies oferă o gamă largă de cuie cu aer de la Bostitch, lui porter Cable, Senco și Speedaire pentru încadrarea cuielor în metale, lemn sau materiale plastice. Bostitch cuierile cu aer pot introduce cu ușurință cuie de 2 inci în stejar sau în alte tipuri de lemn dens. Aceste cuie au un mecanism de eliberare a blocajului fără scule pentru îndepărtarea ușoară a unghiilor și un mecanism de reglare a adâncimii fără scule pentru controlul adâncimii. Acestea sunt acționate complet cu aer, ceea ce reduce riscul de apariție a petelor de ulei pe suprafața de lucru și dispun de blocare scăzută a unghiilor cu alerte de bypass pentru a indica când să reîncărcați. Speedaire cuietoarele pneumatice pot încadra cu ușurință un cui în spații înguste, cu o precizie îmbunătățită și puțin sau deloc deteriorarea suprafeței de lucru. Acestea au un design cu profil redus, carcasă din aluminiu sau magneziu și capacitate mare a magaziei (până la 300 de cuie). Aceste cuie cu aer rezistente sunt actionate cu aer comprimat si pot exercita o presiune maxima a aerului de 125 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?