Pompe cu membrană cu aer

Filtru

Pompele pneumatice cu diafragmă sunt utilizate în procesarea chimică pentru transferul fluidelor corozive și abrazive în tratarea apelor uzate pentru manipularea nămolurilor și suspensiilor în industria farmaceutică....Află mai multe

BINKS -

Pompe cu diafragmă DBL

StilModelCapacitatePreț (ex. TVA)
AGEM2-P2D10605 gal€3,657.01
BGEM2-P2D1D605 gal.€4,855.63
CGEM2-W2D20705 gal.€3,700.90
FLOJET -

Pompe cu membrană dublă

StilModelMax. Presiunea de funcționareMaterial de bilăMaterial corpLăţimeMaterialul diafragmeiÎnălţimeDimensiune intrare / ieșireLungimePreț (ex. TVA)
AN5100020G75 psiPolipropolinăAcetal2.38 "Viton (R)4"3 / 8 "6"€398.05
BG573215Z80 psiViton (R)Polipropilenă3.25 "Viton (R)5.75 "1 / 2 "4.5 "€609.98
BG575215Z80 psi-Polipropilenă3.25 "Santopren (R)5.75 "1 / 2 "4.5 "€436.50
DAYTON -

Pompe cu membrană dublă cu aer

Pompele Dayton cu diafragmă dublă sunt potrivite pentru transferul general al pompei, recirculare, pulverizare, distribuire, umplere, evacuare a combustibilului, transfer cu scheme reduse și aplicații de deshidratare cu dozare brută. Acestea au o construcție din fontă pentru rezistența la uzură și amortizarea vibrațiilor și supape de aer asistate cu arc care nu necesită lubrifiere pentru evacuarea rapidă a mediului prezent în conducte. Aceste pompe pot funcționa uscate și au capacitatea de a pompa solvenți, nămoluri și lichide cu vâscozitate ridicată, cum ar fi uleiurile uzate și vopselele. Au conexiuni NPT, flanșă și Tri-Clamp pentru etanșări sigure și transportul lichidelor cu risc minim de contaminare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe, disponibile în variante de bile PTFE, Buna-N, santopren (R) și EPDM.

StilModelMax. Dia. SolidMaterial de bilăMaterial corpMax. curgereMax. Temp.Tipul supapeiLăţimeStilul conexiuniiPreț (ex. TVA)
A22A6041 / 16 "PTFE316 oțel inoxidabilGPN 32212 grade FMinge9.75 "Tri-Clamp€6,053.85
B6PY351 / 16 "EPDMPolipropilenăGPN 28180 grade FMinge14.75 "NPT€1,296.53
C6PY521 / 16 "PTFEAluminiu21 g / min212 grade FMinge12 13 / 32 "NPT€1,887.71
C3HJW81 / 16 "EPDMAluminiuGPN 28212 grade FMinge12 13 / 32 "NPT€1,492.58
B6PY401 / 16 "PTFEPolipropilenă21 g / min180 grade FMinge14.75 "NPT€1,957.78
C6PY431 / 16 "Buna NAluminiuGPN 28180 grade FMinge12 13 / 32 "NPT€1,272.79
C6PY471 / 16 "EPDM316 oțel inoxidabilGPN 28212 grade FMinge12 13 / 32 "NPT€2,672.59
D34TJ411 / 16 "PTFEAluminiu-212 grade FMinge9 13 / 16 "NPT€1,990.56
E22A5921 / 16 "Buna NAluminiuGPN 32180 grade FMinge9.75 "NPT€2,065.71
C6PY531 / 16 "PTFE316 oțel inoxidabil21 g / min212 grade FMinge12 13 / 32 "NPT€4,147.32
A22A6051 / 16 "PTFE316 oțel inoxidabilGPN 32212 grade FMinge9.75 "Tri-Clamp€6,484.74
F6PY341 / 32 "PTFEPolipropilenă15 g / min180 grade FPlat7"NPT€1,178.71
G3HJW71 / 32 "EPDMAluminiu12 g / min212 grade FMinge7 5 / 16 "NPT€1,141.46
H3HJW11 / 32 "PTFEKynar (R)15 g / min212 grade FPlat7"NPT€2,178.70
I22A5971 / 32 "Santopren (R)Oţel inoxidabilGPN 14212 grade FMinge7 5 / 16 "NPT€3,668.12
H3HJV81 / 32 "PTFEKynar (R)15 g / min212 grade FPlat7"NPT€2,172.60
F6PY391 / 32 "PTFEPolipropilenă15 g / min180 grade FPlat7"NPT€1,376.19
G6PY491 / 32 "PTFEAluminiu12 g / min212 grade FMinge7 5 / 16 "NPT€2,399.69
J22A6021 / 32 "PTFE316 oțel inoxidabilGPN 14212 grade FMinge8.38 "Tri-Clamp€3,860.92
G6PY421 / 32 "Buna NAluminiu12 g / min180 grade FMinge7 5 / 16 "NPT€1,596.48
J22A6031 / 32 "PTFE316 oțel inoxidabilGPN 14212 grade FMinge8.38 "Tri-Clamp€4,124.01
G6PY511 / 32 "PTFE316 oțel inoxidabil12 g / min212 grade FMinge7 5 / 16 "NPT€2,936.27
K34TJ472"Buna NAluminiu-180 grade Fclapă28.25 "NPT/Flansa€7,403.25
L22A6073 / 16 "PTFE316 oțel inoxidabilGPN 46212 grade FMinge11.25 "Tri-Clamp€8,234.71
M3HJW23 / 16 "EPDMKynar (R)GPN 49212 grade FMinge14.75 "NPT€4,004.97
STANDARD PUMP -

Pompe cu membrană dublă

Pompele cu diafragmă dublă Standard Pump (numite și pompe AODD) sunt folosite pentru a transporta nămoluri, nămoluri, abrazivi și fluide sensibile la forfecare, utilizând fie o alimentare constantă cu aer, fie cu gaz natural. Presiunea aerului din aceste pompe acționează de-a lungul întregii suprafețe a diafragmei, menținând-o astfel echilibrată în timpul pompării și prelungind substanțial durata de viață a pompei în comparație cu pompele cu diafragmă acționate mecanic. Sunt echipate cu componente din oțel inoxidabil 316 și mecanism de admisie/descărcare Tri-clamp, precum și facilitează asamblarea/dezasamblarea rapidă pentru întreținerea și curățarea pompei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe cu diafragmă dublă disponibile în variante de presiune maximă de operare de 100 și 120 PSI pe Raptor Supplies.

StilModelMax. Temp.Stilul conexiuniiMaterialul diafragmeiLăţimeÎnălţimeDimensiune intrare / ieșireLungimeMax. Dia. SolidPreț (ex. TVA)
ASPSN20NPT220 grade F2" Tri-ClampPTFE17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€28,303.67
ASPSN15NPT220 grade F1-1/2" Tri-ClampPTFE15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "€17,362.76
BSPFP30NPT220 grade F3" Tri-ClampPTFE17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€22,952.14
ASPSN20NPS275 grade F2" Tri-ClampSantopren (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€23,546.75
CSP3A20NPT275 grade F2" Tri-ClampSantopren (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€29,691.11
BSPFP30NPS275 grade F3" Tri-ClampSantopren (R)17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€21,279.29
ASPSN15NPS275 grade F1-1/2" Tri-ClampSantopren (R)15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "€16,887.07
SANDPIPER -

Pompe cu membrană dublă

Pompele Sandpiper cu diafragmă dublă (numite și pompe AODD) sunt acționate cu aer/gaz natural și sunt utilizate pentru transportul nămolurilor, nămolurilor, abrazivilor și fluidelor sensibile la forfecare. Presiunea aerului din aceste pompe acționează de-a lungul întregii suprafețe a diafragmei, menținând-o echilibrată în timpul pompării, ceea ce prelungește substanțial durata de viață a pompei în comparație cu cea a pompelor cu diafragmă acționate mecanic. Ideale pentru lucrările intermitente la cerere, aceste pompe AODD pot fi funcționate în condiții de siguranță și fără a provoca daune pompei sau sistemului. Autoamorsante și capabile de vid înalt, pompele Sandpiper pot pompa continuu fluide chiar dacă sunt situate în afara gropii și oferă o înălțime maximă de aspirație de 9.8 m. De asemenea, caracteristica lor de aspirație inundată permite montarea în aer liber a pompei și este preferată în mare parte pentru pomparea fluidelor vâscoase. Deoarece sunt submersibile în siguranță și folosesc aer comprimat ca sursă de energie mai degrabă decât electricitate, aceste pompe sunt potrivite pentru utilizare în zone periculoase. Oferind debite de 4, 42, 106 și 135 GPM, pompele Sandpiper cu diafragmă dublă sunt disponibile atât în ​​conexiuni NPT, cât și cu flanșă. O opțiune de admisie cu ecranare este disponibilă pentru a eficientiza procesul de filtrare atunci când pompele sunt scufundate sub apă, unde sedimentele și resturile sunt foarte frecvente.

StilModelDimensiune intrare / ieșireRespectarea agențieiMaterial de bilăLungimeMax. Dia. SolidMax. curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.Preț (ex. TVA)
AG1FB1STTXNSX001"-PTFE10.375 "1 / 4 "-100 psi220 grade F€6,616.83
BS1FB3P1PPNI0001"-Santopren (R)11.625 "1 / 4 "-100 psi180 grade F€3,976.17
BS1FB3PBPPNI0001"-Buna11.625 "1 / 4 "-100 psi180 grade F€3,533.32
CS1FB1ABWANS0001"-Buna10.375 "1 / 4 "-125 psi180 grade F€3,050.77
DSB1 SS5A1"-Santopren (R)13 9 / 32 "1 / 4 "GPN 42125 psi275 grade F€2,973.88
EHDF1 DB2A1"-Buna10 13 / 16 "1"-125 psi190 grade F€4,646.20
FS1FB1I1WANS0001"-Santopren (R)10.375 "1 / 4 "-125 psi180 grade F€3,997.42
FS1FB1I2TANS0001"-PTFE10.375 "1 / 4 "-125 psi220 grade F€4,873.07
CS1FB1A1WANS0001"-Santopren (R)10.375 "1 / 4 "-125 psi180 grade F€3,471.50
BS1FB3P2PPNI0001"-PTFE11.625 "1 / 4 "-100 psi180 grade F€4,870.64
GS15B1I2TANS0001.5 "-PTFE12 23 / 64 "1 / 4 "-125 psi220 grade F€6,986.96
GS15B1I1WANS0001.5 "-Santopren (R)12 23 / 64 "1 / 4 "-125 psi180 grade F€6,315.26
HS05B2G2TXNS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 grade F€4,049.97
IS05B2G1TXNS0001 / 2 "-Santopren (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275 grade F€3,693.61
JS05B1A2TANS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 grade F€3,350.77
JS05B1ABWANS0001 / 2 "-Buna7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi180 grade F€2,063.02
KS05B1S2TANS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 grade F€5,830.48
LPB 1/4 TS4CA.1 / 4 "ATEX.jpg, EN.pngSantopreneR-1 / 32 "5 g / min100 psi190 ° F€2,168.35
RFQ
LPB 1/4 TS4PP.1 / 4 "RO.pngSantopreneR-1 / 32 "5 g / min100 psi180 ° F€1,272.95
RFQ
MS20B1I1EANS0002"-Santopren (R)12.5931 / 4 "-125 psi275 grade F€7,239.07
NS20B1A1EANS0002"-Santopren (R)12.5931 / 4 "-125 psi220 grade F€6,358.80
OHDB2 DGN3CI2"-PTFE16 13 / 16 "3 / 8 "GPN 135125 psi220 grade F€7,878.10
NS20B1ABBANS0002"-Santopren (R)12.5931 / 4 "GPN 106125 psi180 grade F€6,114.63
MS20B1I2TANS0002"-PTFE12.5931 / 4 "-125 psi220 grade F€8,368.50
PHDF2 DP6A2"-Santopren (R)13.63 "2"-125 psi275 grade F€6,735.71
ARO -

Pompe cu membrană dublă

StilModelMax. Dia. SolidMaterial de bilăMaterial corpMax. curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.LăţimeStilul conexiuniiPreț (ex. TVA)
A66605J-388---13.1 g / min100 psi150 ° F6.5 "FNPT€1,633.43
B66M300-1EB-C1"Santopren (R)Aluminiu217 g / min120 psi200 grade F--€8,634.22
B66M300-122-C1"NitrilAluminiu217 g / min120 psi180 grade F16 "NPT€9,152.92
B66M150-122-C1 / 2 "NitrilAluminiuGPN 80120 psi180 grade F11.5 "NPT€3,523.45
B66M150-1EB-C1 / 2 "Santopren (R)AluminiuGPN 80120 psi200 grade F--€3,580.05
C666151-24B-C1 / 4 "Santopren (R)Oţel inoxidabilGPN 90120 psi200 grade F-NPT€7,736.17
C666150-244-C1 / 4 "PTFEAluminiuGPN 90120 psi200 grade F-NPT€4,703.79
D666150-3EB-C1 / 4 "Santopren (R)AluminiuGPN 90120 psi150 grade F-NPT€3,475.15
E650718-C1 / 4 "AcetalAluminiu75 g / min50 psi180 grade F15.25 "NPT€4,304.07
D666150-362-C1 / 4 "AcetalAluminiuGPN 90120 psi150 grade F16 "NPT€3,522.68
F6662B3-344-C1 / 4 "PTFEPolipropilenă139 g / min120 psi150 grade F11 15 / 16 "Cu flanșă€11,790.07
F6661U3-311-C1 / 4 "NeoprenPolipropilenăGPN 100120 psi150 grade F11 15 / 16 "Cu flanșă€5,984.50
F6661U3-344-C1 / 4 "PTFEPolipropilenăGPN 100120 psi150 grade F11 15 / 16 "Cu flanșă€7,173.58
G650719-C1 / 4 "AcetalAluminiu105 g / min50 psi180 grade F-NPT€6,579.71
C666161-244-C1 / 4 "PTFEOţel inoxidabilGPN 90120 psi200 grade F-NPT€9,366.17
C666152-2EB-C1 / 4 "Santopren (R)FontaGPN 90120 psi200 grade F-NPT€4,218.55
H666251-EEB-C1 / 4 "Santopren (R)Oţel inoxidabil172 g / min120 psi200 grade F-NPT€12,042.01
I666250-G22-C1 / 4 "NitrilAluminiu172 g / min120 psi180 grade F-NPT€4,947.99
J6662B3-311-C1 / 4 "NeoprenPolipropilenă139 g / min120 psi150 grade F11 15 / 16 "Cu flanșă€9,138.06
D666111-244-C1 / 8 "PTFEOţel inoxidabilGPN 35120 psi200 grade F-NPT€6,250.64
KPD07P-APS-PTT1 / 8 "PTFEPolipropilenă15 g / min100 psi150 grade F7.75 "NPT€2,396.04
L6661AJ-322-C1 / 8 "NitrilPolipropilenăGPN 40120 psi150 grade F-NPT€2,760.78
D666100-362-C1 / 8 "AcetalAluminiuGPN 35120 psi150 grade F-NPT€2,617.87
L6661AJ-3EB-C1 / 8 "Santopren (R)PolipropilenăGPN 40120 psi150 grade F-NPT€2,485.40
D666100-3EB-C1 / 8 "Santopren (R)AluminiuGPN 35120 psi150 grade F8"NPT€2,852.88
VERSA-MATIC -

Pompe cu membrană dublă

Pompele cu diafragmă acționate cu aer Versa-Matic au un design robust cu șuruburi, fără scurgeri, care reduce timpul de întreținere și sunt autoamorsante pentru a gestiona solide de până la 3 inci. Aceste unități oferă o combinație ideală de debit, dimensiune și portabilitate în comparație cu alte modele de pompe, cu un debit maxim de 163 gpm (617 lpm). Acestea dispun în plus de sistemul patentat de supapă de aer Elima-Matic pentru o performanță fără blocare, fără lubrifiant și sunt disponibile în variante cu diametrul de 1/4 inch, 3/16 inch și 3/8 inch. Raptor Supplies.

StilModelÎnălţimeDimensiune intrare / ieșireLungimeMax. Dia. SolidLăţimePreț (ex. TVA)
AE4AA2R22018 "1-1/2" / 1-1/4"11.5 "3 / 16 "14.25 "€3,351.61
BE2AA2R220C-ATEX26.75 "2"13.5 "1 / 4 "16.5 "€4,978.10
CE3AA2R220C-ATEX32 "3"15 "3 / 8 "20 "€6,703.02
ARO -

Pompe cu diafragmă

Pompele cu diafragmă certificate ATEX de la ARO sunt utilizate pe scară largă pentru a pompa diverse fluide cu vâscozitate ușoară până la medie în industriile de prelucrare chimică și stațiile de tratare a apei/apelor uzate. Aceste pompe ARO au un design de valvă dezechilibrat care elimină apariția centrarii supapei și blocarea pompei chiar și atunci când presiunea de intrare este foarte scăzută. Compania produce pompe electrice cu diafragmă metalice și nemetalice de diferite dimensiuni, presiuni de funcționare și materiale de diafragmă.

StilModelMax. Dia. SolidMaterial de bilăMaterial corpMax. curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.Tipul supapeiLăţimePreț (ex. TVA)
APD20P-FPS-PTT1 / 4 "PTFEPolipropilenă184 g / min120 psi150 grade FMinge22.25 "€14,276.86
BPD20A-AAP-AAA-B1 / 4 "Santopren (R)Aluminiu172 g / min120 psi200 grade FMinge21.62 "€4,995.56
BPD20A-AAP-STT-B1 / 4 "PTFEAluminiu172 g / min120 psi200 grade FMinge21.62 "€8,257.95
CPD20A-ASS-STT-B1 / 4 "PTFEOţel inoxidabil172 g / min120 psi200 grade FMinge21.62 "€18,555.33
DPD15P-FPS-PTT1 / 4 "PTFEPolipropilenă123 g / min120 psi150 grade FMinge11 "€9,877.63
EPD15A-ASS-STT1 / 4 "PTFEOţel inoxidabil123 g / min120 psi200 grade FMinge14 "€12,828.54
FPD15A-AAP-FTT1 / 4 "PTFEAluminiu123 g / min120 psi200 grade FMinge14 "€5,569.14
EPD15A-ASS-AAA1 / 4 "Santopren (R)Oţel inoxidabil123 g / min120 psi200 grade FMinge14 "€11,135.74
FPD15A-AAP-AAA1 / 4 "Santopren (R)Aluminiu123 g / min120 psi200 grade FMinge14 "€4,037.01
GPD15A-ACP-AAA1 / 4 "Santopren (R)Fonta123 g / min120 psi200 grade FMinge14 "€5,608.38
DPD15P-FPS-PAA1 / 4 "Santopren (R)Polipropilenă123 g / min120 psi150 grade FMinge11 "€8,369.24
HPD15P-YPS-PAA1 / 4 "Santopren (R)Polipropilenă123 g / min120 psi150 grade FMinge11 "€8,496.82
DPD20P-FPS-PAA1 / 4 "Santopren (R)Polipropilenă184 g / min120 psi150 grade FMinge22.25 "€13,089.71
BPD20A-ACP-AAA-B1 / 4 "Santopren (R)Fonta172 g / min120 psi200 grade FMinge21.62 "€7,901.43
CPD20A-ASS-AAA-B1 / 4 "Santopren (R)Oţel inoxidabil172 g / min120 psi200 grade FMinge21.62 "€18,718.51
FPD15A-AAP-GGG1 / 4 "NitrilAluminiu123 g / min120 psi180 grade FMinge14 "€4,246.84
BPD20A-AAP-GGG-B1 / 4 "NitrilAluminiu172 g / min120 psi180 grade FMinge21.62 "€6,030.57
HPD15P-YPS-PTT1 / 4 "PTFEPolipropilenă123 g / min120 psi150 grade FMinge11 "€9,721.28
IPD10P-FPS-PAA1 / 8 "Santopren (R)Polipropilenă53 g / min120 psi150 grade FMinge11 "€3,506.96
IPD10P-FPS-PTT1 / 8 "PTFEPolipropilenă53 g / min120 psi150 grade FMinge11 "€4,056.99
JPD10P-YPS-PTT1 / 8 "PTFEPolipropilenă53 g / min120 psi150 grade FMinge11 "€4,004.81
K650717-C1 / 8 "AcetalAluminiu29 g / min50 psi180 grade FMinge9.5 "€3,652.24
LPD10A-AAP-FTT1 / 8 "PTFEAluminiu52 g / min120 psi200 grade FMinge14 "€4,266.67
MPD10R-ASS-AAA1 / 8 "Santopren (R)Oţel inoxidabil52 g / min120 psi200 grade FMinge8 5 / 16 "€6,383.09
LPD10A-AAP-AAA1 / 8 "Santopren (R)Aluminiu52 g / min120 psi200 grade FMinge14 "€3,260.91
DAYTON -

Bolt, 686162, Bolt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
686162CR2YCH€15.98
DAYTON -

Bolt, 682748, Bolt, Dayton

ModelArticolPreț (ex. TVA)
682748CR2YBA€23.57
DAYTON -

Bolt, 683224, Bolt, Dayton

ModelArticolPreț (ex. TVA)
683224CR2YBC€48.47
DAYTON -

Bolt, 684592, Bolt, Dayton

ModelArticolPreț (ex. TVA)
684592CR2YBJ€29.52
DAYTON -

Bolt, 686023, Bolt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
686023CR2YBK€15.98
DAYTON -

Bolt, 686025, Bolt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
686025CR2YBM€19.98
DAYTON -

Bolt, 686361, Bolt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
686361CR2YBQ€19.98
DAYTON -

Hex Socket Head Bolt, 685036, Hex Socket Head Bolt, Dayton

ModelArticolPreț (ex. TVA)
685036CR2YBU€23.57
DAYTON -

Piuliță cu flanșă, piuliță cu flanșă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
686033CR2YBY€11.83
DAYTON -

Nylon Throat Bushing, 780325, Nylon Throat Bushing, Dayton

ModelArticolPreț (ex. TVA)
780325CR2YBZ€108.23
DAYTON -

Wave Washer, 631917, Wave Washer, Dayton

ModelArticolPreț (ex. TVA)
631917CR2YCB€11.83
DAYTON -

Wave Washer, 631937, Wave Washer, NDP-25BSH-FDA/NDP-25BST-FDA, 22A606/22A607

ModelArticolPreț (ex. TVA)
631937CR2YCE€8.00
DAYTON -

Bolt, 611148, Bolt, Dayton

ModelArticolPreț (ex. TVA)
611148CR2YCF€9.32
12...1112

Pompe cu membrană cu aer

Pompele cu membrană cu aer sunt proiectate pentru a pompa nămoluri groase și lichide încărcate cu solid în aplicații precum deshidratarea și mineritul. Raptor Supplies oferă o gamă largă de pompe cu diafragmă acţionate cu aer de la mărci precum Aro, Sandpiper, Flojet, Versa-Matic. Serviciu standard Sandpiper Pompele cu diafragmă de aer sunt ideale pentru deshidratarea și pomparea șlamurilor, solvenților, fluidelor abrazive, acizilor slabi și solidelor în suspensie în fabricile petrochimice și de procesare a alimentelor. Aceste pompe sunt proiectate să funcționeze cu o alimentare continuă cu aer comprimat și au o construcție din aluminiu/fontă/oțel inoxidabil/nemetalic pentru a asigura rigiditatea structurală. Pompele cu diafragmă dublă autoamorsante ale mărcii au supape de reținere cu bilă pentru a rezista la fluxul constant de fluid și tije de legătură pentru un control fiabil și consistent al diafragmei. Aceste pompe cu diafragmă de aer cu șuruburi, sensibile la forfecare, sunt oferite în stiluri de conexiune cu flanșă și NPT. Pompe pneumatice cu diafragma dubla de la Versa-Matic sunt ideale pentru transportul ușor și sigur al substanțelor chimice și al altor fluide. Aceste pompe cu diafragmă prezintă o construcție cu șuruburi fără scurgeri pentru o rezistență chimică superioară, cu suporturi de picior cu mai multe poziții și colectoare cu mai multe orificii care oferă flexibilitate de instalare. Ele pot rezista la temperaturi de până la 275 de grade F și au presiuni de funcționare cuprinse între 100 și 125 psi. Raptor Supplies oferă o gamă largă de pompe cu diafragmă acţionate cu aer cu înălţimi cuprinse între 10-3/64 şi 16-61/64 inci.

Întrebări Frecvente

Aceste pompe pot fi utilizate pentru aplicarea de dozare sau dozare?

Da, pot fi folosite pentru contorizare. Pentru o dozare precisă, pot fi necesare accesorii precum amortizoarele de pulsații și comenzile de reglare a cursei.

Cum se întrețin aceste pompe cu diafragmă acţionate cu aer?

Întreținerea de rutină include inspectarea diafragmelor pentru uzură, verificarea supapelor și strângerea conexiunilor. Poate fi necesară lubrifierea, în funcție de designul pompei.

Aceste pompe Sandpiper pot fi utilizate în situații de funcționare uscată?

Aceste pompe AODD pot fi funcționate în condiții de siguranță în uscat și fără a provoca daune pompei sau sistemului.

Care este înălțimea maximă de aspirație pe care o oferă aceste pompe cu diafragmă dublă?

Pompele Sandpiper pot pompa fluide în mod continuu chiar dacă sunt situate în afara gropii și oferă o înălțime maximă de aspirație de 9.8 m.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?