Pompe de grăsime acționate de aer

Filtru

Pompele de grăsime acționate cu aer sunt ideale pentru a circula grăsimile cu vâscositate scăzută și medie dintr-un container către mașini sau rezervoare. Aceste pompe portabile de grăsime sunt potrivite pentru industria de producție, industria auto și marină.
LINCOLN -

Pompă portabilă de grăsime cu pistoale

StilModelAdmisieSe potrivește cu dimensiunea containeruluiPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A9891/4 "FNPT25 până la 50 lb. Recipient7500 psi€2,795.53
B9171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tobă7500 psi€3,671.43
C69171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tobă7500 psi€2,962.46
D44591/4 "NPTF25 până la 50 lb. Recipient4000 psi€2,113.57
E44171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tobă4000 psi€2,335.64
WESTWARD -

Raport pompa de grăsime 50: 1

StilModelAdmisieSe potrivește cu dimensiunea containeruluiLungimea furtunuluiArticolMaterialPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A29FX011/4 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă7ftPompa de grăsimeAlamă, nitril, cauciuc poliuretanic, oțel și zinc7500 psi€2,360.05
B29FW981/4 "FNPT35 lb / 5 gal. Găleată7ftPompa de grăsime cu pistolAlamă, nitril, cauciuc poliuretanic, oțel și zinc7500 psi€2,011.46
C3APE81/4 "FNPT25 până la 50 lb. Recipient7ftPompa de grăsime cu pistol-5750 psi€1,231.83
C3APE91/4 "FNPT120 lb./16 gal. Tobă7ftPompa de grăsime cu pistol-5750 psi€1,344.82
D5TCV21/4 "FNPT120 lb./16 gal. Tobă13ftPompa de grăsime portabilă cu pistolOţel5800 psi€2,529.82
E5TCV31/4 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă10ftPompa de grăsimeOţel5800 psi€2,642.75
F5NU31/4 "NPT25 până la 50 lb. Recipient7ftPompa de grăsime portabilă cu pistolOțel, alamă, aluminiu și poliuretan7500 psi€2,117.89
G5NU51/4 "NPT400 lb./55 gal. Tobă7ftPompa de grăsime cu pistolOțel, alamă, aluminiu și poliuretan7500 psi€2,308.05
WESTWARD -

Pompa de grăsime portabilă

StilModelMaterialPreț (ex. TVA)
A29FW99Alamă, nitril, cauciuc poliuretanic, oțel și zinc€2,247.51
B5NU4Oțel, alamă, aluminiu și poliuretan€1,572.08
WESTWARD -

Sistemul de pompare a grăsimii Raport 50: 1 galon

StilModelSe potrivește cu dimensiunea containeruluiArticolPreț (ex. TVA)
A29FX0235 lb / 5 gal. GăleatăPompa de grăsime portabilă cu pistol€2,336.16
B29FX03120 lb./16 gal. TobăPompa de grăsime portabilă cu pistol€2,588.26
C29FX04400 lb./55 gal. TobăPompa de grăsime cu pistol€2,499.28
ARO -

Pompa de unsoare cu pistoale

StilModelAdmisieSe potrivește cu dimensiunea containeruluiLungimea furtunuluiPreț (ex. TVA)
ALP2004-1-B1 / 4-18 FNPT120 lbs./16 gal.10 ft.€3,245.40
RFQ
BLP3001-11 / 4-18 NPTF35 lb / 5 gal. Găleată10ft€3,011.93
CLP2002-1-B1 / 4-18 NPTF35 lb / 5 gal. Găleată10ft€2,884.45
WESTWARD -

Pompe de grăsime acționate cu aer

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A45CT57Pompa de grăsime€1,274.66
B45CT58Pompa de grăsime€1,196.76
C45CT59Pompa de grăsime€1,597.80
D45CT53Set pompă€1,513.90
E45CT54Set pompă€1,613.12
ARO -

Pompe de grăsime acționate cu aer

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
ALM2250E-21-BUnsoare€1,814.39
BLP3009-1Pompa de grăsime€3,824.13
CLM2250E-31-BMotor€1,920.69
DLP3003-1Pompa de grăsime portabilă cu pistol€3,602.14
LINCOLN -

Pompa de grăsime de la 25 la 50 lb. Containere 40 1

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4489AF2NNB€1,952.47
LINCOLN -

Pompă portabilă de grăsime cu pistol, dimensiunea motorului cu aer de 2 1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
279091CR9MQY€5,803.15
WESTWARD -

Pompa de grăsime Găleată de 35 lb / 5 galoane 50 1

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5TCU9AE6JNM€1,968.54
LEGACY -

Pompa de grăsime Găleată de 35 lb / 5 galoane 55 1

ModelArticolPreț (ex. TVA)
L6000AE2WQM€1,773.48

Pompe de grăsime acționate de aer

Raptor Supplies oferă pompe de grăsime acționate cu aer de înaltă calitate de la ARO, Moştenire, Lincoln și Spre vest folosit pentru a circula grăsimile cu vâscositate scăzută și medie dintr-un container către mașină sau dintr-un container de depozitare către rezervor. Aceste pompe de grăsime alimentate cu aer sunt mai ușor de operat în comparație cu pompele de grăsime manuale și necesită doar o alimentare continuă cu aer comprimat, fiind astfel ideale pentru utilizare pe mașini, tractoare sau extractoare. Lincoln Pompele de grăsime acționate cu aer sunt proiectate pentru a distribui grăsime la injectoarele cu o singură linie și sunt capabile să livreze un volum maxim de unsoare printr-o singură cursă a pompei. Aceste pompe metalice de vasoare sunt echipate cu supape de aer cu solenoid pentru a preveni scurgerile externe și temporizatoare reglabile în stare solidă pentru minimizarea nivelurilor de zgomot. Ele pot rezista la presiuni de până la 8000 psi și sunt disponibile în lungimi de furtun de 5 și 7 picioare.ARO Pompele de grăsime acționate cu aer au un design simplificat care ajută la reducerea pulsului și la îmbunătățirea debitului și, prin urmare, sunt potrivite pentru transferul uleiurilor de transmisie și fluidelor de transmisie din găleți, butoaie, tamburi și găleți. Aceste pompe au o construcție din oțel carbon și pot fi asamblate cu ușurință, fără a necesita unelte speciale.

Întrebări Frecvente

Cum aleg pompa de grăsime acționată cu aer potrivită pentru aplicația mea?

Pentru a selecta pompa de grăsime acționată cu aer potrivită, luați în considerare factori precum tipul de lubrifiant, cerințele de vâscozitate și presiune și debitul necesar pentru a asigura o lubrifiere adecvată.

Cum se asigură o lubrifiere adecvată cu pompe portabile de grăsime?

Pentru a asigura o lubrifiere adecvată, selectați lubrifiantul și pompa potrivite pentru aplicație și urmați procedurile recomandate pentru livrarea și aplicarea lubrifiantului.

Cum pot preveni contaminarea lubrifiantului din pompa mea de unsoare cu aer?

Contaminarea lubrifiantului poate apărea din cauza murdăriei, resturilor și umidității. Pentru a preveni contaminarea, utilizați un lubrifiant curat și mențineți pompa și zona înconjurătoare curate și fără reziduuri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?