Pompe cu aer

Filtru

FINISH THOMPSON -

Pompa tambur seria DPF

StilModelÎnălţimeMaterial carcasăMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
ADPFM00740 "Polipropilenă160 grade F160 F49 "€1,728.42
BDPFS02540 "Oţel inoxidabil220 grade F220 F49 "€2,383.01
ADPFP02440 "Polipropilenă160 grade F160 F49 "€1,929.54
ADPFP02748 "Polipropilenă160 grade F160 F57 "€1,931.60
ADPFM00848 "Polipropilenă160 grade F160 F57 "€1,669.72
ENERPAC -

Seria XA, pompe hidraulice acționate de aer

StilModelPreț (ex. TVA)
AXA12VG€4,985.33
BXA11VG€4,906.79
CXA11V€4,309.88
DXA12V€4,451.25
DAYTON -

Pompe cu tambur acționate cu aer

Pompele Dayton sunt utilizate pentru distribuirea și transportul unor volume medii până la mari de fluide, cum ar fi lichidul de spălare, motorina, lichidul de răcire și uleiul de motor. Acestea permit un control mai precis al debitului decât pompele electrice cu tambur și produc debite superioare în comparație cu pompele cu tambur manual. Aceste pompe de transfer controlate cu aer se atașează la un adaptor care permite ca arborele de admisie al pompei să fie montat prin orificiul unui tambur. Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe pneumatice cu tambur, disponibile în opțiunile de debit de 3.70, 4.76 și 10 GPM.

StilModelGPMArticolMax. Temperatura lichiduluiMaterial sigiliuMateriale umedePreț (ex. TVA)
A55EC77-Pompa de tambur cu aer---€6,799.56
RFQ
B53 IU96-Pompa de tambur cu aer---€1,061.69
RFQ
C55EC78-Pompa de tambur cu aer---€6,501.21
RFQ
D53 IU98-Pompa de tambur cu aer---€1,514.59
RFQ
E53 IU97-Pompa de tambur cu aer---€3,042.83
RFQ
F33NT233.70Pompă cu stub122 grade FNitril, turcit, poliuretanOțel, alamă, aluminiu, cauciuc nitrilic, poliuretan, turcit€832.97
G33NT244.76Pompă cu stub140 grade FNitril, turcit, poliuretanOțel, alamă, aluminiu, cauciuc nitrilic, poliuretan, turcit€921.33
H33NT2210.00Pompă cu stub122 grade FNitril, nailon, poliuretanOțel, alamă, aluminiu, cauciuc nitrilic, poliuretan, nailon€815.74
FINISH THOMPSON -

Pompa de tambur de aer EF Series

StilModelTip adaptorGPMMax. CapPresiune maximăPreț (ex. TVA)
ASet EFP-40 & S4 DEFFir de contrafort de 2 "55-17 ft.7 psi€2,105.04
BSet EFP-40 & S4Filet IPS de 2" opțional 1074265-155-17 ft.7 psi€1,467.82
CEFP-54 / S4Sealed1517 ft.7.4 psi€2,942.53
ARO -

Pompa tamburului de aer 4 la 1

StilModelMaterial corpTipPreț (ex. TVA)
ANM2304A-11-311Otel carbonTransfer de lichid€4,971.20
BNM2304B-41-311Oţel inoxidabilSuport pentru tambur 4: 1€7,597.53
BNM2304B-11-311Oţel inoxidabilSuport de perete 4: 1€6,861.40
StilModelÎnălţimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
ADTTS01640 "49 "€3,102.56
ADTTS01948 "57 "€3,595.25
StilModelMaterial corpMaterial sigiliuTipPreț (ex. TVA)
ANM2202A-41-731Otel carbonPTFESuport tambur€4,085.90
ANM2202B-41-731Oţel inoxidabilPETambur€5,368.67
DAYTON -

Pompe de tambur

Pompele de tambur Dayton sunt dispozitive electrice, acţionate manual sau cu aer care sunt concepute în principal pentru a pompa fluide din butoaie sau containere. Acestea scad riscul de scurgeri și, de asemenea, scad deșeurile de produs, permițând lichidului să fie îndepărtat din butoaiele care sunt prea grele sau prea mari pentru a fi turnate. Aceste pompe sunt prevăzute cu un furtun sau un tub de admisie care se potrivește cu ușurință prin deschiderea unui recipient pentru a se scufunda în fluidul din interior. Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe cu tambur, disponibile în opțiunile de debit de 3.7, 4.76 și 10.6 GPM.

StilModelDimensiunea de ieșireMaterial corpGPMLungime totalăMaterial sigiliuTipLăţimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A5UWG83/4 În FNPTAluminiu, oțel3.7051 "Nitril, turcit, poliuretanAir Operated, 3: 1 Oil Ratio2 1 / 2 "2.5 "€901.44
B5UWG63/4 În FNPTAluminiu, oțel10.6051 "Nitril, nailon, poliuretanAir Operated, 1: 1 Oil Ratio2 1 / 2 "2.5 "€844.50
C4AYD63/4 "FNPTAluminiu, oțel4.7651.187 "Nitril, turcit, poliuretanOperat aerian5.5 "5.5 "€1,175.96
D5UWG13/4 "NPTOţel inoxidabil-4.5 "Cauciuc NitrilPompa de tambur cu transfer de fluid, acționată de aer2.25 "18.5 "€1,548.68
FINISH THOMPSON -

Pompa tambur seria PFM

StilModelÎnălţimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
AKit PFM-40 și M6 DEF40 "49 "€2,623.03
BKit PFM-48 și M6 DEF48 "57 "€2,838.42
FINISH THOMPSON -

Pompe de tambur

StilModelDimensiunea intrăriiMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Dimensiunea de ieșireLungime totalăPreț (ex. TVA)
AEFV-161.25 "150 grade F160 grade F3/4 "Barb19.25 "€552.18
BDBTS0382"200 grade F200 F1 1/2 "Barb56 "€7,311.17
H.K. PORTER -

Pompă hidraulică, acționată cu aer, ușoară, 150 cu. inch Capacitatea rezervorului

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HKA01CH9ABC€1,100.09
FINISH THOMPSON -

Pompa tambur 1 / 2HP Tub de aspirație 40 L 16 GPM

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DTTC014AC8UYB€2,584.58
FINISH THOMPSON -

Pompa tambur 1 / 2HP Tub de aspirație 40 L 22 GPM

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DPFV015AC8UXZ€2,680.72
FILLRITE -

Pompa tambur de aer Pneumatic Def Dimensiune 1 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FRAP32VAF2RJV€775.24
DAYTON -

Def Tote Pump Kit Air

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6GKR4AE8YHY€2,426.62
FINISH THOMPSON -

Pompa tambur 1/2 HP ieșire 3/4 inch 47 În lungime totală

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EFV-40 & S4 KitAE3UDU€1,443.35
DAYTON -

Set pompa tambur Def Air

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6GKR5AE8YHZ€2,317.26

Pompe cu aer

Pompele acționate cu aer sunt proiectate pentru transferul / distribuirea de soluții precum detergenți, uleiuri vâscoase, cerneluri, hipocloriti de sodiu și acizi în magazine auto, șantiere de construcții și fabrici. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Dayton, Rit de umplere, ARO & Finish Pompele Thompson care funcționează cu aer comprimat pentru a preveni aprinderea accidentală. Modelele selectate dispun de tobe de eșapament încorporate pentru minimizarea nivelului de zgomot, garnituri din cauciuc nitrilic pentru prevenirea scurgerilor și carcasă din fontă pentru a rezista la condiții extrem de abrazive. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe acționate cu aer, disponibile în opțiuni de 300 - 11000 rpm pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?