Mașini de șlefuit cu aer

Filtru

INGERSOLL-RAND -

Mașini de șlefuit cu aer

StilModelViteza variabilaCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTip de evacuareLungimea furtunuluiLungime totalăregulatorGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A7978Nu1.56.0Față84 "5 2 / 3 "Diapozitiv0.3 lb.€1,125.38
BGH011A-600-1Da1.87.0Spate72 "5 1 / 3 "Twist0.2 lb.€1,219.95
DYNABRADE -

Polizor creion General 60000 Rpm

StilModelPreț (ex. TVA)
A52855€1,153.26
B52850€1,141.93
SPEEDAIRE -

Șlefuitoare de creion cu aer

Polizoarele cu creion Speedaire au freze din carbură și puncte montate care se rotesc pentru a efectua aplicații, cum ar fi debavurarea, șlefuirea, sculptarea și lustruirea. Au un corp slab, compact, care permite un control mai bun și acces la spații restrânse pentru a efectua lucrări complicate și precise. Mai puține piese în mișcare oferă o întreținere redusă Alegeți dintr-o gamă de aceste șlefuitoare de creion disponibile în lungimi de furtun de 57 și 55 inch.

StilModelViteză gratuităLungimea furtunuluiLungime totalăGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A21AA9256,000 rpm57 "5.25 "0.25 lb.€207.79
B21AA9370,000 rpm55 "7.125 "0.31 lb.€788.65
DYNABRADE -

Grinder cu creion aer general

StilModelViteza variabilaCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareRulmențiCFM @ încărcare completăViteză gratuităHPLungime totalăGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A51730Nu2.0Ceramică8.050,000 rpm0.105.25 "0.8 lb.€1,051.93
B51731Nu2.0Ceramică8.060,000 rpm0.105.25 "0.8 lb.€1,042.05
C51750Nu2.0Protejat8.060,000 rpm0.106"0.8 lb.€994.53
D51756Nu2.0Minge8.035,000 rpm0.106"0.8 lb.€972.85
E51706Nu2.0Minge8.035,000 rpm0.105.25 "0.7 lb.€957.40
F51700Nu2.0Minge8.060,000 rpm0.105.25 "0.6 lb.€885.11
A51703Nu2.0Minge8.050,000 rpm0.105.25 "0.7 lb.€866.31
G52863Da5.0Protejat20.025,000 rpm0.305.625 "1.1 lb.€964.12
H52861Da5.0Minge20.025,000 rpm0.405 21 / 32 "1.2 lb.€945.38
DOTCO -

Grinder de creion cu aer general

Polizoarele de precizie Dotco pentru utilizare generală sunt proiectate pentru aplicații de îndepărtare și debavurare a metalelor. Aceste mașini de șlefuit cu evacuare din spate cuprind un motor de 0.1 CP capabil să livreze viteze de până la 80000 rpm pentru o rată mare de îndepărtare a materialului, o clapetă de viteză pentru a varia și controla viteza și un port de intrare NPT de 1/4 inch pentru alimentarea cu aer (90 psi). ). De asemenea, au o carcasă din aluminiu/compozit pentru a rezista la cele mai dure abuzuri industriale și rulmenți ecranați pentru a preveni pierderea lubrifianților. Aceste polizoare Dotco sunt furnizate cu un colț aplicabil, chei pentru colț, o protecție pentru colț, un furtun de alimentare cu aer de 5 ft și un suprafurtun de 1 ft. Variantele fără apărătoare pentru colț sunt disponibile și pe Raptor Supplies.

StilModelCFM @ încărcare completăViteză gratuităMaterial carcasăLungime totalăGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A10R0400-18-G0.960,000 rpmAluminiu5 4 / 5 "0.2 lb.€1,018.77
A10R0401-18-G0.960,000 rpmAluminiu5 4 / 5 "0.2 lb.€996.88
B12R0410-18-G9.060,000 rpmCompozit5 4 / 5 "0.3 lb.€985.81
B12R0400-18-G9.060,000 rpmCompozit5.5 "0.3 lb.€1,138.18
C12R0380-18-G9.080,000 rpmCompozit5.5 "0.3 lb.€1,093.27
B12R0400-43-G9.060,000 rpmCompozit5 4 / 5 "0.3 lb.€1,096.09
CHICAGO PNEUMATIC -

Mașini de șlefuit cu aer

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăMaterial carcasăHPLungime totalăGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
ACP3000-600CR1.56.0IndustrialOţel0.126"0.3 lb.€980.38
BCP9104Q1.87.0GeneralCompozit0.055 1 / 5 "0.5 lb.€273.95
DYNABRADE -

Polizor creion aer general 100000 Rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
51810AA4VJG€1,215.04
DOTCO -

Polizor creion aer general 100000 Rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10R9000-08-GAB7WJB€1,433.00
CHICAGO PNEUMATIC -

Set de polizor de creioane compact

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CP9104QKITAH7LWW€396.25

Mașini de șlefuit cu aer

Polizoarele de creion cu aer sunt alimentate cu aer comprimat pentru debavorarea pieselor, măcinarea interiorului găurilor, netezirea și finisarea matrițelor și conturarea amestecului pentru aplicații de prelucrare a lemnului și construcții. Raptor Supplies este un vânzător de încredere de șlefuitoare de creion cu aer de la mărci precum Chicago Pneumatic, Dotco, Dynabrade, Ingersoll-Rand și Speedaire. râșnițe creion aer din Dynabrade prezintă un design fără vibrații care reduce oboseala operatorului și permite debavurarea precisă. Sunt echipate cu un motor de mare viteză controlat cu un regulator patentat pentru a asigura o viteză constantă sub sarcină. Designul eficient al tubului utilizează un flux de aer maxim de 8 SCFM la 90 PSI pentru o funcționare îmbunătățită. Aceste mașini de șlefuit cu aer creion au un colț de protecție cu o avertizare tactilă care ține degetele aproape de piesa de prelucrat și departe de colț și bavură. Chicago Pneumatic mașinile de șlefuit cu aer sunt ideale pentru aplicații în spațiu îngust, deoarece sunt ușoare și ușor de manevrat. Aceste mașini de șlefuit sunt echipate cu un furtun de zgomot care permite funcționarea la un nivel de zgomot foarte scăzut de 71 dB(A). Acestea au un raport mare putere/greutate care asigură o funcționare fiabilă și o viteză liberă de 60000 RPM.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?