Lustruitoare și tampoane de aer

Filtru

DYNABRADE -

Tampon de aer

StilModelAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăDimensiunea tamponuluiPreț (ex. TVA)
A494401/4 "NPT6.5263200 rpm1 / 4 "16 "3"€2,119.80
B514011/4 "NPT6245000 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,510.34
C514301/4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "9.75 "5"€1,534.92
D514701/4 "NPT10.25412000 rpm3 / 8 "13 "6 - 8 "€2,408.76
E534601/4 "NPT5.25213200 rpm1 / 4 "7"3"€1,810.70
F575501/4 "NPT4.5182400 rpm1 / 4 "5.375 "3"€1,033.65
G514001/4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,417.59
H513933/8 "NPT8.5354500 rpm3 / 8 "11 11 / 16 "6 - 8 "€2,392.07
DYNABRADE -

Lustruitor / tampon de aer

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăEpuizaViteză gratuităLungime totalăPreț (ex. TVA)
A57126520Spate10,000 rpm8.25 "€1,503.73
B551269.2537Față12,000 rpm9.5 "€1,506.46
AME INTERNATIONAL -

Tampon de aer

StilModelPreț (ex. TVA)
A79600€110.88
RFQ
A79610€138.60
RFQ
CHICAGO PNEUMATIC -

Lustruitor / tampon de aer

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăEpuizaViteză gratuităLungime totalăDimensiunea tamponuluiregulatorPreț (ex. TVA)
ACP7201P4.518Prin mâner2500 rpm6.5 "3"trăgaci€349.93
BCP7269P6.2525Spate2600 rpm12.4 "8"Pârghie€744.61
SCOTCH-BRITE -

Cross Buffs

StilModelPreț (ex. TVA)
A7000121125€10.85
B7000121124€7.43
C7000121120€11.15
D7000121147€10.70
E7000121119€7.43
F7000121121€14.05
G7100054448€13.83
STANDARD ABRASIVES -

Cross Buffs

StilModelPreț (ex. TVA)
A66000006081€12.05
A725007€7.21
A725006€12.26
B66000047457€8.34
SPEEDAIRE -

Mini lustruitor de aer 3 inch Pad 2100 Rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10D239AA2BZW€88.43
INGERSOLL-RAND -

Lustruitor de aer / tampon 3 "Pad 6000 rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3129XPAA4KZF€325.06
DYNABRADE -

Lustruitor de aer 5 Inch Pad 5500 Rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
58455AB8FUA€1,378.43
SPEEDAIRE -

Lustruitor de aer / tampon 7 inch Pad

ModelArticolPreț (ex. TVA)
21AA94AB6EEZ€519.56

Lustruitoare și tampoane de aer

Aparatele de lustruit și tampoanele sunt substanțe de îndepărtare a petelor cu aer comprimat sau instrumente de pregătire a suprafeței care oferă o soluție alternativă la lustruirea tradițională a paharelor din cauciuc. Raptor Supplies oferă o gamă largă de șlefuitoare și tampon de aer de la Dynabrade, Ingersoll-Rand, Speedaire și Chicago Pneumatic. Dynabrade tampoanele de aer sunt tampoane rotative, în unghi drept, concepute pentru a fi utilizate pe metal, beton, granit și alte suprafețe dure. Dispun de blocare de siguranță a clapetei de accelerație pentru controlul vitezei și un mâner cu prindere moale pentru a lucra mai bine de-a lungul colțurilor. Acestea sunt capabile să rotească capetele la o viteză maximă de 5000 RPM pentru un finisaj neted. Dynabrade oferă, de asemenea, unelte combinate cu tampon de aer/lustruire cu o viteză maximă de rotație de 12000 RPM. Ingersoll-Rand Dispozitivele pneumatice de lustruit cu aer de 3 inchi/tampoane au un mâner pistol pentru o operare ușoară cu o singură mână și oferă viteze mari (până la 6400 RPM) la presiune mai mică (90 PSI). Aceste scule pneumatice sunt echipate cu un mecanism de declanșare pentru a controla viteza și debitul de aer.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?