Ventilatoare și suflante cu aer pentru spațiu închis

Filtru

În timpul lucrului în spații restrânse și închise, există șansa de a evolua condiții periculoase și toxice din cauza ventilației slabe. Prin urmare, plasarea unui ventilator pentru spațiu închis alimentat cu aer...Află mai multe

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Ventilatoare cu jet pneumatice circulare

StilModelDiametruDebitul de intrareMax. Flux în aer liberPreț (ex. TVA)
AASI-JF2020 "60 la 290 CFMCFM 10400€9,161.02
BASI-JF2424 "76 la 338 CFMCFM 16130€14,017.27
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Ventilatoare portabile pneumatice cu jet

StilModelDiametruDebitul de intrarePresiunea de admisieMax. Gama CFM cu aer liberDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
AASI-JF1212 "55 la 130 CFM40 la 100 psi1680 la 2860 CFM12 "€6,643.56
RFQ
AASI-JF1616 "54 la 128 CFM40 la 110 psi2540 la 4200 CFM16 "€7,576.80
RFQ
RAMFAN -

Ventilator cu aer

StilModelPreț (ex. TVA)
AAA7000€6,255.48
RFQ
BAB7000€5,091.24
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Fanii Jet

Ventilatoarele cu jet Allegro circulă aerul și elimină vaporii volatili din rezervoare, vase sau spații mici, garantând ventilația zilnică. Acestea au o construcție din aluminiu pentru rezistență la coroziune și au rulmenți cu bile și rulmenți cu bile pentru o viață prelungită, etanșați și lubrifiați permanent. Aceste ventilatoare cu ecran de siguranță standard OSHA împing aerul comprimat printr-o duză integrată (situată la capetele fiecărei lame) permițând ventilatoarelor să propulseze la viteze de până la 11000 cfm la 80 psig. În plus, sunt echipate cu conectori de intrare montați lateral pentru a oferi conexiuni de alimentare de intrare și un ventilator rezistent la scântei pentru circulația aerului. Variantele sunt disponibile cu mânere încastrate, prevenind rularea și asigurând o portabilitate ușoară.

StilModelconsum de aerMărimeaÎn interiorul Dia.Preț (ex. TVA)
A9518-2060, 114, 186, 292 SCFM20 "20 1 / 8 "€6,758.95
A9518-2476, 147, 225, 338 SCFM24 "24 1 / 4 "€10,176.94
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Fanii Jet

StilModelFlux de aerconsum de aerRPMPreț (ex. TVA)
ATX-JF12CFM 2866CFM 1305805€3,997.22
BTX-JF16CFM 4216CFM 1283792€4,663.43
CTX-JF20CFM 10420CFM 2923670€5,163.08
DTX-JF24CFM 16136CFM 3383138€9,243.58
AMERIC -

Suflanta/aspirator pentru spatii inchise 12 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GVAF3000PAB6MFC€3,244.68

Ventilatoare și suflante cu aer pentru spațiu închis

Ventilatoarele și suflantele pentru spații închise alimentate cu aer comprimat sunt proiectate pentru a circula aerul proaspăt sau pentru a elimina vaporii acumulați în timpul lucrului în spații închise.
Suflantele americane pentru spații închise listate UL și cUL au un design rezistent la șocuri pentru a preveni incendiile electrice datorate reacției cu gazele. Acestea dispun de un motor de înaltă performanță și eficient din punct de vedere energetic, capabil să producă un flux de aer maxim de 2063 CFM la 3000 RPM. Construcția robustă cu pereți duali permite stivuirea unităților pentru o depozitare convenabilă.
Suflantele centrifuge Allegro sunt suflante cu aer pentru spații închise, ideale pentru ventilație pozitivă și negativă. Aceste suflante Allegro au orificii de admisie de 8 inchi și sunt alimentate de motoare de 1/4 CP capabile să furnizeze aer la o rată maximă de 1800 CFM. Sunt echipate cu o pereche de mânere pentru o portabilitate sporită. Aceste ventilatoare pneumatice au palete din aluminiu sau polietilenă pentru un flux optim de aer și motoare rezistente la explozie pentru a preveni scânteile potențial periculoase.
Alegeți dintr-o gamă largă de ventilatoare și suflante alimentate cu aer comprimat, cu înălțimi cuprinse între 9.875 și 48 inci. Raptor Supplies este un distribuitor de încredere de ventilatoare pentru spații închise de la mărci precum Air Systems International, Texas Instrumente pneumatice, Allegro și american care ajută la menținerea condițiilor atmosferice și a nivelurilor de oxigen în zonele în care sunt prezente particule inflamabile, inflamabile sau combustibile.

Utilizeaza

Aceste ventilatoare alimentate cu aer comprimat oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le utile pentru operațiuni grele în rezervoare, șine, hambare, utilități subterane, mori și spații închise similare care nu au o ventilație adecvată.

DESCRIERE

Vesel Fanii Jet:

  • Ventilatoarele cu jet de aer Allegro au rulmenți cu bile de mare rezistență, etanșați și lubrifiați, pentru o viață prelungită.
  • Sunt configurate cu duze care au capacitatea de a permite propulsarea ventilatorului la viteze de până la 11000 cfm, la o presiune de 80 psig.
  • Aceste ventilatoare pentru spațiu închis asigură rezistență la coroziune în medii dure, datorită construcției lor din aluminiu.
  • Aceste ventilatoare alimentate cu aer comprimat sunt echipate cu conectori de admisie montați lateral pentru a asigura conexiunea la puterea de intrare.
  • Aceste ventilatoare rezistente la scântei sunt proiectate pentru o circulație puternică a aerului.

Air Systems International Ventilatoare și cărucioare de ventilație în spațiu închis:

  • Aceste orificii de aerisire Air Systems International au un cot de 90 de grade pentru furnizarea de aer.
  • Ventilatoarele de ventilație pentru spațiu închis ASI sunt furnizate cu cărucioare de intrare în spațiu închis din oțel galvanizat pentru a oferi mobilitate și depozitare pentru echipamente de ventilație sau cilindri. Au o capacitate maximă de încărcare de 1200 lb.
  • Aceste cărucioare de ventilație pentru spațiu închis sunt configurate cu spații de depozitare a dulapurilor și curele pentru sticle din nailon cu lanțuri de siguranță din oțel pentru securitatea cilindrului. De asemenea, sunt echipate cu roți standard sau semipneumatice.

american Ventilatoare pneumatice:

  • Designul acestor ventilatoare pneumatice Americ previne scânteile periculoase, oferind în același timp un flux de aer care circulă continuu într-un spațiu limitat.
  • Sunt configurate cu carcase de perete dublu robuste care sunt create pentru a fi stivuibile pentru a economisi spațiu de depozitare.
  • Aceste ventilatoare cu aer construite din polietilenă cuprind motoare pneumatice puternice și eficiente din punct de vedere energetic pentru a redirecționa aerul comprimat viciat departe de fluxul de aer principal.

Ventilatoare cu jet de aer Texas Pneumatic Tools:

  • Aceste ventilatoare cu jet de aer cu patru pale ejectează cu o viteză mare a aerului comprimat de pe marginea de fugă a lamei ventilatorului și funcționează la presiuni de până la 110 psi.
  • Rulmenții acestor ventilatoare sunt suficient de lubrifiați pentru a asigura o viață prelungită.
  • Apărătoarele ventilatorului din oțel inoxidabil electro-lustruit garantează rezistență supremă și rezistență la coroziune.
  • Vin cu palete de ghidare pentru a minimiza turbulențele și pentru a crește eficiența prin netezirea fluxului de aer.

Mecanism de lucru

  • Ventilatoarele cu ecran de siguranță Allegro împing aerul comprimat printr-o duză integrată (situată la capetele fiecărei pale), permițând ventilatoarelor să propulseze aerul la viteze de până la 11000 cfm la o presiune de 80 psig.
  • Ventilatoarele cu jet de aer Texas Pneumatic Tools ejectează un jet de aer comprimat cu viteză mare de pe marginea de fugă a palelor ventilatorului. Rezultatul acestui fenomen este că rotația înainte a paletei ventilatorului este la fel ca un avion cu reacție care este împins înainte de aerul de mare viteză emis din spatele motorului cu reacție.
  • Ventilatoarele americane pentru spații închise au motoare pneumatice de înaltă performanță, eficiente din punct de vedere energetic, pentru a ajuta la redirecționarea aerului comprimat învechit din fluxul de aer principal.
  • Ventilatoarele pneumatice cu jet circular Air Systems International folosesc un furtun pneumatic de aer pentru a împinge aerul în interior sau pentru a ventila aerul din rezervoare.

Standarde și aprobări

Allegro, Texas Pneumatic Tools, Americ și Air Systems International oferă suflante sau ventilatoare pentru spațiu închis care îndeplinesc standardele industriale OSHA, ANSI / API, UL & cUL și AMCA 210 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorilor și performanța eficientă a suflantelor.

Întrebări Frecvente

Poate fi amplasată o suflantă vertical deasupra unei cămine?

Da, suflantele pentru spații închise pot fi plasate deasupra unei cămine dacă aceasta este susținută în siguranță, cu intrare/ieșire adecvată, mișcare, vibrații și atenuare a greutății.

Ce îi face unici pe fanii pentru spații închise?

Raptor Supplies oferă ventilatoare pentru spațiu închis, cu -
  • Motoare care sunt construite pentru a dura: Aceste motoare sunt concepute pentru a funcționa în cele mai dure medii. Unele modele de ventilatoare au motoare complet închise care pot minimiza posibilitatea formării de resturi, maximizând astfel speranța de viață.
  • Design cu perete dublu - Goliturile mari nu pot produce doar pete de rugină, ci pot împiedica și revoluția palelor ventilatorului, ducând la reparații costisitoare. Prin urmare, carcasele cu perete dublu și construcția din aluminiu/polietilenă ajută la prevenirea perturbărilor fluxului de aer sau a mecanismelor interne.
  • Siguranță - Aceste ventilatoare pentru spațiu închis sunt fabricate în conformitate cu standardele industriale OSHA, ANSI / API, UL și cUL și AMCA 210 pentru a asigura siguranță și performanță superioară.

Este mai bine să ventilați pozitiv sau să evacuați aerul?

Orice spațiu închis trebuie să fie bine ventilat și trebuie evacuat atunci când se generează fum într-o anumită locație (de exemplu, în timpul operațiunilor de șlefuire sau sudare).

Care este principala diferență dintre suflantele axiale și centrifuge?

Suflantele axiale dispun de motoare adăpostite în interior care le fac mai portabile și compacte, precum și mai puțin costisitoare decât modelele centrifuge. Ele oferă un debit mai mare de aer în configurația cu aer liber decât suflantele centrifuge. Variantele centrifuge, pe de altă parte, au motorul situat în afara carcasei. Designul acestor suflante le permite să împingă împotriva presiunii statice mai mari (contra-presiune dinamică mai mare) cu lungimi mari de conducte, în comparație cu suflantele axiale.

Unde ar trebui direcționată ventilația într-un spațiu restrâns?

Echipamentul de ventilație trebuie direcționat către cea mai apropiată intrare în spațiul restrâns, spre evacuarea gazelor și a fumului.

Care ar trebui să fie nivelul minim de oxigen într-un spațiu închis?

Nivelul minim acceptabil de oxigen într-un spațiu închis poate fi de 15 până la 19%, dar asta duce de obicei la scăderea capacității de lucru și la deteriorarea coordonării, riscând astfel sănătatea lucrătorilor. Prin urmare, un ventilator și o suflantă pentru spațiu închis joacă un rol vital în crearea unui mediu de lucru sigur și rezistent la pericol pentru oricine lucrează într-o zonă mică și închisă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?