Ferăstraie cu aer

Filtru

INGERSOLL-RAND -

Ferăstrău cu aer alternativ

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăMaterial carcasăLungime totalăPresiunea necesarăregulatorGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A5291.11.13Compozit9.75 "84 psiPârghie1.50 lb.€392.03
B4292.59.0Aluminiu8.25 "90 psiManeta de blocare1.33 lb.€317.42
SPEEDAIRE -

Ferăstraie cu aer alternativ

Ferăstrăile cu piston Speedaire sunt ferăstrăi cu mașină în care acțiunile de tăiere sunt efectuate prin mișcarea de împingere și tragere a lamei. Sunt compacte și mai ușoare în comparație cu ferăstrăile cu fir sau fără fir, astfel încât să ajungă în zone mai mici și să poată fi manevrate cu o singură mână. Aceste ferăstraie sunt echipate cu piese în mișcare mai puține decât uneltele cu fir și care funcționează cu baterii, astfel încât funcționează mai rece. Alegeți dintr-o gamă de aceste ferăstraie alternative, disponibile în lungimi de 6.125, 9.25 și 10.375 inch.

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A10D2410.71.33Industrial1 / 4 "6.125 "0.88 lb.€235.46
B21AC09210General3 / 8 "9.25 "1.2 lb.€235.77
C21AC0828General3 / 8 "10.375 "1.5 lb.€378.89
CHICAGO PNEUMATIC -

Ferăstrău cu aer alternativ

StilModelTaxăLungime totalăGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
ACP7900General8.5 "1.30 lb.€357.01
BCP7901KGeneral9"1.90 lb.€578.71
CCP7901Greu9"1.90 lb.€530.34
VIKING AIR TOOLS -

Ferăstrău cu aer alternativ și pilă 5000 Spm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VT7500AF8PCV€465.26
VIKING AIR TOOLS -

Ferăstrău circular general

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VT7502AB8TLR€458.71
DEWALT -

Ferăstrău circular, 7 1/4 inch diametrul lamei, partea stângă a lamei, 4800 rpm max. Viteza lamei

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DWS535BCH6NZX€412.12
Vezi detalii
DREMEL -

Set ferăstrău circular, diametrul lamei de 4 inchi, partea stângă a lamei, 15000 rpm max. Viteza lamei

ModelArticolPreț (ex. TVA)
US20V-01CH6RVW€351.80
Vezi detalii

Ferăstraie cu aer

Ferăstraie pneumatice sunt utilizate pentru tăierea țevilor de oțel, plastic, fibră de sticlă, lemn și piese metalice pentru lucrări meșteșugărești fine. Raptor Supplies oferă o mare varietate de ferăstraie pneumatice de la mărci precum Chicago Pneumatic, Ingersoll-Rand, Speedaire și Viking Air Tools. Aceste ferăstraie pneumatice sunt cele mai potrivite pentru aplicații industriale și de construcții grele. Chicago Pneumatic ferăstraiele pneumatice sunt ideale pentru utilitare, incendiu și salvare, infrastructură comercială și aplicații subacvatice. Aceste ferăstraie pneumatice au carcasă din aluminiu pentru a proteja de radiațiile UV și pentru a minimiza vibrațiile pentru a asigura confortul și controlul operatorului. Aceste ferăstraie pneumatice oferă o viteză de tăiere de 10000 de curse pe minut. Speedaire ferăstraiele pneumatice sunt concepute pentru a realiza tăieturi curbe și drepte în plastic și tablă, în special în spații compacte. Aceste ferăstraie pneumatice au un design ergonomic care asigură confort și manevrare ușoară și sunt echipate cu pârghie de accelerație pentru control la atingere, ceea ce duce la tăiere de precizie. Cu carcasă din aluminiu rezistentă la coroziune, aceste ferăstrăi necesită o presiune de 90 psi. Alegeți dintr-o gamă largă de ferăstraie pneumatice cu aer Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?