Aerisiri

Filtru

HONEYWELL -

Orificii de aerisire hidronice

StilModel(F) Conexiuni NPT (In.)ConexiuneConstrucţieMaterialPresiune maximăMax. Temp.Inălțime totalăPreț (ex. TVA)
AEA122A1002-1/8 "(M) NPT-termoplastic90 psi230 F5.25 "€64.24
BPV075S / U-3/4 "Transpirați directAruncaBronz125 psi240 F7.375 "€275.06
BPV150 / U1.51-1 / 2 "(F) NPTAruncaBronz125 psi240 F9 11 / 16 "€527.42
CEA79A10041/23/4 "(M) NPTCoajă de alamăCoajă de alamă150 psi250 F5"€131.08
WATTS -

Separatoare de aer

StilModelConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTipul de intrareMax. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletPreț (ex. TVA)
AASM1 2-2"Femelă filetată275 de grade F-2"Femelă filetată€221.75
RFQ
BASM1 (cu/apăsare) 1-1"Anunturi275 de grade F-1"Anunturi€116.86
CASM1 2 1/2Femelă filetată2 1 / 2 "Femelă filetată275 ° FFemelă filetată2-1/2 "Femelă filetată€377.06
RFQ
CASM1 3Femelă filetată3"Femelă filetată275 ° FFemelă filetată3"Femelă filetată€543.65
RFQ
DASM1 (cu/apăsare) 1 1/4Anunturi1 1 / 4 "Anunturi275 ° FAnunturi1-1/4 "Anunturi€166.59
BELL & GOSSETT -

Orificii de aerisire hidronice

StilModelConexiuneConstrucţiePresiune maximăPreț (ex. TVA)
A783/4 "(M) NPTAlamă turnată în coajă, alamă turnată de bază, oțel inoxidabil plutitor, alamă de scaun, oțel inoxidabil cu pini150 psi€429.30
B793/4 "(M) NPT sau 1/2" (F) NPTȘtanțare alamă Shell, forjare bază alamă, oțel inoxidabil plutitor, alamă scaun, alamă pin75 psi€259.28
BELL & GOSSETT -

Orificii de aerisire cu abur

StilModelConexiuneConstrucţiePresiune maximăPreț (ex. TVA)
A431/4 "(M) NPT DreptFitinguri verticale pentru țevi pentru convectoare, neajustabile10 psi€99.91
B401/8 "(M) NPT unghiularFitinguri orizontale pentru țevi pentru radiatoare din fontă, neajustabile6 psig (presiune de scădere)€73.32
C1A1/8 "(M) NPT unghiularFitinguri orizontale pentru țevi pentru radiatoare din fontă, 6 porturi pentru a permite ventilarea proporțională a aerului de la radiatoare în sistemele mari de încălzire, reglabile10 psi€128.59
A411/8 "(M) NPT DreptFitinguri verticale pentru țevi pentru convectoare, neajustabile10 psi€91.44
StilModelAdmisieOutletPreț (ex. TVA)
A1 AS-M1 T1 "NPT1"€47.21
A11/4 AS-M1 T1-1 / 4 "NPT1.25 "€43.40
WATTS -

Orificii de aerisire cu abur drepte

StilModelDimensiunea intrăriiPreț (ex. TVA)
ASVS-21 / 4 "€54.25
ASVS-11 / 8 "€44.42
BSVS-33 / 4 "€55.22
WATTS -

Orificii de aerisire cu abur în unghi

StilModelMax. Presiunea aburuluiMfr. SeriePreț (ex. TVA)
ASVA1 PsiSVA€49.12
BSV 1 / 86 PsiSV€39.79
TACO -

Separator de aer 150 psi automat

StilModel(F) Conexiuni NPT (In.)ConexiuneInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A49-100C-2-1 "Sudoare6.75 "€223.27
A49-125C-2-1-1 / 4 "transpirație7.562 "€348.77
B49-075C-2-3/4 "(F) NPT5.937 "€238.93
C49-150C-1-1-1 / 2 "transpirație7.562 "€461.32
A49-100T-211 "(F) NPT6.75 "€250.96
D49-150T-11.51-1 / 2 "(F) NPT7.562 "€461.32
E49-125T-21.251-1 / 4 "(F) NPT7.562 "€346.89
F49-075T-23/4-5.94 "€238.97
WATTS -

Seria AS, Separator de aer de călcat

StilModelÎnălţimeAdmisieDimensiunea intrăriiOutletDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
AAS-M1- 1-1 / 44"1.25 "1-1/4 "1.25 "1-1/4 "€26.24
BAS-M1-14"1"1"1"1"€25.57
CAS-M1- 1-1 / 25.437 "1.5 "1-1/2 "1.5 "1-1/2 "€102.39
WATTS -

Supapă de aerisire automată din alamă

StilModelÎnălţimeAdmisieDimensiunea intrăriiLăţimePreț (ex. TVA)
AFV-4M1- 1/23 5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "568569 "€49.25
BFV-4M1-13.5 "1"1"569014 "€59.71
CFV-4M1- 3/43.375 "3 / 4 "3 / 4 "1.25 "€55.90
WATTS -

Aerisire automată pentru alamă cu apă caldă

StilModelAdmisieDimensiunea intrăriiPreț (ex. TVA)
AHAV- 1/41 / 4 "1 / 4 "€11.04
BHAV- 1/81 / 8 "1 / 8 "€10.88
HONEYWELL -

Aerisiri

StilModelPreț (ex. TVA)
AFV180A€32.27
BFV180€33.76
BELL & GOSSETT -

Separator de aer liniar din fontă de 3 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1AS-3AE8PFN€308.40
WATTS -

Aerisire, admisie de 1/8 inch, 150 Psi max. Presiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DUOVENT-NPT 1/8BT3JTB€36.49
BELL & GOSSETT -

Separator de aer îmbunătățit

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EASB-1S JRAD8DJB€353.60
BELL & GOSSETT -

Separator de aer îmbunătățit

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EASB-1-1/4S JRAD8DJC€572.87
BELL & GOSSETT -

Separator de aer îmbunătățit

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EAS-1AE2NBK€706.89
BELL & GOSSETT -

Separator de aer liniar din fontă de 2 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1AS-2AE8PFL€112.06
GRUVLOK -

Galvanizat-15 3/4 de aerisire

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0386012017BT9CQV€2,641.17
Vezi detalii
GRUVLOK -

Galvanizat-15 1 Aerisire

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0386012025BT9CRF€2,641.17
Vezi detalii
DAYTON -

Aerisirea completă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PP6012GCH9PEJ€34.02
Vezi detalii

Aerisiri

Gurile de aerisire sunt instalate în interiorul unui perete pentru a asigura un flux lin de aer către și de la sistemele HVAC. Raptor Supplies oferă o mare varietate de aceste instrumente de ventilație de la mărci precum Honeywell, Bell și Gossett, Taco și Vulcan Hart. Acestea au o construcție din alamă / bronz / oțel inoxidabil / termoplastic pentru rigiditate structurală și rezistență excelentă la oboseală. Modelele selectate au un design patentat de inel PALL pentru a elimina zgomotul iritant și efectele dăunătoare cauzate de aerul nedorit al sistemului; și sunt capabile să reziste la temperaturi și presiuni de până la 240 de grade F și, respectiv, 150 psi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste orificii de aerisire, disponibile în variante automate și automate cu plutire Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?