Șuruburi de ancorare

Filtru

Șuruburile de ancorare sunt proiectate pentru atașarea elementelor structurale pe beton. Sunt ideale pentru aplicații în construcții și minerit. Raptor Supplies oferă o gamă largă de ...Află mai multe

VESTIL -

Șuruburi de ancorare din beton

StilModelDiametruÎnălţimeLungimeMaterialDimensiunea de montarelungimea maneciiLăţimePreț (ex. TVA)
AAS-124-4PK1 / 2 "4"0.5 "Oţel1/2 x 4 "4"0.5 "€24.92
BAS-125-4PK1 / 2 "5"0.5 "Oţel1/2 x 5 "3"0.5 "€33.59
CAS-346-4PK3 / 4 "6.25 "0.75 "Oţel3/4 x 6 "-0.75 "€42.07
DAS-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "Oţel3/4 x 4 "2"0.75 "€35.32
EAS-383-4PK3 / 8 "3"0.375 "Oțel zincat3/8 "dia. X 3" L1"0.375 "€26.90
FAS-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "Oţel3/8 x 4 "-0.625 "€35.32
APPROVED VENDOR -

Șurub de ancorare L Cârlig

StilModelfinalizareaMin. Rezistență la tracțiuneLungime totalăLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A45208Galv scufundat la cald35000 psi6"1.75 "1 / 2-13€5.02
A45112Galv scufundat la cald35000 psi6"1.75 "3 / 8-16€2.54
A45212Galv scufundat la cald35000 psi16 "2"1 / 2-13€10.86
A45207Galv scufundat la cald35000 psi8"1.75 "3 / 8-16€2.80
A45110Galv scufundat la cald35000 psi15 "3.75 "3 / 4-10€22.42
A45116Galv scufundat la cald35000 psi14 "3.75 "5 / 8-11€15.15
B45139Galv scufundat la cald35000 psi30 "6"1-8€63.73
C45233Galv scufundat la cald35000 psi36 "6.25 "1-8€84.93
A45215Galv scufundat la cald35000 psi10 "3.75 "5 / 8-11€10.94
C45230Galv scufundat la cald35000 psi18 "4"1-8€50.41
C45213Galv scufundat la cald35000 psi18 "2"1 / 2-13€10.58
C45231Galv scufundat la cald35000 psi24 "4"1-8€64.57
A45214Galv scufundat la cald35000 psi8"2"5 / 8-11€9.53
A45211Galv scufundat la cald35000 psi14 "2"1 / 2-13€8.66
C45227Galv scufundat la cald35000 psi24 "4"3 / 4-10€35.96
C45225Galv scufundat la cald35000 psi18 "4"3 / 4-10€33.48
A45222Galv scufundat la cald35000 psi12 "3.75 "3 / 4-10€19.06
A45216Galv scufundat la cald35000 psi12 "3.75 "5 / 8-11€12.80
A45210Galv scufundat la cald35000 psi10 "1.75 "1 / 2-13€6.50
A45209Galv scufundat la cald35000 psi8"1.75 "1 / 2-13€5.46
A45224Galv scufundat la cald35000 psi16 "3.75 "3 / 4-10€23.47
C45219Galv scufundat la cald35000 psi18 "4"5 / 8-11€18.15
A45120Galv scufundat la cald35000 psi12 "4"1-8€37.50
D45131Simplu35000 psi12 "1.75 "3 / 8-16€3.30
D45193Simplu35000 psi8"2"3 / 4-10€12.32
VESTIL -

Șuruburi de ancorare cu manșon beton

StilModelLungimea șurubuluiÎnălţimeLungimelungimea maneciiLăţimePreț (ex. TVA)
AAS-124-4"0.5 "7 / 8 "0.5 "€19.73
BAS-346-6.25 "0.75 "6-1/4 "0.75 "€26.66
CAS-383-3"0.375 "1"0.375 "€19.73
DAS-125-5"0.5 "3"0.5 "€21.46
EAS-5844"4"0.625 "3"0.625 "€24.92
FAS-3444-1/4 "4.25 "0.75 "2"0.75 "€24.92
CALDWELL -

Macara cu șurub pentru ancoră, dimensiune filet 1-1 / 4-7, lungime totală 42 inch, 6 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6-Anchor Bolt KitAD3TBE€1,319.02
APPROVED VENDOR -

Șurub de ancorare Cârlig L 3/4-10 X 3-3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
53776AB6LRU€16.42
APPROVED VENDOR -

Șurub de ancorare Cârlig L 1/2-13 X 1-3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
53764AB6LTC€7.32
CALDWELL -

Macara cu șurub pentru ancoră, dimensiune filet 1-1 / 4-7, lungime totală 42 inch, 12 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
12-Anchor Bolt KitAD3TBF€1,887.44

Șuruburi de ancorare

Șuruburile de ancorare sunt proiectate pentru atașarea elementelor structurale pe beton. Sunt ideale pentru aplicații în construcții și minerit. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Vestile & Caldwell șuruburi de ancorare din oțel / oțel zincat / oțel carbon pentru rezistență ridicată la tracțiune.

Întrebări Frecvente

Cum putem scoate șuruburile de ancorare?

Pentru a scoate un șurub de ancorare din perete, deșurubați-l complet. Cu o apăsare ascuțită înăuntru, introduceți-l mai adânc în perete. Acest lucru va decupla mecanismul de ancorare, permițându-vă să trageți ușor ștecherul din perete.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?