Relee Aquastat

Filtru

StilModelMontarePreț (ex. TVA)
AL8124L1011Orizontală€745.55
AL8124G1020Vertical€760.85
AL8124E1016Vertical€772.97
HONEYWELL -

Controler Aquastat

StilModelDiferenţialNecesităTemp. GamăTipPreț (ex. TVA)
AL4006A19595 grade F fix1-1 / 2 "Izolație și compus termoconductiv40 de grade până la 180 de grade FMontat pe cazan, limită mare sau mică€312.62
AL4006B11555 grade până la 30 grade F Adj.Izolație de 3", oprire setată din fabrică la 240 de grade F și compus conducător de căldură100 de grade până la 240 de grade FMontat pe cazan, limită înaltă sau joasă și întârziere a circulatorului€359.55
BL4006E1117Resetare manuală1-1 / 2 "Izolație100 de grade până la 240 de grade FMontat pe cazan, limită mare, resetare manuală€520.94
HONEYWELL -

Relee Aquastat

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AL8124A1015Arzător€681.75
BL4006E1125Controler de imersie€557.15
CL4006E1091Controler de imersie€440.40
DL4006A2007Controler de imersie€260.23
EL4006A1017Controler de imersie€448.58
FL8148J1009Controler de imersie€588.99
GR8222U1079Releu€56.11
HL4008E1156Releu€439.42
IL4080B1352Releu€161.61
JL8148E1299Releu€676.97
KL8148E1265Releu€696.90
LL4008B1013Releu€382.28
HONEYWELL -

Controlere Aquastat duble

StilModelAdâncimeDiferenţialPreț (ex. TVA)
AL4081B10962 2/3 "până la 3"10 ° F€556.15
RFQ
BL4081B10472-2/3 "Limită superioară 10 grade F fixă, limită inferioară 10 grade până la 25 grade F Adj.€583.46
HONEYWELL -

Controlere de imersie

StilModelAdâncimeDiferenţialÎnălţimeMontareNecesităTemp. GamăPreț (ex. TVA)
AL4006A1967------€314.37
RFQ
AL4006H1004------€450.90
RFQ
BL4006B11632 1/8 "până la 3"5 până la 30 ° F8 5 / 8 "Orizontală sau verticală3 "Izolație100 până la 240 ° F€301.97
RFQ
CL6006A11452-1/8 "5 grade până la 30 grade F Adj.5.375 "OrizontalăAdaptor pentru puțuri de 1/2" și tub de compus conductor de căldură100 de grade până la 240 de grade F€324.98
DWYER INSTRUMENTS -

Controler de temperatură economic, Controler de temperatură economic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TS-13011CP3YDG€225.48

Relee Aquastat

Releele Aquastat pornesc sau opresc cazanele menținând în același timp temperaturile potrivite ale apei, cuprinse între 40 de grade și 240 de grade Fahrenheit. Catalogul acestor relee include regulatoare aquastat simple/duale/triple pentru reglarea temperaturii lichidului sau aerului si regulatoare de imersie pentru limitarea sau controlul temperaturilor fluidelor din rezervoare sau cazane. Aceste controlere sunt montate pe verticală sau orizontală și sunt disponibile în tipuri de comutație cu un singur pol, dublă (SPDT) și unipolar, single throw (SPST) pentru controlul circuitelor cu două și, respectiv, o poziție „ON”.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?