Mulinete pentru cabluri de sudură cu arc

Filtru

Bobinele de cablu de sudare cu arc Reelcraft sunt ideale pentru organizarea și gestionarea în siguranță a cablurilor de sudare. Ele sunt utilizate în fabrici de fabricație, ateliere de sudură și lucrări de sudare la fața locului.
REELCRAFT -

Bobină de sudură a cablurilor din seria Safe-T-Reel

Bobinele de cablu de sudură din seria Reelcraft Safe-T-Reel sunt proiectate pentru înfășurarea manuală a furtunurilor de aer/apă/combustibil/gaz, a cablurilor electrice și a cablurilor de sudură și oferă o gestionare fără probleme a capacităților mari de furtun sau cablu. Aceste unități sunt dotate cu rulmenți etanșați/lubrefiați permanent pentru a reduce pierderile prin frecare și un arbore rezistent cu rulmenți cu role conice pentru rigiditate maximă și suport pentru bobină. Tamburele de bază ale mărcii cu furtunuri T-Grade sunt compatibile pentru utilizare cu o gamă largă de gaze de sudare, cum ar fi gazul MAPP, propanul, gazele naturale și alte gaze combustibile. În plus, ele sunt echipate cu o bază substanțială din aluminiu sudată pentru a susține greutatea bobinei și poate rezista la temperaturi cuprinse între 150 și 200 de grade F.

StilModelTipRulmențiÎnălţimeLăţimeArticolLungimeMax. Temp.MontarePreț (ex. TVA)
AT-1460-0 1Sudura electricaSigilat permanent15.75 "19 "Bobină de cablu18 "200 FCamion€2,307.36
BT-2462-01Sudura electrica-19 "29 "Bobină de cablu18 "-Camion€3,708.26
CT-2464-01Sudura electrica-38 "16.25 "Bobină de cablu18 "-Camion€3,710.21
DT-1225-04 1Gaz de sudură, mai puțin furtunLubrifiat permanent19 "18 "Tambur pentru furtun15.75 "150 FPodea, perete, bancă și camion€1,223.15
REELCRAFT -

Seria WC, tambur pentru furtun de sudură

Tamburele de furtun de sudura Reelcraft sunt ideale pentru depozitarea cablurilor lungi de sudura intr-un mod organizat si sigur, eliminand astfel orice pericol de impiedicare. Aceste bobine de cablu de sudare cu arc au o cale de curent continuă alimentată de un inel de alunecare închis de 400 A, 90 VDC și o bază de oțel sudată robot pentru rezistență maximă în timpul operațiunilor. În plus, acestea sunt echipate cu rulmenți lubrifiați permanent pentru servicii de întreținere reduse și un arc de antrenare cu arbore de decuplare pentru a elimina șansele de deteriorare a arcului din cauza înfășurării inverse. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bobine de cablu de sudare cu arc, disponibile în lungimi de 19 și 20 de inchi pe Raptor Supplies.

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AWC7000 120.25 "19 "14.75 "€1,966.91
BWC80001 125.38 "24 "16 "€2,989.55

Întrebări Frecvente

Care este temperatura maximă de funcționare a bobinelor de cablu de sudare cu arc din seria Reelcraft Safe-T-Reel?

200 grade F.

Ce tip de rulmenți sunt utilizați în tamburele de furtun de sudură din seria Reelcraft WC?

Aceste tambururi de furtun de sudura au rulmenti lubrifiati permanent pentru mentinerea lubrifierii, prevenind astfel uzura excesiva.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?