Ventilatoare de evacuare mansardă

Filtru

StilModelPreț (ex. TVA)
A10N202€200.44
A10N201€210.51
DAYTON -

Ventilatoare de mansardă Gable, 120V

Ventilatoarele de mansardă Dayton sunt folosite pentru a răci și a circula aerul la pod, pentru a reduce sarcina de aer condiționat și pentru a preveni acumularea de căldură și umiditate. Aceste ventilatoare cu montare pe fronton controlate termostatic oferă debite de până la 1650 cfm în timp ce funcționează la o viteză maximă de 1100 rpm. Variantele sunt disponibile cu viteze de 1/15, 1/10 și 1/8 CP.

StilModelamperiCFM @ 0.000-In. SPHPRPMWattsPreț (ex. TVA)
A10W1933.112201/151050210€112.12
A10W1983.112201/151050210€133.55
B10W1963.513801/101100250€117.82
B10W2013.513801/101100250€79.50
B10W197416501/81100295€134.55
A10W199416501/81100295€166.99
C10W194416501/81100295€141.68
B10W195416501/81100295€149.32
BROAN NUTONE -

Ventilator de mansardă de acoperiș, 2285 mp. Ft. Max. Zona Mansarda, 1500 Rpm, Automat, 120V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
356BKCH6JPC€491.60
Vezi detalii

Ventilatoare de evacuare mansardă

Ventilatoarele sau ventilatoarele de evacuare a mansardelor asigură o evacuare constantă a aerului curat și reduc la minimum costurile de energie prin răcirea mansardelor, circulația aerului în spații comerciale, depozite, HVAC și aplicații de refrigerare. Raptor Supplies oferă aceste ventilatoare de acoperiș de la mărci precum Broan, Dayton și Ventamic. Ele ajută la eliminarea umidității și căldurii acumulate, precum și la reducerea tensiunilor generale ale aparatului de aer condiționat. Aceste ventilatoare sunt capabile să miște un flux de aer de până la 1650 cfm cu viteze de cuplu de 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 și 1/15 CP. Ventilatoarele de mansardă alimentate cu energie solară montate pe acoperiș elimină căldura excesivă din pod și permit aerului proaspăt să intre prin orificiile de ventilație, prevenind astfel problemele de supraîncălzire. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dispozitive, disponibile în tensiuni de 18V și 120V DC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?