Accesorii ventilator axial

Filtru

DAYTON -

Ansambluri de filtre

Ansamblurile de filtre Dayton includ apărătoare pentru ventilator cu medii filtrante, concepute pentru a îmbunătăți performanța ventilatoarelor axiale compacte. Apărătoarele axiale compacte ale ventilatorului oferă o barieră de protecție pentru palele ventilatorului pentru a preveni orice deteriorare accidentală, în timp ce mediile de filtrare oferă un flux de aer curat prin captarea tuturor particulelor din aer. Se montează cu ușurință peste carcasa ventilatorului, iar foile de spumă poliuretanică se potrivesc cu ușurință în spatele dispozitivelor de protecție. Raptor Supplies oferă, de asemenea, medii de filtrare de înlocuire Dayton pentru a oferi un flux curat și fluid.

StilModelAdâncimeDiametruPentru dimensiunea ventilatorului (in).ÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A31CC581 / 4 "2 3 / 8 "2.3752.375 "568701 "€5.80
B31CC6613 / 32 "4 7 / 8 "4-11 / 164.875 "568865 "€6.08
DAYTON -

Fan Guard, Rundă

Apărările ventilatorului Dayton sunt grile sau grătare care se montează pe o carcasă a ventilatorului pentru a permite fluxul de aer, oferind în același timp o barieră de protecție pentru pale. Ele previn orice deteriorare a lamelor, circumscriindu-le pentru a devia resturile și pentru a împiedica introducerea obiectelor în lame. Aceste apărătoare reduc riscul de răni prin prevenirea contactului accidental cu lamele care se rotesc. Alegeți dintr-o gamă de aceste apărătoare pentru ventilator, disponibile în opțiuni din oțel, sârmă și material plastic.

StilModelAdâncimeDiametruPentru dimensiunea ventilatorului (in).MaterialPreț (ex. TVA)
A4YD911 / 4 "6 5 / 64 "6.75Oţel€7.50
B4YD821 / 4 "8 3 / 4 "10Oţel€33.92
C3RP153 / 8 "6 3 / 4 "6.75Plastic€5.83
D4YD877 / 32 "4 35 / 64 "4-11 / 16Oţel€2.68
E2RTA511 / 64 "3 7 / 16 "3.625Fire de sârmă€4.68
E3RP1911 / 64 "2 3 / 32 "2.375Fire de sârmă€5.32
E4YD9613 / 64 "3"3.125Oţel€6.42
DAYTON -

Ansamblu de protecție a filtrului ventilatorului

Ansamblurile de protecție a filtrului ventilatorului Dayton integrează o barieră de protecție pentru paletele ventilatorului și mediile de filtrare pentru curățarea aerului. Ele previn orice deteriorare a lamelor, circumscriindu-le pentru a devia resturile și pentru a împiedica introducerea obiectelor în lame. Aceste apărătoare reduc riscul de răni prin prevenirea contactului accidental cu lamele care se rotesc. Alegeți dintr-o gamă de aceste apărătoare pentru ventilator, disponibile în opțiuni din aluminiu și material plastic.

StilModelAdâncimeDiametruPentru dimensiunea ventilatorului (in).MaterialPreț (ex. TVA)
A3RP163 / 8 "7"6.75Plastic€12.77
B4YD7711 / 64 "3 19 / 64 "3.125Aluminiu€1.49
B4YD7811 / 64 "4 45 / 64 "4-11 / 16Aluminiu€6.70
WIEGMANN -

Grila de evacuare

StilModelPentru dimensiunea ventilatorului (in).ÎnălţimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
AWPFBE1005.6256.13 "Oțel și aluminiu7.38 "-
RFQ
BWPFA25 / 30BK9-21 / 329.84 "Policarbonat9.84 "€381.94
DAYTON -

Filtru de înlocuire

Mediile de filtrare Dayton sunt potrivite pentru înlocuirea mediilor de filtrare înfundate și uzate pe ventilatoarele axiale compacte. Sunt tăiate conform ramelor de protecție a ventilatorului și fabricate din foi de spumă de policarbonat pentru a îndepărta resturile și contaminanții din aer. Îndepărtarea reziduurilor previne supraîncălzirea și deteriorarea palelor ventilatorului. Acestea sunt furnizate într-un pachet de 5. Alegeți dintr-o gamă largă de medii de filtrare de schimb, disponibile pentru dimensiuni de ventilator de 4.687, 3.625 și 3.125 inch pe Raptor Supplies.

StilModelPentru dimensiunea ventilatorului (in).ÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A31CC593.1253 1 / 16 "568864 "€4.385
B31CC713.625--€5.995
C31CC624-11 / 164 9 / 16 "568844 "€6.515
D31CC654-11 / 164 9 / 16 "568844 "€6.725
DAYTON -

Seturi de cabluri cu ștecher cu 2/3 fire

Seturile de cablu Dayton oferă o lungime de cablu cu conectori electrici pentru a furniza energie ventilatoarelor axiale compacte. Acestea au o priză înclinată pentru conectarea ventilatorului la un capăt și la celălalt capăt. Au fie un cablu pentru cablare, fie un ștecher pentru atașarea la o priză electrică. Alegeți dintr-o gamă de seturi de cabluri, disponibile în configurații 1-15P și 5-15P cu cablu de împământare, configurații NEMA.

StilModelArticolConfigurare plug NEMAPreț (ex. TVA)
A3RP14Set de cabluri cu mufă cu 2 vârfuri1-15P€19.93
B4YD81Set de cabluri cu mufă cu 3 vârfuri5-15P cu plumb la sol€49.63
DAYTON -

Filtru media pentru dimensiunea ventilatorului 4-11 / 16 inch

Mediile de filtrare de schimb Dayton sunt potrivite pentru a înlocui mediile de filtrare înfundate și uzate pe ventilatoarele axiale compacte și pentru a preveni deteriorările accidentale ale palelor ventilatorului. Apărătoarele ventilatorului sunt grile sau grătare care se montează pe o carcasă a ventilatorului pentru un flux de aer lis, protejând în același timp paletele. Sunt fabricate din plastic durabil pentru a rezista la condiții dure. Modelele selectate au un mediu de filtrare pentru un flux de aer curat. Alegeți dintre aceste medii de filtrare de schimb Dayton, inclusiv apărătoare pentru ventilator și apărătoare pentru filtru, disponibile pe Raptor Supplies.

StilModelAdâncimeDiametruArticolMaterialPreț (ex. TVA)
A31CC601 / 4 "3 1 / 8 "Garda de faniPlastic€1.22
B31CC633 / 8 "3 5 / 16 "Filtru de protecțiePlastic, poliuretan€4.30
StilModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A32402001"10 "10 "€198.34
A32392001"8"8"€169.61
A32432001"12.75 "12.75 "€228.13
A32382002 / 3 "5.875 "5.875 "€152.73
A32372002 / 3 "4 3 / 5 "4 3 / 5 "€113.06
DAYTON -

Set de cablu cu fire de sârmă

Seturile de cablu Dayton sunt folosite pentru a furniza o lungime de cablu cu conectori electrici pentru a furniza energie ventilatoarelor axiale compacte. Aceste seturi de cabluri sunt ideale pentru conectarea la o sursă de alimentare și setarea temperaturii. Sunt prevazute cu o priza in unghi pentru conectarea ventilatorului la un capat si la celalalt capat. Aceste seturi au cabluri la un capăt pentru cablarea la o priză electrică. Alegeți dintr-o gamă de aceste seturi de cabluri, disponibile în lungimi de cablu de 24 și 36 inchi.

StilModelLungimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A3RP1024 "€4.971
A4YD7924 "€5.421
A4YD8024 "€504.77100
A3RP1236 "€6.371
A3RP1336 "€511.88100
RITTAL -

Înlocuitor Mat Filtru

StilModelAdâncimePentru dimensiunea ventilatorului (in).ÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A33277000.39 "-11.38 "11.38 "€273.46
B33227001 / 8 "2PVE3 până la 2PVE64 11 / 16 "4 11 / 16 "€83.33
A33217002 / 5 "-4"4"€50.55
B317110011 / 16 "2PVE8 până la 2PVF26 13 / 16 "6 13 / 16 "€115.12
B317210011 / 16 "2PVF4 până la 2PVF78 11 / 16 "8 11 / 16 "€132.13
B317310011 / 16 "2PVF9 până la 2PVG211.375 "11.375 "€181.92
DAYTON -

Ansamblu filtru pentru ventilator

Ansamblurile de filtre Dayton pentru ventilatoare sunt apărătoare compacte ale palelor ventilatorului axial concepute pentru a înlocui mediile de filtrare înfundate și uzate pe ventilatoarele axiale compacte și pentru a preveni deteriorările accidentale ale palelor ventilatorului. Apărătoarele ventilatorului sunt grile sau grătare care se montează pe o carcasă a ventilatorului pentru un flux de aer fluid, protejând în același timp paletele. Alegeți dintr-o gamă largă de ansambluri de filtre, disponibile pentru dimensiuni de ventilator de 4-11/16 și 2-3/8 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelAdâncimeDiametruPentru dimensiunea ventilatorului (in).ÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A31CC645 / 16 "4 3 / 4 "4-11 / 164.625 "568623 "€1.84
B31CC679 / 32 "3 5 / 8 "3.6253.625 "568587 "€1.84
DAYTON -

Protectie ventilator, otel

Protecțiile axiale compacte ale ventilatorului Dayton protejează paletele ventilatorului de orice deteriorare accidentală și protejează utilizatorul formând o barieră de protecție împotriva palelor care se rotesc. Aceste grătare sau grătare din oțel sunt durabile decât plasticul și pot fi montate cu ușurință peste carcasa pătrată a ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de apărătoare pentru ventilator, disponibile în construcții din oțel inoxidabil 304 și oțel electrodepus negru pe Raptor Supplies.

StilModelAdâncimeDiametruPentru dimensiunea ventilatorului (in).MaterialPreț (ex. TVA)
A31CC741 / 4 "3 1 / 8 "3.125304 oțel inoxidabil€4.34
B31CC751 / 4 "3 5 / 8 "3.625304 oțel inoxidabil€4.32
C31CC781 / 4 "10 "10304 oțel inoxidabil€27.74
D31CC801 / 4 "4 11 / 16 "4-11 / 16Oțel negru cu depozitare electrică€2.62
E31CC773 / 8 "6 15 / 16 "6.75304 oțel inoxidabil€11.91
F31CC733 / 16 "2 3 / 8 "2.375304 oțel inoxidabil€4.08
StilModelPentru dimensiunea ventilatorului (in).Preț (ex. TVA)
AWAGARD44-23 / 32€36.13
AWAGARD66-25 / 32€48.18
AWAGARD1010€81.22
DAYTON -

Banda ventilatorului 330 Cfm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6KN83AE9LJN€483.06
WIEGMANN -

Grilă compactă a ventilatorului axial, conexiune la radiator de 5 5/8 inch, adâncime de 1/3 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EGFBF44CN2TJL€170.39
DAYTON -

Filtru de aer 45 Ppi Dimensiune ventilator 6 3/8 Pk5

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4YD90AE2LUR€8.15
RITTAL -

Termostat intern al carcasei, 2-3 / 4 "Înălțime, 7/8" Lățime, 2-3 / 4 "Adâncime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3110000AC3AMV€280.27
HOFFMAN -

Kit de upgrade EMC, se potrivește cu pachetul de 4 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
T4EMCCH8XPE-
RFQ
HOFFMAN -

Kit de upgrade EMC, se potrivește cu pachetul de 10 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
T10EMCCH8XLH-
RFQ
HOFFMAN -

Kit de upgrade EMC, se potrivește cu pachetul de 6 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
T6EMCCH8XQH-
RFQ

Accesorii ventilator axial

Raptor Supplies oferă o gamă largă de accesorii pentru ventilatoare axiale, inclusiv filtre de aer, seturi de cabluri, filtre și grile de evacuare, ansambluri, apărători, benzi, covorașe, medii și termostate, de la mărci precum Dayton, EBM-Papst, RITTAL și Wiegmann. Acestea protejează palele ventilatoarelor axiale și le îmbunătățesc performanța. Filtrele axiale ale ventilatorului sunt folosite pentru a filtra mediile pentru a preveni deteriorarea ventilatorului și a componentelor. Acestea au un mediu construit din spumă poliuretanică cu un rating de 45 PPI. Apărătoarele ventilatorului sunt grile sau grătare care asigură incinta palelor ventilatorului și protejează utilizatorii de răni. Alegeți dintr-o gamă largă de apărătoare pentru ventilator, disponibile în variante de sârmă, plastic, oțel, oțel inoxidabil și oțel electrodepozit negru.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?