Fitinguri cu bile și cupole

Filtru

LOOS -

Mingi cu coadă singură

Bilele Loos MS20664 Seria cu o singură tijă sunt proiectate pentru a preveni alunecarea unui cablu de sârmă printr-un ghidaj de la fiecare capăt. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență și rezistență împotriva ruginii, ideale pentru a se întinde pe cabluri de sârmă și cabluri de avioane. Raptor Supplies oferă bile Loos cu o singură tijă care se potrivesc cu dimensiuni de cabluri cuprinse între 1/16 și 3/32 inci.

StilModelDimensiunea cabluluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
AMS20664C81 / 4 "31 / 32 "€15.33
AMS20664C41 / 8 "1 / 2 "€2.84
AMS20664C21 / 16 "17 / 64 "€1.64
A664C123 / 8 "1 27 / 64 "€46.37
AMS20664C63 / 16 "47 / 64 "€5.40
AMS20664C33 / 32 "25 / 64 "€2.41
A664-C1.53 / 64 "17 / 64 "€1.84
AMS20664C105 / 16 "1.187 "€35.13
AMS20664C55 / 32 "5 / 8 "€4.21
AMS20664C77 / 32 "27 / 32 "€14.85
AMS20664C99 / 32 "1 5 / 64 "€31.49
StilModelDimensiunea cabluluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
ABA3-81 / 4 "11 / 32 "€5.11
ABA3-41 / 8 "3 / 16 "€2.75
ABA3-21 / 16 "9 / 64 "€1.68
ABA3-11 / 32 "9 / 64 "€2.43
ABA3-63 / 16 "17 / 64 "€4.80
ABA3-33 / 32 "11 / 64 "€2.00
ABA3-1.53 / 64 "9 / 64 "€1.83
ABA3-55 / 32 "7 / 32 "€3.70
ABA3-77 / 32 "19 / 64 "€4.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?