Camioane cu bare și țevi

Filtru

StilModelLungimea punțiiLungime totalăPreț (ex. TVA)
ACT362-P262 "62 "€1,659.02
ACT396-P296 "96 "€2,116.83
DURHAM MANUFACTURING -

Camioane cu mișcare pentru bare și țevi

StilModelLungimeCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
ABPT-3648-9548 "3600 lbs.€1,205.13
BBPT-3648-8PH-9548 "4000 lbs.€1,387.32
BBPT-3660-8PH-9560 "4000 lbs.€1,497.09
ABPT-3660-9560 "3600 lbs.€1,369.04
ABPT-3672-9572 "3600 lbs.€1,450.06
VESTIL -

Seria VGP Motoare V-Groove pentru țevi

StilModelCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
AVGP-100600 lbs.23.38 "€866.02
BVGP-100-FF1000 lbs.22.62 "€1,004.76
VESTIL -

Cărucioare cu platformă din seria VERSA cu separator versatil

StilModelLungimeLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț (ex. TVA)
AVERSA-306060.25 "60 "30 "30 "€2,264.22
BVERSA-367272.25 "72 "36 "36 "€2,364.61
VESTIL -

Cărucioare cu suport pentru sarcini grele din seria DCC

StilModelMaterialCuloriLungimea leagănuluiMaterialul roții din spateTip roatăLățimea roțiiLăţimeLățimea leagănuluiPreț (ex. TVA)
ADCC 17AluminiuSilver3.88 "CauciucPivotant1 1 / 4 "20 "-€569.78
BDCC-2896-10OţelAlbastru84 "OţelRigid, pivotant3"31.5 "27 "€2,874.06
RFQ
CDCC-2860-4OţelAlbastru51 "Nylon umplut cu sticlă(2) Rigid, (2) Pivotant2"31.5 "27 "€1,770.55
DDCC-28120-10OţelAlbastru105 "OţelRigid, pivotant3"31.5 "27 "€3,187.75
RFQ
EDCC-2860-10OţelAlbastru51 "OţelRigid, pivotant3"31.5 "27 "€2,350.91
FDCC-2896-4OţelAlbastru84 "Nylon umplut cu sticlă(2) Rigid, (2) Pivotant2"31.5 "27 "€2,101.43
GDCC 80OţelAlbastru30 "Nylon umplut cu sticlă-2"30.38 "27.5 "€923.19
VESTIL -

Leagăne de bar stivuibile din seria CRAD

StilModelLăţimeAdâncimeÎnălţimeÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăCapacitate de încărcareNumărul de golfuriPreț (ex. TVA)
ACRAD-25-4412 "44 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.3€961.28
BCRAD-2512 "16 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.1€152.37
CCRAD-25-5812 "58 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.4€1,136.40
DCRAD-25-3012 "30 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.2€744.74
ECRAD-25-7212 "72 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.5€1,344.19
RFQ
FCRAD-3714 "19 "18 "14 5 / 8 "15 "10 "1850 lbs.1€190.48
GCRAD-5615 "22 "21 "17 5 / 8 "18 "11 "2800 lbs.1€214.81
HCRAD-7516 "26 "24 "20 1 / 2 "22 "12 "3750 lbs.1€275.35
DURHAM MANUFACTURING -

Camioane cu țeavă

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
APST6W-3672-9538.875 "75.375 "36.38 "€1,156.55
BPST-2448-9540.88 "51.375 "24.38 "€717.09
BPST-3060-9540.88 "63.375 "30.38 "€867.15
BPST-2436-9540.88 "39.375 "24.38 "€681.27
BPST-3048-9540.88 "51.375 "30.38 "€855.69
StilModelLungimea punțiiLungime totalăPreț (ex. TVA)
AUP448-P848 "48 "€1,763.18
AUP460-P860 "60 "€1,877.66
LITTLE GIANT -

Camion cu țeavă

StilModelInălțime totalăCaster Dia.CuloriLungime totalăLățimea totalăTip roatăÎnălțimea punțiiLungimea punțiiPreț (ex. TVA)
ANBP-2436-8PUBK8"8"Gri / Albastru39 "24 "uretanOţel36 "€749.77
ANBP-2448-8PUBK8"8"Gri / Albastru51 "24 "uretanOţel48 "€805.64
ANBP-3048-8PUBK8"8"Gri / Albastru51 "30 "poliuretanOţel48 "€870.90
ANBP-3060-8PUBK8"8"Gri / Albastru63 "30 "uretanOţel60 "€1,081.37
BNBP6W-3672-6PY38 "6"Gri75 "36 "poliuretan9"72 "€1,261.42
RFQ
LITTLE GIANT -

Bar și Pipe Truck

StilModelLungimea punțiiLungime totalăPreț (ex. TVA)
ABRT-3648-8PHBK48 "48 "€1,369.07
ABRT-3660-8PHBK60 "60 "€1,502.51
ABRT-3672-8PHBK72 "72 "€1,853.07
RFQ
DURHAM MANUFACTURING -

Camioane Bar Cradle

StilModelÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
ABCTE-2860-4K-9528.13 "60 "4000 lbs.28 "€1,368.19
BBCT-2860-10K-9530.25 "60 "10000 lbs.28.5 "€2,211.43
CBCT-2896-10K-9530.25 "96 "10000 lbs.28.5 "€2,527.74
DBCTE-2824-4K-9534.5 "24 "4000 lbs.28 "€820.79
EBCTE-2848-4K-9534.5 "48 "4000 lbs.28 "€892.61
FBCTE-2836-4K-9534.5 "36 "4000 lbs.28 "€853.45
GBCTEH-2860-5K-9540.88 "60 "5000 lbs.28 "€1,479.74
GRAINGER -

Camion Cradle Bar

StilModelLungimea punțiiEcartamentLungime totalăPreț (ex. TVA)
AERBST-2436-6PH36 "1136 "€1,083.97
AERBST-2448-6PH48 "1248 "€981.99
MILWAUKEE -

Bare de întrerupere

StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A48-22-901115-1/4 "€90.87
B48-22-901324-1/4 "€107.36
LITTLE GIANT -

Camion cu rulou 3600 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
OE-2460-6PYAJ2GVW€1,674.01
RAYMOND -

Camion cu bare și țevi 1200 Lb. Înălțimea de 74 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
976AE9BVL€1,592.51
LITTLE GIANT -

Camion cu suport pentru bar 3000 Lb. 34 inch Înălțime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ERBST-2424-6PHAD7DMW€879.88
DURHAM MANUFACTURING -

Suport pentru bar mobil, dimensiune 96 x 28 x 30 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BCTE-2896-4K-95AA9ZYL€1,794.76
SUMNER -

Coș de țevi 2000 Lb 58.5 x 33 x 19.5

ModelArticolPreț (ex. TVA)
783230AA8NKE€1,734.25
LITTLE GIANT -

Șanț pentru camioane cu țeavă 30 x 17

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TB-1AA8LJJ€1,262.81
LITTLE GIANT -

Camion cu suport pentru țevi bar 60 x 24

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BCT-2860AA8LGX€1,676.23
DURHAM MANUFACTURING -

Camion cu suport pentru țevi, dimensiune 34-3/16 X 57-7/8 X 36 inch, gri

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VGT-3017-95CF6LXN€1,081.98

Camioane cu bare și țevi

Camioanele cu bare și țevi sunt căruțe cu roți care organizează, depozitează și transportă țevi, stocuri de bare și articole similare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de camioane cu bar și țevi de la mărci precum Durham Manufacturing, Grainger, Jamco, Micul Giant și Vestile. Aceste unități au o construcție complet sudată cu finisaj acoperit cu pulbere pentru manipularea sarcinilor de până la 5000 lb. Acestea includ brațe și suporturi care împiedică derularea articolelor în timpul transportului. Aceste unități sunt disponibile în lungimi totale cuprinse între 24 și 99 de inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?