Dispozitive de poziționare a materialului pentru bare

Filtru

StilModelAdâncimeÎnălțimeMax. Lățimea brațuluiPreț (ex. TVA)
AMATL-7278 "3"72 "€1,793.12
RFQ
AMATL-120126 "3 / 4 "120 "€3,749.59
AMATL-144150 "3 / 4 "144 "€4,282.93

Dispozitive de poziționare a materialului pentru bare

Vestile Poziționările pentru materiale de stocare a barelor sunt utilizate cu macaralele rulante pentru a oferi o ridicare și o mișcare mai sigure pentru obiecte grele și lungi pe șantierele de construcții, unități de producție și depozite. Aceste dispozitive de ridicare sunt dotate cu balot de ridicare reglabil deasupra capului pentru nivelarea cu ușurință a încărcăturii și brațe de ridicare cu lățime reglabilă, având un design înclinat pentru spate, pentru a găzdui sarcini de diferite dimensiuni, de până la 2000 lb și pentru a permite reținerea materialului. Alegeți dintr-o gamă largă de poziționare de material pentru bare, disponibile în lățimi ale brațelor de 72, 120 și 144 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?