Dispozitive și clești pentru grinzi și șine

Filtru

CALDWELL -

Rail Tong

StilModelCapacitateLățimea flanșeiÎnălțimeLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A109-12000 lb.1.875 "18 "10 "€1,706.41
A109-24000 lb.2.75 "20 "10.5 "€2,104.15
CALDWELL -

Dispozitive de ridicare a bobinelor verticale

StilModelArticolLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A83E-3-16/20/24Bobina-€13,450.05
A83E-5-16/20/24Bobina-€14,799.15
B83EW-7.1 / 2-24Dispozitiv vertical de ridicare a bobinelor15,000 lbs.€23,322.98
B83EW-5-24Dispozitiv vertical de ridicare a bobinelor10,000 lbs.€21,278.89
CALDWELL -

Bing Tong

StilModelCapacitateLățimea flanșeiÎnălțimeLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A111-12000 lb.5 - 6 "17 "9.75 "€961.47
A111-24000 lb.6 1/2 până la 8 "19 "11.5 "€1,044.80
A111-36000 lb.7 1/2 până la 10 "19 "13.5 "€1,157.60
CALDWELL -

Beam Grab

StilModelCapacitateLățimea flanșeiÎnălțimeLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AF-510,000 lb.4 - 10 "22.75 "15.75 "€3,897.97
AF-1530,000 lb.7 - 17 "30.125 "25.125 "€6,191.65
AF-2550,000 lb.16 - 24 "44-13/16 "45.25 "€11,000.29
AF-3570,000 lb.16 - 36 "52.875 "61.625 "€15,319.56
VESTIL -

Cleste cu grinzi pentru sarcini grele din seria BT

StilModelÎnălțime totală închisăCapacitateclevisÎnălțimea totală deschisăGrosimeLăţimeSe potriveșteAdâncimea maxilaruluiPreț (ex. TVA)
ABT-2020 7 / 8 "2000 lbs.2 tonuri.18 1 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "Flanșă de până la 6 inchi2 7 / 8 "€613.07
BBT-4025 1 / 4 "4000 lbs.2 tonuri.22 1 / 2 "1"12 7 / 16 "Flanșă de până la 8 inchi4"€724.07
CBT-6025 1 / 8 "6000 lbs.3 1/4 tonă.19 1 / 2 "1 1 / 2 "14 9 / 16 "Flanșă de până la 10 inchi3 3 / 4 "€845.44

Dispozitive și clești pentru grinzi și șine

Grinzile și cleștele pentru grinzi și șine sunt proiectate pentru a ridica șinele și grinzile atunci când sunt atașate la un cârlig de macara. Aceste prinderi oferă o metodă eficientă de manipulare a secțiunilor de grinzi cu flanșă largi și a grinzilor din plăci, eliminând în același timp nevoia de chingi sau șuruburi. Raptor Supplies oferă o mare varietate de apucături și clești de la mărci precum Caldwell, Harrington și Vestile. Aceste unități au un design ușor și portabil pentru ridicare verticală grea. Aceste grinzi și clești pentru grinzi și șine sunt aprobate ASME pentru a gestiona sarcini cuprinse între 2000 și 70000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?