Ancore pentru grinzi și oțel

Filtru

MILLER BY HONEYWELL -

Ancore de grindă

StilModelPreț (ex. TVA)
A8814-12 /€954.65
RFQ
B410 /€88.40
RFQ
DBI-SALA -

Ancore de grindă

StilModelPreț (ex. TVA)
A2108408€1,351.48
A2108407€1,230.16
MSA -

Curea pentru braț încrucișat

StilModelAdâncimeLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A100028201 / 2 "28 "Poliester3"€148.60
B100427928.5 "36 "Poliester4.5 "€26.46
CSFP226750312.5 "36 "Poliester8"€74.01
CSFP226750412.5 "4ftCablu zincat acoperit cu vinil6.5 "€92.60
D50528217 "5ftPoliester3.5 "€100.54
MILLER BY HONEYWELL -

Curele de braț încrucișate

StilModelMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
AT7314 / 6FTAF-1.75 "€76.17
B8185 / 6FTGNPânză de Kevlar1.75 "€94.06
C8185K / 3FTBKPânză de Kevlar1.75 "€253.75
D8183 / 6FTGNPoliester2"€121.03
CONDOR -

Curea pentru braț încrucișat

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A19F3916"€107.13
B19F39236 "€103.29
FALLTECH -

Ancore de grindă

StilModelAdâncimeInstalareLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A49CD28-----€126.16
BG7535-----€480.36
CG75303"Temporar18 "Aluminiu, oțel1.5 "€395.65
DG77118"Permanent13 "Construcții din oțel carbon10 "€638.17
MSA -

Sling de ancorare

StilModelAdâncimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
ASFP22674047"4ft4.25 "€68.51
BSFP226740212.5 "24 "7"€59.32
CSFP226740612.5 "6"7"€83.82
MSA -

Ancoră glisantă șină

StilModelAdâncimeLăţimePreț (ex. TVA)
ASFPRS60002 / 3 "1 / 2 "€486.92
B100306088.25 "5.25 "€405.91
DBI-SALA -

Adaptor de legătură

Adaptoarele DBI-SALA pentru cablul/web tie-off sunt proiectate pentru a configura un punct de ancorare temporar folosind un șnur sau un dispozitiv de oprire a căderii. Aceste unități au un design de trecere care face atașarea unității la ancorare rapidă și ușoară. Acestea sunt conforme cu standardele ANSI Z359.18, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502. Unitățile sunt disponibile în materiale din poliester și oțel inoxidabil pentru a oferi conexiuni puternice, rapide și sigure. Adaptoarele de legătură din poliester vin în plus cu un tampon de uzură din poliester lățime de 3 inchi pentru rezistență sporită la abraziune. Pentru o protecție personală completă împotriva căderii, oferim și cele ale mărcii cărucioare cu grinzi, utilizat împreună cu aceste adaptoare, pentru a oferi un punct de atașare sigur.

StilModelLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A59005504ftSârmă din oțel inoxidabil3 / 8 "€318.74
B10030066"Chingi din poliester3"€133.91
CONDOR -

Ancora plăcii inelului D

StilModelInstalareMaterialPreț (ex. TVA)
A35KU72Șurub peOțel aliat placat€45.85
B35KU73Weld-On sau Bolt-OnAliaj de oțel€44.20
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A30HG928ft€78.50
A30HG9310ft€84.25
MILLER BY HONEYWELL -

Ancore pentru grinda culisante

StilModelPreț (ex. TVA)
A8815-24 /€1,425.18
RFQ
B8816-14 /€641.25
RFQ
FALLTECH -

Slinguri de ancorare

StilModelLungimeMaterialPreț (ex. TVA)
AG84202D44ftOțel galvanizat€89.87
BG84202DC6"Oţel€99.10
MILLER BY HONEYWELL -

Cărucior cu grinzi 3-4-1 / 2 inch lungime oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9065/BKAD2EFM€1,139.00
MILLER BY HONEYWELL -

Lanț cu braț transversal temporar 410 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
440/6FTAD3JCP€934.95
DBI-SALA -

Conector de ancorare Temporar 72 inch Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5900551AB8RGM€358.31
DBI-SALA -

Ancoră temporară cu diametrul de 2-1/2-12 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2108406AC3NPF€1,109.61
MSA -

Conector de ancorare din oțel zincat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
506632AD2EFE€59.59
MILLER BY HONEYWELL -

Curea cu braț transversal din oțel temporar

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SG8183-10/60FTAE6FXH€1,564.40
FALLTECH -

Choker Anchor 6 Picioare Lungime Poliester

ModelArticolPreț (ex. TVA)
G7272AH6ZZB€65.56
VESTIL -

Grinda de împrăștiere cu ridicare a coșului, 4000 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SBM-40-BLBCE3EVG€1,831.11
Vezi detalii
12

Ancore pentru grinzi și oțel

Grinzile și ancorele din oțel sunt proiectate pentru a asigura ancorarea deasupra capului sistemelor personale de prevenire a căderii. Aceste unități ajută lucrătorii să rămână stabili atunci când lucrează la înălțimi ridicate și pot fi atașate sau îndepărtate cu ușurință de pe grinzile în I de oțel, creând un punct de ancorare portabil și sigur. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste ancore de grinzi de oțel de la mărci precum Condor, DBI-SALA, Falltech, Miller de la Honeywell, MSA, Protecta și Vestil. MSA Curelele transversale pentru braț oferă protecție maximă cordonelor sau liniilor de salvare în sistemul personal de oprire a căderii (PFAS) și sistemele de reținere (în special în pante). Aceste curele de conectare cu inel D dublu clasificate ANSI pot suporta sarcini de tracțiune de până la 5000 lb fără a se rupe sau fractura atunci când sunt întinse. De asemenea, facilitează instalarea temporară și sunt disponibile în opțiuni de materiale din poliester și vinil. Falltech Ancorele pentru grinda au o bară transversală filetată și fălci cu inele moletate pentru o reglare fină. Aceste unități pot fi instalate temporar sau permanent pe grinzi în I verticale sau orizontale și oferă un grad ridicat de mobilitate cu o capacitate maximă de încărcare de 425 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse disponibile în opțiuni de lungime de 13 și 18 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?