Ridicatoare de paleți sub cârlig

Filtru

VESTIL -

Ridicatoare de paleți din seria HDP

Cotele reglabile sunt componente ale ridicătorilor de paleți din seria Vestil HDP, concepute pentru a ridica și transporta paleți grei în depozite, centre de distribuție și alte setări industriale. Acestea au un braț de ridicare sau un mecanism pentru a angaja paletul sau încărcătura și sunt reglabile pentru a se adapta la diferite dimensiuni de paleți sau configurații de încărcare. Aceste unități sunt fabricate din aluminiu pentru durabilitate și rezistență la coroziune.

StilModelÎnălţimeÎnălțimea cauțiuniiCapacitateLungimeÎnălțimea de ridicare Max.Valoarea palețilorLungimea furciiLățimea șai furciiPreț (ex. TVA)
AHDP-2-3661.25 "5"2000 lbs.46.25 "48 "48 "36 "21 "€4,020.90
BHDP-2-4861.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "€4,369.20
CHDP-2-4261.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "€4,230.74
DHDP-4-3662.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "€4,876.90
EHDP-4-4262.5 "5"4000 lbs.51.75 "48 "48 "42 "17 "€5,200.80
FHDP-4-4862.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "€5,800.25
GHDP-6-5465.5 "7"6000 lbs.61 "47.75 "47 3 / 4 "54 "13 "€8,028.15
HHDP-6-4265.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "€6,410.16
IHDP-6-4865.5 "7"6000 lbs.57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "€7,420.16
StilModelCapacitateÎnălțimea furciiLățimea furciiÎnălțimeLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A94-1-482000 lb.2"2"58 "25 "€7,554.23
A94-2-484000 lb.2"4"62 "25 "€9,378.31
A94-3-486000 lb.2.5 "4.5 "65 "27 "€12,290.67
StilModelCapacitateLățimea furciiÎnălțimePreț (ex. TVA)
A93W-1-482000 lb.2"60 "€8,832.39
A93W-2-484000 lb.4"62 "€10,963.57
StilModelCapacitateÎnălțimea furciiLungimea furciiLățimea furciiÎnălțimeLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A90-1-362000 lb.2"36 "2"57.5 "25 "€6,317.53
A90-1-482000 lb.2"48 "2"58.5 "25 "€6,863.23
A90-1-422000 lb.2"42 "2"57.5 "25 "€6,632.36
A90-2-364000 lb.2"36 "3"59.5 "25 "€7,492.88
A90-2-484000 lb.2"48 "4"59.5 "25 "€8,710.21
A90-2-424000 lb.2"42 "4"59.5 "25 "€8,108.24
A90-3-426000 lb.2.5 "42 "4.5 "61.5 "25 "€10,326.32
A90-3-546000 lb.2.5 "54 "4.5 "61.5 "30 "€12,949.89
A90-3-486000 lb.2.5 "48 "4.5 "61.5 "27 "€12,215.29
VESTIL -

Ridicator bobină, 1500 lb. Capacitate, lungime tijă de 36 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HDP-CLAG7UBC€2,731.90
CALDWELL -

Încărcător reglabil 2t L43

ModelArticolPreț (ex. TVA)
90ACL - 2AE6JEB€10,573.96

Ridicatoare de paleți sub cârlig

Cricurile pentru paleți sunt potrivite pentru ridicarea de sarcini grele și voluminoase fără cerința suplimentară de lanțuri și curele în depozite, depozite și șantiere navale. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Caldwell, Dayton și Vestile ridicatoare de paleți cu construcție robustă din oțel pentru a asigura rezistență ridicată și protecție împotriva fluidelor corozive și condiții industriale dure. Stivuitoare selectate de la Caldwell sunt echipate cu o facilitate reglabilă pentru manevrare echilibrată cu diferite centre de încărcare și o capacitate maximă de încărcare de 6600 lb. Furcile și gâtul reglabil ale acestor dispozitive de ridicare facilitează reglarea rapidă a împrăștierii furcii și, respectiv, manipularea ușoară a sarcinilor stivuite mai mari. Dayton Cricurile pentru paleți sunt integrate cu roți fixe duble pentru confortul utilizatorului și portabilitate maximă la șantier. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste cricuri pentru paleți, disponibile în lungimi de furci variind de la 36 la 54 de inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?