Ventilatoare de evacuare axiale cu transmisie cu curea

Filtru

DAYTON -

Ventilatoare de evacuare, 20 inch

Gurile de evacuare Dayton asigură evacuarea aerului proaspăt la presiuni statice joase până la moderate. Acestea sunt echipate cu un talon complet rulat pe banda de vânt, cu rulmenți lubrificabili, pentru a egala automat erorile de aliniere și sarcinile pe margine.

StilModelCP motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPTensiunea motoruluiDia general.FazăRPMTipPreț (ex. TVA)
A7A4161/234563092230/46035 1 / 4 "31002Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,358.07
A7A4001/234563092115/23035 1 / 4 "11002Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,008.64
A7A3991/330182610115/23035 1 / 4 "1875Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,050.15
A7A4151/330182610230/46035 1 / 4 "3875Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,002.53
A7A3981/427422296115/23035 1 / 4 "1795Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€2,833.25
A4YU881 / 4 la 3 / 4---35-1/4 "--Pachet Axial Downblast Less Drive€2,364.15
A7A4173/439573625230/46035 1 / 4 "31147Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,214.00
A7A4013/439573625115/23035 1 / 4 "11147Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,158.42
DAYTON -

Ventilatoare de evacuare, 36 inch, oțel cu elice

Gurile de evacuare Dayton oferă evacuare a aerului proaspăt la presiuni statice scăzute până la moderate. Aceste ventilatoare listate UL și C-UL sunt echipate cu un talon complet rulat pe banda de vânt, care oferă stabilitate și rigiditate, oferind astfel o ridicare și transport confortabil.

StilModelCP motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPTensiunea motoruluiDia general.FazăRPMDia de ax. Sheave EndPreț (ex. TVA)
A7A429190827972230/46058 5 / 8 "35421 1 / 4 "€6,541.17
A7A4141.510,4069425115/23058 5 / 8 "16211 1 / 4 "€6,703.75
A7A4123/482617052115/23058 5 / 8 "14931 1 / 4 "€6,339.68
A7A4283/482617052230/46058 5 / 8 "34931 1 / 4 "€6,395.27
A4YU913/4 La 1 1/2---58-5/8 "--1-1/4 "€5,481.87
DAYTON -

Ventilatoare de evacuare, 24 inch

Gurile de evacuare Dayton sunt fabricate pentru a evacua aerul urât și mirosurile. Aceste ventilatoare rezistente la intemperii sunt dotate cu carcasă de aluminiu rezistentă, cu o structură de susținere internă robustă, capac de bordură din oțel filat, un paravan și un cadru de antrenare din oțel.

StilModelCP motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPTensiunea motoruluiDia general.FazăRPMTipPreț (ex. TVA)
A7A422153204905230/46042 1 / 4 "3954Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€4,003.42
A7A4041/242213679115/23042 1 / 4 "1757Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,722.45
A7A4201/242213679230/46042 1 / 4 "3757Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€4,071.89
A7A4031/336863076115/23042 1 / 4 "1661Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,754.39
A7A4191/336863076230/46042 1 / 4 "3661Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,706.76
A7A4021/433512663115/23042 1 / 4 "1601Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,864.21
A7A4181/433512663230/46042 1 / 4 "3601Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,695.60
A4YU891/4 până la 1---42-1/4 "--Pachet Axial Downblast Less Drive€3,011.51
A7A4053/448344366115/23042 1 / 4 "1867Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,809.28
A7A4213/448344366230/46042 1 / 4 "3867Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,864.86

Ventilatoare de evacuare axiale cu transmisie cu curea

Ventilatoarele de evacuare axiale cu transmisie cu curea sunt montate pe acoperiș pentru evacuarea aerului murdar din industrii și clădiri comerciale. Acestea funcționează în condiții de presiune statică scăzută până la moderată pentru a degaja aerul murdar și mirosurile. Dayton Ventilatoarele de evacuare axiale cu transmisie prin curea oferă o mai mare flexibilitate în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului. Acestea au o construcție din aluminiu filat, cu un talon rulat pe banda de vânt pentru rigiditate și stabilitate. Ventilatoarele selectate vin fără pachete de antrenare asamblate pentru personalizarea ventilatoarelor în funcție de aplicații specifice. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare axiale cu transmisie prin curea, cu diametrul elicei cuprins între 20 și 36 de inci. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?