Suflante centrifuge în linie cu transmisie cu curea

Filtru

StilModelÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
AF207A14.13 "16.625 "€450.39
AF209A16.75 "19.88 "€467.75
AF210A18.75 "21.125 "€590.75
AF212A21.75 "25.875 "€574.74
AF215A25.75 "31 "€688.13
AF218A32.25 "35.875 "€936.29
DAYTON -

Conductă de suflare în linie

Suflantele centrifuge inline Dayton sunt utilizate pentru aplicații cu aer curat, cum ar fi aerul de admisie, evacuare și retur. Aceste unități dispun de izolație internă din fibră de sticlă de 1/2 inch pentru a oferi atenuarea sunetului prin atenuarea zgomotului de la sistemele HVAC și, de asemenea, pentru a controla condensul pentru a preveni ruginirea componentelor atunci când sunt utilizate în aplicații de răcire. Ele vin integrate cu panouri de acces care permit instalarea convenabilă a motorului și a acționării și oferă ușurință în întreținere de pe ambele părți ale dulapului. Toate unitățile sunt construite din oțel cu finisaj emailat verde pentru a rezista la cele mai dure medii și sunt disponibile cu viteze ale suflantei cuprinse între 384 și 1396 rpm.

StilModelÎnălțimea de descărcare (în.)RPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPLățime de descărcare (in)Amplificatori de încărcare completăÎnălţimeMax. AdâncimeCP motorPreț (ex. TVA)
A7H7108.258077009.1873.6/1.815.375 "23 "1/6€1,993.46
A7H7148.25139613459.1877.8/3.915.375 "23 "1/2€2,206.10
A7H7138.25124811859.1876.6/3.315.375 "23 "1/3€1,894.49
A7H7358.25124811859.1871.7/0.8015.375 "23 "1/3€2,047.08
A7H7348.25109310209.1871.3/0.6515.375 "23 "1/4€2,119.13
A7H7128.25109310209.1875.2/2.615.375 "23 "1/4€1,940.91
A7H7118.259788909.1873.6/1.815.375 "23 "1/6€1,943.72
A7H7368.25139613459.1872.0/1.015.375 "23 "1/2€2,346.49
A7H74010.251008211511.1872.8/1.418 "23 "3/4€2,432.50
A7H73710.25690138511.1871.3/0.6518 "23 "1/4€2,352.17
A7H71610.25771157511.1876.6/3.318 "23 "1/3€2,206.59
A7H71510.25690138511.1875.8/2.918 "23 "1/4€2,173.95
A7H71810.251008211511.18711.3/5.518 "23 "3/4€2,602.02
A7H73910.25878182011.1872.0/1.018 "23 "1/2€2,577.23
A7H73810.25771157511.1871.7/0.8018 "23 "1/3€2,311.09
A7H71710.25878182011.1877.8/3.918 "23 "1/2€2,436.14
A7H72111.375759219013.1257.8/3.920 "24-3/4 "1/2€2,621.55
A7H74411.375863251513.1253.3/1.620 "24-3/4 "3/4€2,462.37
A7H74311.375759219013.1252.0/1.020 "24-3/4 "1/2€2,762.21
A7H74111.375625172513.1251.3/0.6520 "24-3/4 "1/4€2,490.34
A7H71911.375625172513.1255.2/2.620 "24-3/4 "1/4€2,312.12
A7H72011.375667188513.1256.6/3.320 "24-3/4 "1/3€2,246.20
A7H72211.375863251513.12511.3/5.520 "24-3/4 "3/4€2,631.89
A7H74211.375667188513.1251.7/0.8020 "24-3/4 "1/3€2,398.78
A7H74913.437795349015.6253.6/1.823 "27-1/2 "1€3,056.30

Suflante centrifuge în linie cu transmisie cu curea

Dayton & Delhi suflantele în linie sunt potrivite pentru sistemele de răcire, încălzire și ventilație pentru aplicații de admisie, evacuare și retur. Modelele selectate dispun de izolație internă din fibră de sticlă pentru izolarea zgomotului și depășirea condensului de pe dulapuri (atunci când sunt utilizate cu sisteme de răcire). Rulmentul lor cu bile, suflanta cu admisie dubla minimizeaza generarea de zgomot, iar motorul deschis rezistent la picurare previne supraincalzirea si evaporarea termica in spatiile inchise. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste ventilatoare de evacuare în linie, disponibile cu viteze de la 384 la 1396 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?