Suport curbă de transmisie a curelei

Filtru

DAYTON -

Suflante cu curbă dublă intrare cu transmisie cu curea

Suflantele Dayton cu dublă admisie și curbă înainte asigură alimentarea cu aer proaspăt în spații restrânse. Sunt utilizate cu sisteme de încălzire, aer condiționat și ventilație. Aceste suflante sunt realizate din otel galvanizat si au o roata ranforsata pentru a asigura performante optime. Sunt echipate cu roți de oțel cu finisaj rezistent la coroziune pentru manevrabilitate și suport pentru carcasă cu pernițe elastice pentru a minimiza vibrațiile. Rulmenții cu bile prelubrifiați și etanșați cu izolatori din cauciuc asigură o funcționare lină. Suflantele cu acționare directă Dayton pot înlocui majoritatea suflantelor cu aceleași cai putere. Alegeți dintr-o gamă largă de suflante cu acționare directă, disponibile în variante de înălțime de refulare 6-5/16, 7, 8.375, 9-11/16 și 11.75 inch pe Raptor Supplies.

StilModelLățimea roțiiÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Adâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiDiagrama arborelui.Diametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A5NRC76.75 "6-5 / 169.18714-15/16 "16 15 / 16 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€436.72
A5NRC86.75 "6-5 / 169.18712-1/2 "14.187 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€523.06
A5NRD07.625 "710.516-9/16 "18 13 / 16 "10 1 / 2 "3 / 4 "11 1 / 8 "€486.20
A5NRD29 1 / 16 "8.37512.2519-3/8 "21 11 / 16 "12 1 / 4 "1"12 3 / 4 "€589.89
A5NRC99.187 "6-5 / 1611-13 / 1614-15/16 "16 15 / 16 "11 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€461.00
A5NRD410 15 / 16 "9-11 / 1614-11 / 1622-11/16 "25.75 "14 11 / 16 "1"15 1 / 16 "€843.85
A5NRD110.125 "713.12516-9/16 "18 13 / 16 "13 1 / 8 "3 / 4 "11 1 / 8 "€494.00
A5NRD312 1 / 16 "8.37515.62519-3/8 "21 11 / 16 "15 5 / 8 "1"12 3 / 4 "€597.04
A5NRD612.5 "11.7517.37527 "30 11 / 16 "17 3 / 8 "1"17 13 / 16 "€1,374.06
A5NRD514.875 "9-11 / 1618.62522-11/16 "25.75 "18 5 / 8 "1"15 1 / 16 "€869.28
A5NRD717.5 "11.7521.87527 "30 11 / 16 "21 7 / 8 "1"17 13 / 16 "€1,522.33
StilModelLățimea roțiiÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Adâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiDiagrama arborelui.Diametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A90054014 15 / 16 "8.256.87512-5/16 "12 11 / 16 "7.875 "3 / 4 "8 1 / 16 "€455.84
A90054177.187 "10.259.18715-1/16 "15 9 / 16 "10.187 "3 / 4 "10 1 / 4 "€493.54
A90054057.187 "8.259.18712-5/16 "12 11 / 16 "10.187 "3 / 4 "8 1 / 16 "€457.11
A90054378 1 / 16 "11.37510.516-3/4 "17.375 "11.5 "3 / 4 "11 1 / 8 "€541.98
A90054609 9 / 16 "13.43712.2519-1/2 "20.625 "13.25 "1"12 7 / 8 "€798.03
A90054219 9 / 16 "10.2511-13 / 1615-1/16 "15 9 / 16 "12 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€500.42
A900544110 13 / 16 "11.37513.12516-3/4 "17.375 "14.125 "3 / 4 "11 9 / 16 "€560.81
A900547710 13 / 16 "15.87514-11 / 1622-11/16 "24.25 "15 11 / 16 "1"15 1 / 2 "€1,007.54
A900546412 13 / 16 "13.43715.62519-1/2 "20.625 "16.625 "1"12 7 / 8 "€810.74
A900547915 1 / 16 "15.87518.62522-11/16 "24.25 "19.625 "1.187 "15 1 / 2 "€1,290.62
A900547815 1 / 16 "15.87518.62522-11/16 "24.25 "19.625 "1"15 1 / 2 "€1,079.72
A900549418.5 "18.87521.87527 "29 "22.875 "1.187 "18 1 / 2 "€1,633.55
A900549318.5 "18.87521.87527 "29 "22.875 "1"18 1 / 2 "€1,488.55

Suport curbă de transmisie a curelei

Raptor Supplies oferă o mare varietate de suflante curbe înainte cu transmisie prin curea de la mărci precum Dayton și Delhi. Aceste suflante cu curea acționate au o construcție din oțel galvanizat pentru a oferi o rezistență superioară la deteriorarea mecanică. Designul cu dublă admisie în față accelerează aerul la o viteză mare, în timp ce sistemul de rotație și acționat cu curea crește eficiența mecanică a motorului. Vin cu rulmenți cu bile pentru a reduce frecarea de rotație și pentru a suporta sarcinile radiale și axiale. Alegeți dintr-o gamă largă de suflante cu curea, disponibile în opțiuni de montare în mai multe poziții Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?