Suflante curbe Fwd cu transmisie cu curea cu pachet de acționare

Filtru

DAYTON -

Suflante duble de intrare cu curbă completă cu lățime completă și 3/4 lățime înainte

Suflantele Dayton cu curele de transmisie curba înainte sunt proiectate pentru aplicații de ventilație și evacuare în școli, birouri, fabrici industriale, laboratoare, restaurante și alte facilități. Aceste unități sunt dotate cu rulmenți cu bile/manșon, echipați cu etanșări pentru a reține lubrifierea și a ține departe praful și umezeala. Acestea sunt mai departe integrate cu roți curbate echilibrate dinamic, care pot accelera aerul la o viteză mare în timp ce se rotesc la viteză minimă, oferind astfel o funcționare silențioasă. Aceste unități sunt fabricate din oțel galvanizat pentru rezistență la rugină/coroziune și au construcție deschisă pentru montare și cablare ușoară la motor. Acestea includ, de asemenea, izolatoare din cauciuc pentru o rezistență excelentă la vibrații/șoc și au roți de motor cu pas variabil, cu un pachet de antrenare, pentru reglaje ușoare ale vitezei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu bandă cu dublă intrare cu curbă înainte, disponibile cu viteze ale motorului cuprinse între 1725 și 1760 rpm.

StilModelCFM @ 0.750-In. SPTip rulmentRPM suflantăCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPGama CFMÎnălțimea de descărcare (în.)Preț (ex. TVA)
A7J504-Minge331---5600 la 4350 @ 0.125-In SP la 0.250-In SP11.75€2,761.51
A7HL94-Minge1041---1565 la 1450 @ 0.500-In SP la 0.625-In SP6-5 / 16€1,218.35
A7J408-Minge897---1300 la 1200 @ 0.375-In SP la 0.500-In SP6-5 / 16€1,294.97
A7HL79-Minge690---1295 la 870 @ 0.125-In SP la 0.375-In SP6-5 / 16€1,063.52
A7HL82-Minge dublu ecranată917---1365 la 1190 @ 0.500-In SP la 0.625-In SP6-5 / 16€1,080.69
A7J440-Minge593---2010 la 1650 @ 0.125-In SP la 0.250-In SP7€1,307.90
A7J441-Minge795---2050 la 1600 @ 0.500-In SP la 0.625-In SP7€1,189.12
A7J442-Minge795---2050 la 1600 @ 0.500-In SP la 0.625-In SP7€1,314.87
A7HL95-Minge dublu ecranată1041---1565 la 1450 @ 0.500-In SP la 0.625-In SP6-5 / 16€1,626.94
A7HN15-Minge dublu ecranată565---1600 la 1250 @ 0.125-In SP la 0.250-In SP7€1,239.17
A7J452-Minge547---2640 la 1980 @ 0.125-In SP la 0.375-In SP8.375€1,359.97
A7HN29-Minge dublu ecranată534---1720 la 1230 @ 0.125-In SP la 0.250-In SP7€1,210.17
A7HN30-Minge593---2010 la 1650 @ 0.125-In SP la 0.250-In SP7€1,136.64
A7HN55-Minge455---2520 la 2100 @ 0.125-In SP la 0.250-In SP8.375€1,308.28
A7HN70-Minge451---3920 la 2810 @ 0.125-In SP la 0.375-In SP9-11 / 16€1,762.18
A7HN71-Minge dublu ecranată451---3920 la 2810 @ 0.125-In SP la 0.375-In SP9-11 / 16€1,817.77
A7HN78-Minge dublu ecranată837-540041005400 la 4100 @ 1.250-In SP la 1.500-In SP9-11 / 16€2,661.27
A7J398-Minge917---1365 la 1190 @ 0.500-In SP la 0.625-In SP6-5 / 16€1,204.24
A7HN58-Minge dublu ecranată535---3000 la 2100 @ 0.125-In SP la 0.375-In SP8.375€1,732.28
A7HN92-Minge412---5400 la 3180 @ 0.250-In SP la 0.500-In SP11.75€2,322.55
A7J486-Minge443---4340 la 3000 @ 0.125-In SP la 0.375-In SP9-11 / 16€1,806.49
A7J465-Minge535---3000 la 2100 @ 0.125-In SP la 0.375-In SP8.375€1,479.89
A7J467-Minge656---3100 la 2400 @ 0.500-In SP la 0.625-In SP8.375€1,547.68
A7J474-Minge402---3410 la 2790 @ 0.125-In SP la 0.250-In SP9-11 / 16€1,703.17
A7J475-Minge402---3410 la 2790 @ 0.125-In SP la 0.250-In SP9-11 / 16€1,828.92

Suflante curbe Fwd cu transmisie cu curea cu pachet de acționare

Suflantele cu curbă înainte de intrare dublă cu transmisie prin curea sunt utilizate pentru a ventila spațiile în aplicații industriale și comerciale. Acestea sunt dotate cu oțel de grosime mare, carcasă a suflantei și roți din oțel curbate înainte cu finisaj rezistent la coroziune. Prizele de aer duble oferă volume mari de flux de aer, în timp ce designul transmisiei cu cureaua oferă o flexibilitate mai mare în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de acestea Dayton suflante curbe cu intrare dublă cu transmisie cu curea cu pachete de acționare, disponibile la viteze ale ventilatorului cuprinse între 331 și 1458 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?