Suflante cu curbă unică de intrare cu transmisie cu curea

Filtru

DAYTON -

Suflante, roată cu diametru de 7-3/4 inch

Suflantele cu lame radiale Dayton cu transmisie prin curea sunt folosite pentru a genera un flux de aer de înaltă presiune pentru a împinge aerul cald sau rece prin orificiile de ventilație. Acestea oferă flexibilitate în ceea ce privește viteza, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale roții. Aceste suflante au roți de oțel cu lame radiale cu autocurățare, cu finisaj epoxidic poliester coapte gri pentru o funcționare eficientă în medii predispuse la praf, nisip sau alte particule străine. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste suflante cu lamă radială, disponibile în opțiuni de materiale din aluminiu și oțel inoxidabil.

StilModelMaterial carcasăPreț (ex. TVA)
A45J504Aluminiu€866.70
A45J497Oţel inoxidabil€3,250.32
DAYTON -

Suflante, 22 1/4 inch

Suflantele Dayton cu o singură intrare curbă înainte cu pachet de antrenare asigură evacuarea capotei, evacuarea fumului de sudură, evacuarea gazelor inflamabile și ventilația în spații închise. Acestea au o construcție din oțel sudata cu arc continuu, rezistentă, cu carcasă deschisă, rezistentă la picurare, NEMA 56 și finisaj epoxidic coapte gri pentru rezistență la coroziune. Aceste suflante oferă descărcare orizontală inferioară și rotație CW care pot fi convertite confortabil în rotație CCW. Acestea sunt alimentate de un motor de pornire cu condensator, oferind o funcționare foarte silențioasă și eficientă. Alegeți dintr-o gamă largă de suflante cu o singură admisie, disponibile în variante monofazate și trifazate Raptor Supplies.

StilModeldBA @ 5 PicioareRPM suflantăCFM @ 0.375-In. SPAmplificatori de încărcare completăCadru motorCP motorRPM motorTipul motoruluiPreț (ex. TVA)
A7C70861356522015.0/7.45611725Pornire condensator€9,171.26
A7C7116135652203.0/1.5143T11740Trei faze€9,580.48
A7C8986241266505.0/2.556H1.51725Trei faze€9,586.46
A7C70964458-21.4/10.756HZ21725Pornire condensator€9,539.84
A7C71264458-6.0/3.0145T21740Trei faze€9,573.30
A7C71072553-38.0/19.0184T31735Pornire condensator€9,515.17
A7C71372553-8.4/4.2182T31765Trei faze€9,894.77
A7C89974602-13.0/6.5184T51755Trei faze€9,855.52
DAYTON -

Suflante curbe cu intrare simplă de transmisie cu curea, 24-1 / 2 inch

Suflante Dayton cu curea de transmisie, cu o singură admisie, curbă înainte circulă aerul în aplicații industriale și comerciale. Aceste suflante au carcasă din oțel cu finisaj epoxidic din poliester coapte gri și curbă înainte, roți din oțel pentru rezistență la coroziune, rezistență și durabilitate. Acestea dispun de prize de aer individuale pentru a extrage aerul dintr-o parte a carcasei suflantei. Acestea au, de asemenea, un design de transmisie prin curea pentru flexibilitate în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu transmisie prin curea, cu o singură intrare, cu curbă înainte, disponibile cu viteze ale suflantei cuprinse între 349 și 590 rpm.

StilModelAmplificatori de încărcare completăRPM suflantăCFM @ 0.500-In. SPCadru motorCP motorRPM motorTipul motoruluiFazăPreț (ex. TVA)
A7C7175.0/2.5349662356H1.51725Trei faze3€10,028.23
A7C9016.0/3.03988210145T21740Trei faze3€9,955.83
A7C7188.4/4.2462-182T31765Trei faze3€10,244.11
A7C71914.8/7.4544-184T51755Trei faze3€10,332.63
A7C90221.8/10.9590-213T7.51760Trei faze3€10,966.11
A7C90025.2/12.6398821056HZ21725Pornire condensator1€9,922.37
A7C71538.0/19.0462-184T31735Pornire condensator1€9,864.51
DAYTON -

Suflante cu volum mare, diametru roți de 10-5/8 inch

Suflantele Dayton folosesc conducte pentru ventilație de volum mare și de înaltă presiune în industria aviației, auto, chimică, alimentară, turnătorii, HVAC, minerit, vopsea, petrol, textil și oțel. Aceste unități au poziții de montare și descărcare reglabile pentru confortul utilizatorului, care permit un flux optim de aer în instalație. Sunt echipate cu roți grele din oțel pentru a accelera un volum mare de aer la viteză mică, rezultând astfel o funcționare silențioasă. Motoarele lor de înaltă performanță sunt montate rezistent pentru a reduce zgomotul radiat prin pereți și tavane și oferă protecție termică cu resetare automată pentru repornire automată atunci când temperatura motorului scade la normal. Alegeți dintr-o serie de aceste suflante, disponibile cu sau fără pachete de unitate pentru personalizarea suflantelor în funcție de nevoile specifice.

StilModelTipPreț (ex. TVA)
A2C888Mai puțin pachet Drive€1,279.50
B7C652Cu pachetul Drive€1,811.83
DAYTON -

Suflante de acționare cu curea cu curbă unică de intrare

Suflantele Dayton cu curele de transmisie curba înainte sunt proiectate pentru aplicații de ventilație și evacuare în școli, birouri, fabrici industriale, laboratoare, restaurante și alte facilități. Aceste unități sunt dotate cu rulmenți cu bile pentru o funcționare lină și continuă și au carcase deschise, rezistente la picurare, pentru a circula aerul rece și pentru a preveni căderea picăturilor de apă în motor și deteriorarea pieselor mobile. Sunt integrate în continuare cu roți curbate echilibrate dinamic pentru a accelera aerul la o viteză mai mare în timp ce se rotesc la viteză minimă, rezultând astfel o funcționare silențioasă. Aceste unități sunt prevăzute cu carcasă din oțel pentru durabilitate și au finisaj epoxidic din poliester coapte de culoare gri pentru duritate sporită și rezistență la coroziune. De asemenea, au transmisie prin curea trapezoidale cu un capac rezistent la intemperii pentru reglaje flexibile ale vitezei, menținând în același timp unitățile departe de umiditate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu bandă cu o singură intrare cu curbă înainte, disponibile cu viteze ale motorului cuprinse între 1359 și 1932 rpm.

StilModelCFM @ 1.250-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 2.500-In. SPdBA @ 5 PicioareAdâncimePreț (ex. TVA)
A7K308-398----5843 "€9,529.91
A7AG82-1359806---5324-15/16 "€2,728.18
A7AG98-3964889---6442-15/16 "€6,450.31
A7AG93-11661264---5826-1/16 "€3,116.55
A7K299-3498700---5643 "€10,335.04
A7K298-803----7738 "€9,955.30
A7CP90-908-6324552537987432 "€5,866.06
A7CP88-908-6324552537987432 "€6,063.79
A7CP87-908-6324552537987432 "€6,309.65
A7CP80-542----6232 "€5,235.86
A7CP78-477----5632 "€5,192.22
A7CP72-1054-4050358425607527 "€4,688.15
A7AG84-1518914---5524-15/16 "€2,543.53
A7AH04-5607211---7142-15/16 "€7,034.22
A7CP15-1518914---5524-15/16 "€2,546.16
A7AH03-5006369---6942-15/16 "€6,805.64
A7AH00-4645861---6742-15/16 "€7,002.50
A7K309-398----5843 "€9,732.97
A7CP96-5006369---6942-15/16 "€6,561.20
A7CP91-3964889---6442-15/16 "€6,582.70
A7CP79-542----6232 "€5,246.23
A7AH01-4645861---6742-15/16 "€7,183.18
A7AG90-1116----5526-1/16 "€2,741.53
A7CP76-1256---45257727 "€4,822.88
A7AG85-1518914---5524-15/16 "€2,495.90
DAYTON -

Suflante, mai puține motoare, roată de 9 inch

Suflantele cu lame radiale Dayton cu transmisie prin curea sunt folosite pentru a produce un flux de aer de înaltă presiune pentru a împinge aerul cald sau rece prin orificiile de ventilație. Sunt ideale pentru prelucrarea chimică, evacuarea gazelor, transportul pneumatic, uscare și aplicații de aer condiționat. Aceste suflante au roți din aluminiu cu lame radiale cu autocurățare și au, de asemenea, carcasă din oțel cu finisaj epoxidic poliester coapte gri pentru o funcționare eficientă în medii predispuse la praf, nisip sau alte particule străine. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante cu lame radiale cu transmisie prin curea, disponibile în variante de motor de 3/4 și 1/2 CP.

StilModelMaterial carcasăCP motorPreț (ex. TVA)
A45J506Aluminiu3/4€1,345.90
A45J505Aluminiu1/2€1,398.30
A45J499Oţel inoxidabil3/4€3,344.96
A45J498Oţel inoxidabil1/2€3,103.88
DAYTON -

Suflante centrifuge, roți cu diametru de 9 inchi, oțel

Suflantele industriale Dayton sunt proiectate pentru aplicații de ventilație și evacuare în industria aviației, auto, chimică, alimentară, turnătorii, HVAC, minerit, vopsele, petrol, textile și industria oțelului. Aceste unități au carcasă din oțel cu finisaj epoxidic poliester gri pentru rezistență, durabilitate și rezistență la coroziune. Sunt echipate cu roți de oțel echilibrate cu precizie pentru a produce un volum de aer de înaltă eficiență cu viteze de rotație reduse. Alegeți dintr-o serie de aceste suflante centrifuge, disponibile cu / fără pachete de antrenare pentru personalizarea suflantei conform cerințelor specifice.

StilModelTipPreț (ex. TVA)
A2C887Mai puțin pachet Drive€1,244.72
B7C651Cu pachetul Drive€1,647.50
DAYTON -

Suflante fără motor, cu diametrul roții de 12-1/2 inch

Suflantele Dayton cu transmisie prin curea sunt proiectate pentru a genera un flux de aer de înaltă presiune pentru a scoate aerul cald sau rece prin orificiile de ventilație. Sunt potrivite pentru evacuarea gazelor, transportul pneumatic, procesarea chimică, uscare și aplicații de aer condiționat. Aceste suflante au roți din aluminiu cu lame radiale cu autocurățare și carcasă din oțel pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante, disponibile în variante de materiale pentru carcasă din aluminiu și oțel inoxidabil.

StilModelMaterial carcasăPreț (ex. TVA)
A45J508Aluminiu€1,442.46
A45J502Oţel inoxidabil€3,611.75
DAYTON -

Suflante cu transmisie prin curea cu pachet de transmisie, diametru roți de 15 inchi

Suflantele Dayton, înclinate înapoi, cu transmisie prin curea, asigură o circulație curată a aerului prin intermediul sistemelor de admisie, evacuare, ventilație sau aer de completare în locuri în care spațiul este limitat. Aceste unități dispun de roți de oțel echilibrate dinamic pentru a oferi un volum de aer de înaltă eficiență cu vibrații scăzute pentru diverse aplicații de deplasare a aerului. Acestea au, de asemenea, rulmenți cu bile pentru o funcționare lină și continuă și un motor trifazat pentru a rezista la suprasarcină la orice rpm și cai putere date, indiferent de presiunea statică aplicată sistemului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante centrifuge, disponibile cu viteze ale suflantei cuprinse între 557 și 814 rpm.

StilModelAmplificatori de încărcare completăRPM suflantăCFM @ 0.375-In. SPCadru motorCP motorTipul motoruluiFazăDiagrama arborelui.Preț (ex. TVA)
A2C798----1/2 la 1 1/2--1"€3,404.73
A7C4972.0/1.05572440561/2Trei faze31-3/16 "€4,373.95
A7C5052.8/1.46453015563/4Trei faze31-3/16 "€4,225.30
A7C5063.6/1.8743-56H1Trei faze31-3/16 "€4,392.52
A7C8915.0/2.5814-56H1.5Trei faze31-3/16 "€4,701.93
A7C4947.8/3.95572440561/2Pornire condensator11-3/16 "€4,233.29
A7C49511.3/5.56453015563/4Pornire condensator11-3/16 "€4,394.82
A7C49615.0/7.4743-561Pornire condensator11-3/16 "€4,195.05
DAYTON -

Suflante înclinate înapoi, cu diametrul roții de 18-1/4 inch

Suflantele Dayton acţionate cu curea sunt potrivite pentru a asigura circulaţia aerului curat în ventilaţia industrială, restaurante şi sisteme de evacuare a laboratorului. Aceste unități dispun de roți fără supraîncărcare și echilibrate dinamic pentru a produce un volum de aer de înaltă eficiență cu viteze de rotație scăzute. De asemenea, au dispozitive de protecție conform OSHA pentru a proteja personalul împotriva contactului accidental cu palele ventilatorului și vin cu carcase deschise rezistente la picurare (ODP) care au deschideri ventilate pentru a permite intrarea aerului de răcire extern direct peste înfășurările motorului pentru a disipa căldura datorită funcționării continue. . Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante înclinate înapoi, disponibile cu viteze ale suflantei cuprinse între 477 și 745 rpm.

StilModeldBA @ 5 PicioareRPM suflantăCFM @ 0.375-In. SPAmplificatori de încărcare completăCadru motorCP motorRPM motorTipul motoruluiPreț (ex. TVA)
A2C799-----3/4 până la 3--€4,295.45
A7C5105647735302.8/1.4563/41725Trei faze€5,144.60
A7C50756477353011.3/5.5563/41725Pornire condensator€5,314.12
A7C89262542418015.0/7.45611725Pornire condensator€5,119.99
A7C8946254241803.0/1.5143T11740Trei faze€5,544.49
A7C51166608-4.4/2.2145T1.51740Trei faze€5,924.14
A7C51271699-6.0/3.0145T21740Trei faze€6,012.47
A7C50971699-21.4/12.256HZ21725Pornire condensator€5,979.00
A7C89372745-38.0/19.0184T31735Pornire condensator€5,917.42
A7C89572745-8.4/4.2182T31765Trei faze€6,297.01

Suflante cu curbă unică de intrare cu transmisie cu curea

Suflante cu transmisie prin curea, cu o singură admisie, curbă înainte circulă aerul în aplicații industriale și comerciale. Acestea au oțel de grosime mare, carcasă a suflantei și curbă înainte, roți din oțel cu finisaj rezistent la coroziune. Aceste prize de aer unice furnizează aer filtrat dintr-o parte a carcasei suflantei, în timp ce designul transmisiei cu curea oferă o flexibilitate mai mare în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului. Modelele selectate vin fără pachete de antrenare asamblate pentru personalizarea suflantei în funcție de aplicații specifice. Alegeți dintr-o gamă largă de acestea Dayton suflante cu transmisie prin curea, cu o singură intrare, curbă înainte, având diametre ale roților cuprinse între 7-3/4 și 24-1/2 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?