Conectoare

Filtru

Bevel Tool -

Bevel Mite Motor electric Teşit Instrumente

StilModelMax. TeşitPresiunea aeruluiRPM maxMin. Diametru de teșire a găuriiMin. Diametrul de rotunjire a găuriiAlimentareMotorPreț (ex. TVA)
A11310103 mm6.3 Bar2500022 mm-0.375kWelectric€1,730.77
RFQ
B10310006 mm-1000022 mm16 mm500Welectric€1,308.04
RFQ
B11410006 mm-1300022 mm16 mm600Welectric€1,730.77
RFQ
C10410206 mm-800022 mm16 mm-Fără fir electric€2,616.07
RFQ
Bevel Tool -

Teșit Mite Unelte pentru teșire cu motor pneumatic

StilModelMax. TeşitPresiunea aeruluiRPM maxMin. Diametru de teșire a găuriiMin. Diametrul de rotunjire a găuriiAlimentareMotorPreț (ex. TVA)
A11230103 mm6.3 Bar2500022 mm16 mm0.375kWPneumatic€1,308.04
RFQ
B11231106 mm6.3 Bar1600022 mm16 mm0.820kWPneumatic€1,730.77
RFQ
HECK INDUSTRIES -

Conectoare de moară

StilModelamperiHPLungimeMax. TeşitRPM fără încărcareNumărul de inserții necesareVoltajPreț (ex. TVA)
A70007.41/28"3 / 8 "34505110€4,004.57
B900012.61.58.75 "1.25 "345010110€5,217.45
C40001548.75 "3 / 4 "650010100€4,220.90
C50001548"5 / 16 "65005100€3,187.68
D80001518"7 / 8 "345010110€4,960.67
FEIN POWER TOOLS -

Teșitoare portabile cu cablu

StilModelPreț (ex. TVA)
AKFH17-8RT€3,208.76
BKFH17-15RT€4,864.89
STEELMAX -

Teșitoare portabile cu cablu

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
ASM-BM-21Bevel€6,289.24
BSM-BM16Bevel€4,684.00
CSM-PBE10Pipe€24,458.01
HECK INDUSTRIES -

Banc Beveler 1/2 HP 110V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VA-400AH2XKC€2,693.92
HECK INDUSTRIES -

Aparat de ras pentru sudură 4 CP 110V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WS625AH2XKJ€4,206.26
HECK INDUSTRIES -

Formă Beveler 115V 1-1 / 2 CP 6000 rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
S186-EAH2XKA€1,252.55
FEIN POWER TOOLS -

Teșitor de mână fără fir, 18 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AKFH18-5T SelectCP4YQK€2,398.97
Bevel Tool -

Blocuri de ghidare pentru scule teșite, plastic polioximetilen, 2 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9233300CH9MWF€76.29
Vezi detalii
Bevel Tool -

Ghid teșit, oțel inoxidabil nitrurat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8233300CH9MWE€432.22
Vezi detalii
Bevel Tool -

Instrument de teșire cu motor pneumatic, adâncime de teșire de 12 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2042000CH9MTH€3,115.04
Vezi detalii
FERVI -

Mașină de teșit de banc, dimensiunea morii de 80 mm, 230V, 0.25kW

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0560CF3RNE€1,071.79
Vezi detalii
Bevel Tool -

Instrument de teșire cu motor electric, adâncime de teșire de 12 mm, 120 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2131110CH9MTG€2,181.22
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?