AKRO-MILS Divizoare pentru coșuri

Folosit pentru a crea compartimente într-un coș pentru a mări și personaliza spațiul de stocare. Disponibil în variante de suspendare, de vizualizare, coș de raft, coș de stivuire, sertar de raft și variante de separare a coșurilor

Filtru

AKRO-MILS -

Seria Akrobins Super Size Divizor pentru lățimea coșului de stivuire

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A412845 7 / 8 "20 3 / 4 "1 / 8 "€18.042
B402865 7 / 8 "20 7 / 8 "1 / 2 "€60.274
C412878 13 / 16 "9 5 / 8 "1 / 3 "€91.166
C412888 13 / 16 "15 "1 / 3 "€117.256
C412869 1 / 2 "5 7 / 8 "1 / 3 "€20.382
C4128916 5 / 8 "10 7 / 8 "1 / 3 "€42.202
AKRO-MILS -

Seria Akrobins Super Size Stacking Bin Length Dividers

StilModelÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A402805 1 / 8 "16 1 / 4 "Polimeri industriali1 / 8 "€27.822
B402817 1 / 8 "16 1 / 4 "Polimeri industriali1 / 8 "€46.233
C402878 13 / 16 "21 "Polimeri industriali1 / 2 "€142.426
C402928 13 / 16 "27 "Polimeri industriali1 / 2 "€150.956
D4028211 1 / 8 "16 1 / 4 "Polimeri industriali1 / 8 "€24.471
E4029011 "25 3 / 4 "Polimer industrial1 / 8 "€35.271
AKRO-MILS -

Seria Akrodrawers Separatoare de sertare de depozitare rezistente

StilModelÎnălţimeArticolLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A40170-compas3 5 / 8 "Polimeri industriali11 1 / 8 "€89.9724
B401302 7 / 8 "compas6 1 / 8 "Polimeri industriali6 5 / 8 "€39.6924
C414104 1 / 4 "compas10 7 / 8 "Polimeri industriali10 7 / 8 "€33.578
D414604 3 / 8 "Divizorul pentru sertare5 5 / 8 "Polimeri industriali1 / 8 "€19.256
E414404 3 / 8 "Divizorul pentru sertare3 3 / 4 "Polimeri industriali1 / 8 "€15.906
F414804 3 / 8 "Divizorul pentru sertare8 3 / 8 "Polimeri industriali1 / 8 "€27.926
G400404 7 / 8 "compas7 1 / 2 "Polimer industrial7 1 / 2 "€35.1112
A401504"compas7 5 / 8 "Polimeri industriali8 3 / 8 "€73.3724
AKRO-MILS -

Seria 1800 Akrobins despărțitoare de gunoi

Coșurile de raft Akro-Mils sunt fabricate din polimeri de grad industrial de rezistență și oferă o soluție de depozitare îngrijită și eficientă. Acestea au o construcție impermeabilă dintr-o singură bucată și nu sunt afectate de grăsime sau ulei. Aceste pubele au, de asemenea, buncăr lat în față pentru a oferi un acces confortabil și un dispozitiv de blocare în spate încorporat pentru a permite accesul în timp ce sunt înclinate pe rafturi. Alegeți dintr-o gamă de aceste compartimente de separare pentru rafturi disponibile în opțiuni de capacitate de încărcare de 35 lb, 60 lb și 75 lb.

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A401202 7 / 8 "3 5 / 83 1 / 2 "€28.5124
B400204 7 / 8 "4 1 / 8 "1 / 8 "€29.9812
C400304 7 / 8 "6 5 / 8 "1 / 8 "€31.2412
D403482RV556 1 / 2 "20 "8 1 / 4 "€32.976
E403582RV566 1 / 2 "20 "10 1 / 8 "€45.366
AKRO-MILS -

Despărțitoare industriale suspendate

Despărțitoarele de gunoi Akro-Mils sunt utilizate cu coșurile de agățare și stivuire pentru a crea compartimente suplimentare și pentru a optimiza spațiul de depozitare a coșului. Aceste unități sunt fabricate din polimeri de calitate industrială pentru a oferi rezistență, rigiditate, rezistență chimică și stabilitate. Sunt disponibile în lungimi cuprinse între 2 și 10 inci pentru a se potrivi în siguranță în coșuri și pentru a păstra articolele separate.

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A402105KY842 5 / 9 "4 6 / 7 "1 / 6 "€17.906
A402205KY852 5 / 9 "6 4 / 5 "1 / 6 "€19.686
A402455KY886 3 / 8 "14 "2 / 7 "€49.916
A402395KY876 3 / 8 "10 2 / 9 "2 / 7 "€45.636
A402655KY898 3 / 8 "17 2 / 9 "2 / 7 "€77.966
B402705KY9010 3 / 8 "17 1 / 7 "2 / 7 "€82.766
AKRO-MILS -

Seria Akrobins Black Length Dividers

Despărțitoarele negre de lungime din seria Akro-Mils Akrobins sunt introduse în AkroBins pentru a crea compartimente separate, permițând utilizatorilor să clasifice și să stocheze diferite articole în mod ordonat. Ele sunt utilizate în depozite și în industriile de producție și de automobile, unde organizarea eficientă și gestionarea stocurilor sunt cruciale. Au o construcție din polistiren pentru o izolare termică superioară și rezistență la apă. Aceste separatoare sunt disponibile în lungimi de 3-1/2, 6-1/8, 4-5/16, 4-13/32, 9-9/64 și 12-13/32 inch.

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A402243 1 / 2 "10 13 / 32 "7 / 32 "€34.226
B412304 5 / 16 "1 / 8 "4 11 / 16 "€20.176
C402344 13 / 32 "14 1 / 8 "17 / 64 "€42.706
D412506 1 / 8 "1 / 4 "15 13 / 32 "€79.366
E402609 9 / 64 "17 39 / 250 "5 / 16 "€49.796
AKRO-MILS -

Divizoare

StilModelPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A42165€50.286
RFQ
B402305KY86€33.306
C42162€23.116
RFQ
AKRO-MILS -

Divizoare pentru coșuri

StilModelCuloriÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A40442Negru2 7 / 8 "3 / 16 "Polimeri industriali3 7 / 16 "€22.6312
B40462Negru2 7 / 8 "3 / 16 "Polimeri industriali5 15 / 16 "€23.0312
C40321Roșu4"6 15 / 16 "Polimer industrial-€34.227

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?