Capace de legare

Filtru

APPROVED VENDOR -

Capac de acționare obligatoriu

StilModelTipul de unitateInaltimea capuluiStilul șefuluiTipPreț (ex. TVA)
AZ4683crestat5 / 64 "ObligatoriuDetașabil€15.29
BZ4682Neslotat1 / 16 "PlatPermanent cu aripioare autoblocante€13.45

Capace de legare

Capacele de antrenare de legare ajută ca suprafață de lovire pentru un ciocan, protejând în același timp capătul ansamblurilor sanitare de deformare.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre o unitate cu fantă și una neslotată?

Un capac de unitate cu fante are o singură fantă sau o canelură tăiată în partea superioară a capacului. Această fantă permite introducerea unei șurubelnițe cu cap plat în fantă pentru a strânge sau slăbi capacul. Capacele de antrenare fără fante, pe de altă parte, au o suprafață netedă, nemarcată în partea de sus, astfel încât ciocanul poate fi lovit direct cu un ciocan sau un ciocan pentru a introduce capacul pe ansamblul sanitar.

Pot scoate capacul de legare odată instalat?

Da, capacele detașabile ale unității de legare sunt special concepute pentru a fi îndepărtate sau reutilizate cu ușurință în ansamblurile de instalații sanitare. Ele vin cu un capăt filetat care le permite să fie strânse sau slăbite rapid în jurul ansamblului pentru a forma o conexiune sigură.

Sunt capacele de legare potrivite pentru aplicații la temperaturi înalte?

Capacele unității de legare sunt potrivite pentru aplicații la temperatură medie cuprinsă între 53 și 93 de grade Fahrenheit. Cu toate acestea, aceste capace trebuie evitate la temperaturi ridicate pentru a preveni înmuierea sau deformarea corpului din plastic.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?